絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

エンドプレート
Panasonic(パナソニック)¥559税込¥6151セット(2個)欠品中内容アンプを連結させる際、または、DINレールへの取り付け状態によりアンプが動く場合に、両端からはさみ込むようにしてアンプを固定します。連結させる際は、必ずご使用ください。[2個セット]
SDF-ES シールドカバー
日東工業¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷材質導電部 : Ni/Cuめっき導電布(PET不織布)絶縁部 : 塩化ビニルシート寸法A(mm)190寸法B(mm)102寸法C(mm)350表面抵抗(内側導電部)0.1Ω/cm2以下絶縁抵抗(外側絶縁部)1013Ω/cm2以下
電子機器用ケース ECNシリーズ
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から翌々日出荷プリント基板を内蔵する電子回路を収納するケースです。 ベース(アルミ製)が上下方向に移動できます。 上カバーがはずれますので、内部機器の組立・点検が容易です。 上カバーが突き出し式ですのでパネル面が見易くなっています。 前面・後面は同一パネルです。材質アルミ板厚(mm)前面・後面パネル:2、ベース:1.5塗装色オリーブ塗装7.5Y3/1
ユニットケース・MCAタイプ
日東工業¥29,980~税込¥32,978~1個翌日出荷から翌々日出荷取手とフレームが一体になり、Rを基調としたデザインです。 制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。 ねじによる組立式で加工・点検が容易です。 デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。材質アルミ外形寸法W(mm)429板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2塗装色ライトグレー塗装(3.8G6.7/0.5)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチフィラーパネル
日東工業¥9,998税込¥10,9981セット(10個)4日以内出荷機器排熱の回り込み防止にご利用ください。 取付ねじやゲージナットは不要です。 難燃性樹脂を採用しています。(UL94 5VB)適合機種AH・FS-2MF・-ME・FSS、FSST、FSG、FSH、FLS、FLM、DARC-2ME材質PC+ABS樹脂質量(kg)1.2規格EIA呼称1U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ユニットウインドウ
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷から翌々日出荷材質パネル:アルミt2.0パネル本体:鉄t1.6パネル枠:鉄t1.2ウインドウ:スモークアクリルt5.0外形寸法D(mm)37外形寸法H(mm)200塗装色ブラック
固定式テーブル(A形)
日東工業¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷材質鉄t1.6質量(kg)3.3規格JIS外形寸法D(mm)300外形寸法W(mm)484外形寸法H(mm)99塗装色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)30
BP11-F パッキン(防油形)
日東工業¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷扉等の防水・防塵・防油用にご利用ください。 屋内専用です。材質NBR色黒長さL(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
CSX-H ヒンジ
日東工業¥2,998税込¥3,2981セット(2個)5日以内出荷適合機種キャストボックスCSE用、コントロールステーションボックスCSH用セット内容2コ入RoHS指令(10物質対応)対応
CSX-B ブラインドキャップ
日東工業¥789~税込¥868~1個4日以内出荷不用な押ボタン取付穴を確実にふさぎます。 パッキン拡張方式をとっていますので、防塵・防水性能が確実です。材質クロロプレンゴム色白色RoHS指令(10物質対応)対応
CSX-R ルーフ
日東工業¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から5日以内出荷ルーフはコントロールステーションを屋外に設置する場合や、飛散する切削油、切粉等によって操作面が汚れたり、傷んだりするのを防護するときに使用します。 アルミ製ですから耐候性に優れています。材質アルミ板厚(mm)4塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)
日東工業¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷キャストボックスを屋外でご使用の場合はSルーフを使用し、水抜き穴を設けることをお奨めします。材質アルミ板厚(mm)2塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーパッド
内外電機¥1,798税込¥1,9781セット(4個)4日以内出荷キャビネット扉面のカドに取り付け、クッションの役目を果たします。 事故ケガを防ぎます。適合M形キャビネットなどに使用セット内容1セット4個入材質ポリエチレン樹脂色(マンセル値)クリーム(2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
全面保護カバー(スリムタイプ)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥1,898~税込¥2,088~1枚4日以内出荷材質ポリカーボネートタイプスリム検出距離(m)[Finger]ショートモード時:0.2~6(投光器・受光器のみ装着)、0.2~5.5(投・受光器両側装着)/ロングモード時:0.8~9.5(投光器・受光器のみ装着)、0.8~9(投・受光器両側装着)/[Hand Arm/Foot]ショートモード時:0.2~7.5(投光器・受光器のみ装着)、0.2~7(投・受光器両側装着)/ロングモード時:0.8~12(投光器・受光器のみ装着)、0.8~11(投・受光器両側装着)RoHS指令(10物質対応)対応
TWH形化粧プレート・防滴カバー付
内外電機¥4,998税込¥5,4981面4日以内出荷防滴カバー付の化粧ベースです。仕様1Φ(3Φ)3W(1Φ2W)30A:1個用防滴カバー付材質ACS樹脂質量(kg)0.69色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)外寸法(縦×横×深さ)(mm)353×228×175RoHS指令(10物質対応)対応
FWH形化粧プレート・フードカバー付
内外電機¥2,598~税込¥2,858~1面4日以内出荷フードカバー付の化粧ベースです。材質ACS樹脂色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
強化耐候形メーター取付板・カバー付
内外電機¥9,298~税込¥10,228~1面4日以内出荷屋外(耐侯形メーター使用)・屋内兼用形です。裏面配線による引込口配線美化工法に最適です。カバーは封印できる構造です。仕様屋内屋外兼用形カバー付材質ACS樹脂色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応























![[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業 [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505959-260819-02.jpg)
![[BP11-S] ドアストッパ 日東工業 [BP11-S] ドアストッパ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505505-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86513510-260819-02.jpg)


![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)


![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86512986-260819-02.jpg)
![[SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業 [SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509879-260819-02.jpg)