絞り込み
ブランド
  • 品川商工
  • モノタロウ(28)
  • RS PRO(676)
  • エスコ(670)
  • PANDUIT(パンドウイット)(365)
  • マサル工業(292)
  • 未来工業(280)
  • タカチ電機工業(252)
  • ELPA(249)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(214)
  • 大栄電線工業(204)
  • ネグロス電工(180)
  • デンカエレクトロン(153)
  • オーム電機(134)
  • Panasonic(パナソニック)(116)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(98)
  • ネオダクト(98)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(88)
  • フソー化成(84)
  • TRUSCO(75)
  • 大和電業(64)
長さ(m)
  • 100(2)
  • 色その他(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーチングクリップ 品川商工コーチングクリップ品川商工(7件のレビュー)
859税込945
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令対応品です。鋼板を軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。電線を任意の位置でクリップできます。ビスで固定するタイプです。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。材質基材:クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、コーティング:軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークランプ 品川商工ワイヤークランプ品川商工(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(20個)ほか
当日出荷
RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。材質ナイロン6グレーテープ積水#535RoHS指令(10物質対応)対応
パチップル 品川商工パチップル品川商工(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。横(mm)19.6テープ積水#535材質ナイロン6RoHS指令(10物質対応)対応
SFチューブ 品川商工SFチューブ品川商工
9,998税込10,998
1セット(100m)
当日出荷から10日以内出荷
ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性にすぐれ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 標準品と難燃品(UL、CSA規格認定品)があります。 鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品
材質PETRoHS指令(10物質対応)対応
SFチューブ SFシリーズ 難燃品 品川商工SFチューブ SFシリーズ 難燃品品川商工(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性・弾力性・伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 UL1441認定品 CSA規格認定品
グレー材質PET(モノフィラメント・ハロゲンフリー)長さ(m)100特性屈曲性、弾力性、伸縮性、難燃仕様UL/CSA規格認定品、鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品使用温度範囲(℃)-20~125設置場所屋内用
スパイラルチューブ SSシリーズ 品川商工スパイラルチューブ SSシリーズ品川商工
2,998税込3,298
1巻(100m)ほか
8日以内出荷
電線、ケーブル等の保護、集束用チューブです。分岐線のある配線束や、可動部のある配線の保護に有効です。
用途配線保護チューブ ケーブルラップRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.84MB)
ワンタッチスリーブ 品川商工ワンタッチスリーブ品川商工(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(500個)
当日出荷から10日以内出荷
平型端子、旗型端子用の絶縁スリーブ です。 端子を電線に圧着したあとで装着する タイプです。 タブショルダー逃げが付いていますの で、タブへの装着が確実です。 電線口からのゴミ侵入を防ぐ効果があ ります。
絶縁キャップ 品川商工絶縁キャップ品川商工
7,998税込8,798
1セット(1000個)
当日出荷
L44l14.0t1.0l227.0l34.5Φd112.0Φd210.0寸法l4(mm)4.5寸法l5(mm)4.0RoHS指令(10物質対応)対応
パチップル 品川商工パチップル品川商工
3,198税込3,518
1箱(500個)
5日以内出荷から7日以内出荷
パチップルPAシリーズのレッグタイプです。ワンタッチでシャーシに固定できます。取付穴は、丸穴と角穴が選択でき、角穴を使用することで、安定した方向付けができます。
材質ナイロン6 UL94V-2
エッジング EEシリーズ 品川商工エッジング EEシリーズ品川商工
8,298税込9,128
1箱(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
エッジから電線を確実に保護します。
材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
ワイヤークランプ スポンジ付 SSPシリーズ 品川商工ワイヤークランプ スポンジ付 SSPシリーズ品川商工
2,698税込2,968
1袋(20個)ほか
8日以内出荷
ワイヤークランプ:Sシリーズの電線収納部にスポンジを貼り付けたシリーズです。スポンジにより、電線、光ファイバー等をやさしく収束し、被覆を傷つけません。振動防止に効果があります。
用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質(本体)ナイロン6 UL94V-2標準色材質(スポンジ)合成ゴム 硬度25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.1MB) 両面接着テープ付製品の使用上の注意(0.67MB)
ジャストフィットクランプ 品川商工ジャストフィットクランプ品川商工
2,798税込3,078
1箱(100個)
4日以内出荷から9日以内出荷
配線束、ケーブル等の結束固定具です。 収束径が 5 段階に調節可能ですので、 束線径に適した締め付けができます。 (JFC-1のみ4段階) ワンタッチでロックの解除ができるた め、メンテナンス時に便利です。 両面接着テープがドライエッジタイプ のため、はくり紙が簡単にとれます。
材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
難燃スパイラル 品川商工難燃スパイラル品川商工
14,980税込16,478
1巻(100m)ほか
当日出荷から22日以内出荷
難燃性スパイラルチューブです。
材質6ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークランプ Sシリーズ 品川商工ワイヤークランプ Sシリーズ品川商工
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
配線束、ケーブル等の結束固定具です。 ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。 両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質ナイロン6 UL94V-2標準色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.1MB) 両面接着テープ付製品の使用上の注意(0.67MB)
ワイヤーサドル 品川商工ワイヤーサドル品川商工
1,998税込2,198
1箱(200個)
7日以内出荷
配線束、ケーブルをビスにより強固に固定するサドルです。
材質高密度ポリエチレン標準色ナチュラル
エッジング EOシリーズ 品川商工エッジング EOシリーズ品川商工
8,298税込9,128
1箱(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
エッジにセットしやすく、外れにくいタ イプです。
材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
パチップル 品川商工パチップル品川商工
2,798税込3,078
1箱(200個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
各種電子、電気機器等の配線やケーブル用の固定具です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
材質ナイロン6 UL94V-2
ワンタッチスリーブ 品川商工ワンタッチスリーブ品川商工
3,398税込3,738
1箱(500個)
4日以内出荷から6日以内出荷
次の端子に使用できるワンタッチスリープです。1ポジティブロックEX端子 平型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)2PSコネクター・コンタクト 平型(日本圧着端子製造(株)社)スリーブ本体を持って引き抜くと、ロックが解除されタブより簡単にはずすことができます。電線口からゴミ侵入を防ぐ効果があります。
材質ナイロン66 UL94V-0標準色
ワイヤークランプ 品川商工ワイヤークランプ品川商工
1,898税込2,088
1セット(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
配線束、ケーブル等の結束固定具です。 ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。 両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
センサーホールド 品川商工センサーホールド品川商工
3,398税込3,738
1箱(500個)
6日以内出荷
リード線径Φ1.3~Φ1.5を使用しているセンサー(サーミスタ等)の保持具です。シャーシ取付前に、センサーへの仮固定ができます。SH-05は、シャーシからのセンター高さを4.8mmに保持します。取付穴2を使用することで、本体の回り止め効果があります。
ワンタッチスリーブ 品川商工ワンタッチスリーブ品川商工
2,998税込3,298
1箱(500個)
4日以内出荷から7日以内出荷
OF-Sシリーズは、冷蔵庫、エアコンなどのコンプレッサー内、気密端子に接続する旗型 端子用の絶縁スリーブです。 タブ端子付きクラスターピン(Φ2.3、Φ3.2)に使用します。
フリーブッシュ 品川商工フリーブッシュ品川商工
1,498税込1,648
1箱(100個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
シャーシ、フレーム等を通過する配線等 の保護用ブッシュです。 エッジ部より電線を確実に保護します。各種穴形状にフィットします。
材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
パチップル 品川商工パチップル品川商工
4,198税込4,618
1箱(500個)
5日以内出荷から7日以内出荷
パチップルPAシリーズの低背タイプです。弾力性にすぐれた独自の形状により、電線等をしっかり押さます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
材質ナイロン6 UL94V-2標準色
ワンタッチスリーブ 品川商工ワンタッチスリーブ品川商工
2,698税込2,968
1箱(500個)
4日以内出荷から7日以内出荷
次の端子に使用できるワンタッチスリープです。1ポジティブロックEX端子 旗型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)スリーブ本体を持って引き抜くと、ロックが解除されタブより簡単にはずすことができます。
材質ナイロン66
ELフリーブッシュ 品川商工ELフリーブッシュ品川商工
7,998税込8,798
1箱(100個)
7日以内出荷
シャーシ、フレーム等を通過する配線等 の保護用ブッシュです。 エッジ部より電線を確実に保護します。 1ロール100mです。必要な長さにカッ トできるのでムダがありません。
材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
SFチューブ SF-Aシリーズ 品川商工SFチューブ SF-Aシリーズ品川商工
9,798税込10,778
1巻
当日出荷から翌々日出荷
長さ(m)100材質/仕上ポリエステル(モノフィラメント)
ケーブル収納・配線