絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,077件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M スコッチキャスト 低圧電線防湿用パックレジンWS-B-EM 3M(スリーエム)

    3M スコッチキャスト 低圧電線防湿用パックレジンWS-B-EM

    3M(スリーエム)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番101-0959材質ポリウレタン樹脂質量(g)300
  • 露出スイッチボックス アメリカン電機

    露出スイッチボックス

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    869税込956
    1セット
    当日出荷
    埋込コンセントが取付可能な1ヶ用の露出ボックスです。VE管22サイズが直接配管できます。16サイズの取付も可能にするスリーブ付です。
    付属品スリーブ×1個(16サイズ)、埋込コンセント取付ねじ仕様RoHS対応
  • ULチューブ300V イワセ

    ULチューブ300V

    イワセ
    2,398税込2,638
    1巻(300m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
    材質塩化ビニール定格電圧(V)UL224:300(AH-3)、CSA C22.2:300(AH-3)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB381・THB381E用 締付工具 タカチ電機工業

    THB381・THB381E用 締付工具

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ケーブルグランド部のキャップの締付が確実に行える専用工具です。 締付工具が空回りするまで締付けて下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    適合機種THB381・THB381E材質ポリアミド66グラスファイバー入り(PA66GF)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45コネクタカバー PJCV タカチ電機工業

    RJ45コネクタカバー PJCV

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    169税込186
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PE(ポリエチレン)ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブセット(黒/61ピース) エスコ

    熱収縮チューブセット(黒/61ピース)

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-1
  • マイタックラミネートラベル 青枠 ニチバン

    マイタックラミネートラベル 青枠

    ニチバン(1件のレビュー)
    249税込274
    1パック(10シート×3片)
    当日出荷
  • ケーブルバインドアーム 摂津金属工業

    ケーブルバインドアーム

    摂津金属工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • 取付ビス・取付ネジ MTシリーズ タカチ電機工業

    取付ビス・取付ネジ MTシリーズ

    タカチ電機工業
    65税込72
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • ベルトクリップ DKシリーズ タカチ電機工業

    ベルトクリップ DKシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具 UCK-Pシリーズ タカチ電機工業

    UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具 UCK-Pシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    359税込395
    1組(4本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステッカー オーム電機

    ステッカー

    オーム電機(1件のレビュー)
    289税込318
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステッカー ピタック

    ステッカー

    ピタック
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
    鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
    材質鋼板板厚(mm)0.5縦(mm)7.5横(mm)25爪長さ(mm)13×2本
  • カラーエフ(バインド線付)プラスチック製・線名札 未来工業

    カラーエフ(バインド線付)プラスチック製・線名札

    未来工業
    559税込615
    1袋(20枚)ほか
    当日出荷
  • ダクト(エルボ) ネグロス電工

    ダクト(エルボ)

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 白 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,498税込6,048
    1箱(25本)
    当日出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • ファイバープロテクトケーシング ハギテック

    ファイバープロテクトケーシング

    ハギテック(6件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    ステンレス製のフレキシブルチューブ。RoHS対応品です。 引っ張っても伸びず、側圧・引張荷重に非常に強いです。 引張荷重・衝撃・熱・溶接火花・繰り返し曲げ、側圧等に弱い光ファイバーやセンサーコードなどを断線から守ります。
    用途測定器、各種通信機器、照明器具等。 ファイバースコープ。 光ファイバー/市販センサーコード/電線保護。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1個用スイッチボックス 外山電気

    1個用スイッチボックス

    外山電気(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配線金具の取り付けを行うボックスです。
    仕様底面ノック/C39(Φ38.8)種別1個用
  • メタルモール 外山電気

    メタルモール

    外山電気(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
    用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
  • モールダクト付属品 ダクトエンド 未来工業

    モールダクト付属品 ダクトエンド

    未来工業(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タクトの端末に使用します。 ケーブル引き出し用のノック付です。 VE管・PF管との接続ができます。
    付属品タッピンねじ2本付形状ダクトエンド
  • モールダクト付属品 コーナージョイント 未来工業

    モールダクト付属品 コーナージョイント

    未来工業
    739税込813
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。 ケーブル固定用結束バンド穴付
    形状コーナージョイント
  • モールダクト付属品 ダクト入ズミ 未来工業

    モールダクト付属品 ダクト入ズミ

    未来工業
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    コーナー箇所の接続に使用します。
  • ワゴンモール(カーペットテープ付) 未来工業

    ワゴンモール(カーペットテープ付)

    未来工業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    寸法H(mm)12寸法B(mm)54寸法b1(mm)18寸法b2(mm)4.5寸法h(mm)8適合ケーブル【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル耐荷重N(kgf)1960(200)
  • 熱収縮チューブセット マリンテック

    熱収縮チューブセット

    マリンテック
    1,298税込1,428
    1式
    当日出荷
    ・Φ1.0~Φ10mmまで幅広く対応。・全11サイズ580本の大容量セット!細線~太線をこの1セットでカバーできる!。・黄/青/黒/緑/赤/透明の6色入り。・配線の識別や色分けがしやすく、作業効率が大幅アップ。・高収縮率 2:1!直径が 1/2まで均一に収縮。・安定した耐熱性能(最低収縮温度95℃/最大収縮温度125℃)。・ヒートガンやドライヤーでも簡単に施工可能。・高性能ポリオレフィン素材を採用。・高防水性/高絶縁性/高難燃性/非毒性/高柔軟性。・電気的安全性にも優れ、感電防止にも効果的!。・電気工事はもちろん、部品の保護/絶縁やDIYなど幅広い用途に対応
    用途ワイヤー接続/防錆はんだ接合/電線端末処理/ハーネス補強/電子部品の保護・絶縁/配線接続・補強・修理などセット内容合計580本材質ポリオレフィン寸法(mm)Φ1.0×38(80本/黒)、Φ1.5×38(80本/黄)、Φ2.0×38(50本/黒)、Φ2.0×38(50本/青)、Φ2.5×38(30本/黒)、Φ3.0×38(30本/緑)、Φ3.0×38(30本/透)、Φ3.5×38(30本/黒)、Φ4.0×45(40本/黒)、Φ4.0×45(30本/赤)、Φ5.0×45(30本/黒)、Φ6.0×45(20本/黄)、Φ10.0×45(20本/透)、Φ10.0×45(20本/黒)、Φ8.0×45(20本/赤)、Φ10.0×45(20本/青)黄/青/黒/緑/赤/透明耐電圧12KV/mm抗張力18.1MPa(老化前)/15.9MPa(老化後)収縮温度最大:約125℃、最低:約95℃収縮率2:1
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 10mm 透明 1mカット品 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 10mm 透明 1mカット品

    住友電工ファインポリマー
    119税込131
    1本
    当日出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    クリア長さ(m)1規格10mm収縮前内径(Φmm)10.5連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)6
  • スパイラルスリーブ JAPPY

    スパイラルスリーブ

    JAPPY
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟でなじみが良く、作業性に優れる。内径の1.5倍までのケーブルに使用可能。自己消化性あり
    用途ケーブルの保護にご使用いただけます材質軟質ポリ塩化ビニル全長(mm)2000
  • 結束バンド タグ付 ライトタグ楕円型 15本入 オーム電機

    結束バンド タグ付 ライトタグ楕円型 15本入

    オーム電機
    339税込373
    1袋(15本)
    当日出荷
    楕円型のタグがついたまとめ部材です。 油性インクやボールペンでタグに記入できます。
    寸法(mm)タグ:20×30最大結束径(Φmm)36
  • 配線カバー 壁用 モール (長さ1m×幅21mm) フラット 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き エレコム

    配線カバー 壁用 モール (長さ1m×幅21mm) フラット 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き

    エレコム
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要。壁に配線するケーブルを断線などから保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅21mmのフラットモール。
    用途壁に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅21mmのフラットモールです。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAFD2M、LD-GAFD2MBR、LD-GAFD2MWH、LD-GAFJ2M、LD-GAFJ2MBR、LD-GAFJ2MWH、LD-GAFM2M、LD-GAFM2MBR、LD-GAFM2MWH、LD-GAFR2M、LD-GAFR2MBR、LD-GAFR2MWH、LD-GAFF2M、LD-GAFF2MBR、LD-GAFF2MWH)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質本体:PVC 、テープ:ポリエチレンフォーム(基材)・アクリル系粘着材(粘着材)長さ(m)1内寸幅(mm)16適合ケーブルVVF(2.0×2C)3条、VVF(2.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)2条外寸法・幅(mm)21外寸法・高さ(mm)10内寸高さ(mm)8
  • 汎用型キャプコン オーム電機

    汎用型キャプコン

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    使用する電線に合わせてキャプコンをカットするだけです。
  • 配線止め具”ハイステッカー” カメダデンキ

    配線止め具”ハイステッカー”

    カメダデンキ
    1,898税込2,088
    1袋
    当日出荷
    すばらしい粘着力であらゆる分野で活躍する粘着式配線留め具です。RoHS指令適合製品です。
    用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:スチール(SPCC)、表面仕上げ:3価クロメートメッキシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ LINKMAN

    シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ

    LINKMAN
    789税込868
    1本
    当日出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
    仕様●内径:Φ10mm(厚さ:0.52mm)●長さ:1m●色:黒●標準耐熱温度:200℃●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●環境規制:UL、REACH●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂アズワン品番67-0391-77
  • 床用モール 曲がり両面テープ付 BUFFALO(バッファロー)

    床用モール 曲がり両面テープ付

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    259税込285
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    床用モールBC-ML1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。2本のモールを直角曲がりで接続する時に便利です。両面テープ付ですぐに設置が可能です。
    材質ABSベージュ
  • 電線保護キャップ カワグチ

    電線保護キャップ

    カワグチ
    889税込978
    1箱(200個)
    当日出荷
    材質軟質ポリ塩化ビニルレッド適合電線1.6mm、2.0mm入数50袋入
  • チーズ(プラモール付属品) 未来工業

    チーズ(プラモール付属品)

    未来工業
    1,098税込1,208
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
  • フッ素樹脂熱収縮チューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂熱収縮チューブ

    フロンケミカル
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    透明で薬品性は万能です。ホットエアーガン150℃で熱収縮できます。
    用途金属・ガラスなどのロール・パイプ丸棒に。材質フッ素樹脂(FEP)全長(m)1収縮温度150℃収縮率25~30%
  • ケーブルグランドソケットレンチ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ケーブルグランドソケットレンチ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷から10日以内出荷
    AVCスーパーグランドは本来工具なしで手締めでクランプ力を発揮しますが、手締めが不可能な箇所や特に強く締め付けることが必要とされる場合にご利用下さい。 大・小のナットホルダーと支点ボルトのダルマ穴移動により広範囲の寸法に適合します。 引出ケーブルも邪魔にならず、ソフトタッチのプラスチックグリップなので使い易く、作業効率を高めます。 クロームメッキの強固なスチールボディーは、長期間の使用に耐えます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスステッカー屋外用 オーム電機

    ステンレスステッカー屋外用

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(50個)
    当日出荷
  • キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐候性タイプ オーム電機[配線パーツ]

    キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐候性タイプ

    オーム電機[配線パーツ]
    4,798税込5,278
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ゴムタイプ耐油性適合板厚(mm)4以下取付ねじCTG16(G1/2)取付穴径(Φmm)21
  • エフモール マガリ マサル工業

    エフモール マガリ

    マサル工業
    76税込84
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●平面での直角接続に使用します。
    用途エフモール同士の平面での直角接続に使用します。材質ASA形状曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ 標準黒色少量パック PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準黒色少量パック

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(24本)ほか
    当日出荷
    黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。
    用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)120収縮率(%)50特性絶縁耐電圧(V)600
ケーブル収納・配線