絞り込み
ブランド
- モノタロウ(27)
- RS PRO(640)
- エスコ(557)
- PANDUIT(パンドウイット)(370)
- マサル工業(292)
- 未来工業(280)
- タカチ電機工業(256)
- ELPA(248)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(212)
- 大栄電線工業(204)
- ネグロス電工(182)
- デンカエレクトロン(167)
- オーム電機(137)
- Panasonic(パナソニック)(116)
- ネオダクト(98)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(96)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(86)
- フソー化成(84)
- TRUSCO(76)
- 大和電業(64)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
色
価格
価格で絞り込む

フラットケーブルシールド
協和ハーモネット(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷絶縁シート裏側のアルミ箔でケーブルを完全に覆うため確実なシールド効果を得ることができます。 装着は両面テープで貼り付けるだけですので後付け加工が簡単です。用途フラットケーブル、FPC、各種リボンケーブルのシールド対策長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウント防水コネクタ THB406シリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
EMCシールドケーブルグランド AGEシリーズ
タカチ電機工業¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷シールド用コンタクトスプリングによりEMCシールドとグランドを取ることが出来ます。 爪付のナットにより表面処理された筐体にも導通を取ることが出来ます。 コンタクトスプリングはケーブルを通した後で付外しが可能なので、作業性に優れています。 ゴムブッシュが分割する構造で広い適合ケーブル範囲に対応できます。(M12サイズは分割できません)。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、コンタクトスプリング、Oリング、ナット材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(ブラック)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、コンタクトスプリング/ステンレス(無処理)、Oリング/NBR(ブラック)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)温度範囲(℃)-60~100保護等級IP68 2bar/30min、IP69KRoHS指令(10物質対応)対応準拠IEC62444 Var.A
アクリルラックパネル AKPシリーズ
タカチ電機工業¥969~税込¥1,066~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
シームレス型ケーブルグランド THA45シリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ポータブルプラスチックケース PSシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ビスを使用しない上下カバーはめ込み構造です。 手に馴染み易い、丸みのある小型ケースです。 無線機やリモコン等、小型の機器に適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーモール(グレー)
ELPA¥465税込¥5121個当日出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:グレー
HIS-3シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,098~税込¥1,208~1箱(5m)ほか当日出荷から4日以内出荷収縮率が3:1と高いため、部品点数の削減に貢献します。例えば、サイズ1mm~20mmの範囲をカバーするためには、2:1の熱収縮チューブでは10種類のサイズをそろえる必要がありますが、HIS-3では、わずか5種類のサイズで対応できます。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。材質架橋ポリオレフィン色黒伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+135℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±5%絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:01
直線ダクト
ネグロス電工¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から5日以内出荷工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍 光灯の機能美を引き出し、シンプルで美しいライン状照 明が施工できます。 照明器具をダクトに沿って任意の位置に取り付けできま す。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具 を簡単に移動できます。種別ダクト全長(m)4
スーパーリールバンド ヘッド
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(25個)当日出荷柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
耐熱150℃収縮チューブ(黒)
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から5日以内出荷超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。 高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。材質フッ化ビニリデン樹脂全長(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-55~150収縮温度(開始)135℃(完了)150℃収縮率2:1
カラー収縮チューブ(灰)
デンカエレクトロン(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(10本)当日出荷・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。材質ポリオレフィン色灰長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
メタルエフモール デズミ
マサル工業¥159~税込¥175~1個当日出荷から3日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途外曲りでの直角接続用材質鋼板形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
エアコン用ドレンホースクリーナー 水漏れ解消 吸引タイプ
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個欠品中エアコンの水漏れを解消。 DRAIN HOSE CLEANER。 「室内水漏れの原因」排水ホースのつまりを取り除く。 真空の吸引力で引くだけで簡単除去((ゴミ・埃・虫などがつまる原因))材質ABS寸法(mm)約幅434×高さ98×Φ60質量(g)約260
解体可能型レジン 4441J セパレートパックタイプ
コーニング¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。1液と2液を混合して使います。用途回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。材質ポリウレタン色透明硬化時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応
ピタットチューブ UPTシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(20m)当日出荷内部に「ひだ」がついた構造のため、電線へ挿入後、。自然にずれ落ちることがないマークチューブです。長さ(m)20
床用モール ストレート1m
BUFFALO(バッファロー)¥459~税込¥505~1台翌々日出荷から59日以内出荷床に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モール。緩やかなドーム型で安全にも配慮しております。材質PVC
コネクタカバー 高圧分岐
恒和工業¥979~税込¥1,077~1個3日以内出荷から5日以内出荷銅線およびアルミ線の接続箇所を絶縁保護する為に使用します。 蓄力コネクタは2個まで入ります。規格【電力会社規格適合】
熱収縮ゴムチューブ 1M STシリーズ
信越化学工業¥4,998~税込¥5,498~1本6日以内出荷から16日以内出荷電気特性に優れています。適度な柔らかさを保ちます。機密性の高い被覆ができます。コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。材質シリコーン色グレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~200温度範囲(℃)【収縮】80~250収縮率(%)50耐電圧(V)20000
丸形分割式ケーブルグランド 丸形
icotek¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組み込めます。 EN62444による非常に高いストレンリリーフです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。用途制御盤用。 パネル貫通穴用。 保護等級最大IP68用。材質/仕上本体:ポリプロプレン、一体型ガスケット:エラストマ
遮熱断熱配線保護チューブ
TRUSCO¥4,398~税込¥4,838~1巻当日出荷外気の熱からケーブルを保護するためのチューブです。 配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。 工具不要で簡単に取り付けができるホックタイプです。 分岐配線が簡単に取り出せます。 RoHS指令適合製品です。用途ヒーター・熱源周りの電線、配線の保護に。材質/仕上シート部:アルミ箔、ガラスクロス、嵌合部:ステンレス色シルバー/ブラック長さ(m)1適合温度(℃)最高240(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ(収縮率6:1)
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷6:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。 収縮にはTRUSCO ヒートガンTHG1200の使用をオススメします。材質/仕上ポリオレフィン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~110
常温収縮チューブ 防水タイプ
オーム電機(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1点当日出荷電線保護用 常温収縮チューブ 防水タイプ EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を使用しているので、火気・熱源・工事不要 コアを引き抜くだけでチューブが収縮します。 電気絶縁性・防水性・耐候性に優れています。材質EPDM色ブラック
マーカーラベル
CTK¥3,898税込¥4,2881巻当日出荷番号表示に最適なラベルです 剥がれにくく、耐久性に富んでいます 環境に配慮したPET製ラベルも登場 電線巻き付けにも便利な、軟質タイプもあります RoHS2対応品材質塩ビ幅(mm)6色ホワイトタイプ長尺長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC
RS PRO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(50個)当日出荷仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 9.5mm材質 = PVC色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +130℃最大パネル厚さ = 2.4mmスリーブ付きケーブルグロメット. パネルの出口部分にあるケーブルを支えます パネル穴直径9.5 mm、パネル厚2.4 mm、ケーブル穴直径6.4 mm、スリーブ長14.3 mm。 ボディ材質はPVC。RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オプトモール ジョイント
マサル工業¥289税込¥3181個当日出荷●オプトモール同士の接続に使用します。●取付けるにはオプトモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。●取付け用ねじ穴(Φ4×10)が1穴あります。用途オプトモール同士の接続に使用します。取付けるにはベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。材質ASA質量(g)4寸法L(mm)74寸法H(mm)10.3寸法W(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
テープ付エフモール
マサル工業¥2,498~税込¥2,748~1袋(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1)●底面に両面テープが付き、簡単に素早く施工できます。●テープの厚さは0.7mmです。●汚れや品質低下を防止する袋入りです。用途テープ付なので施工が簡単材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ULチューブ600V
イワセ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1巻(300m)ほか当日出荷から9日以内出荷RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。材質塩化ビニール定格温度(℃)105
コルゲートチューブ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1袋当日出荷縦方向にスリットが入っているため、電線の収納を容易に行えます。持ち運びにも便利な10m仕様です。電線の保護にぴったりな、丈夫で軽くフレキシブルな仕様です。仕様屋内用材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)10使用可能温度範囲-40~95℃2018年トラスコ掲載ページ3 1002
切れるモール 2号
ELPA¥312税込¥3431個3日以内出荷必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール 電源ケーブル3本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。) 便利なコーナーカットガイド付材質ポリプロピレン(PP)全長(m)1(テープ付)内寸(幅W×高さH)(mm)18.5×8.2
ノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷臭素や塩素系などの有害物質を一切含まない熱収縮チューブです UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプ 熱収縮チューブのため、任意の刻印が可能です。マーキング用・絶縁保護用として最適な熱収縮チューブです。(白印字)用途ハーネス関係や、鉄道事業関係に材質ノンハロゲンポリオレフィン色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-55~105規格UL224 VW-1 125℃ 600V(FileNo:E314714)・鉄道車両用材燃焼試験 合格相当品・CSA特性絶縁最低完全収縮温度(℃)100(収縮開始温度70)
防水型熱収縮チューブ(UBATシリーズ)
ユーボン¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から10日以内出荷高い収縮率、完全な防水性能、強靭で柔軟用途ハーネス分岐部の防水 各種電子部品防水 ハーネスの絶縁、保護材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン連続使用温度(℃)-55~110収縮温度125℃以上特性防水、絶縁収縮比0.125694444444444















































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)