絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- マサル工業(212)
- エスコ(147)
- ELPA(146)
- ネグロス電工(109)
- オーム電機(65)
- 大和電業(59)
- フソー化成(45)
- Panasonic(パナソニック)(40)
- 外山電気(24)
- CHECKERS(14)
- TRUSCO(13)
- 星和電機(SEIWA)(9)
- セーフラン安全用品(9)
- 大研化成工業(7)
- 日本緑十字社(6)
- カワグチ(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- RS PRO(5)
- ネオフレックス(4)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 0.1未満(13)
- 0.1~0.2未満(8)
- 0.3~0.4未満(1)
- 0.4~0.5未満(7)
- 0.5~0.6未満(4)
- 0.6~0.7未満(4)
- 0.8~0.9未満(9)
- 0.9~1.0未満(7)
- 0.9~1未満(3)
- 1.0~1.5未満(103)
- 1~1.5未満(6)
- 1.5~2.0未満(11)
- 1.5~2未満(4)
- 2.0~2.5未満(30)
- 2~2.5未満(2)
- 3.0~4.0未満(2)
- 3~4未満(2)
- 4.0~5.0未満(8)
- 5.0~10.0未満(12)
- 10.0以上(13)
- 長さ(m)をもっと見る

ケーブルプロテクター
True Dyna¥9,998税込¥10,9981台欠品中TRUEDYNA TDCA-PTR02は、イベントや工事現場、施設などでケーブルを保護し、安全な通路を確保するための2チャンネルケーブルプロテクターです。軽量で設置も連結も簡単、視認性の高い配色で安全をサポートします。・高い耐久性・耐摩耗性を誇るTPU材を採用。・径30mmまでのケーブルを2本収納可能。・約24トンまでの重さに耐えられる堅牢設計。・ケーブルをしっかり保護するツメ付きのフタ。・オスとメスを重ねるだけの簡単連結で、複数連結し通路の延長も可能。・危険を察知しやすい黄色と黒の配色で、高い視認性を確保。・軽量で持ち運びや移動が容易。
メタルモール コーナーボックス
マサル工業¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。用途●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
切れるモール 1号
ELPA¥294税込¥3231個当日出荷から3日以内出荷必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール 電源ケーブル2本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。) 便利なコーナーカットガイド付材質ポリプロピレン(PP)全長(m)1(テープ付)内寸(幅W×高さH)(mm)13.5×7.7
ジャンクションボックス丸型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から3日以内出荷感知器類の取り付けができます。用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。適合規格(PS)E
テープ付ABSモール 3号 91cm
オーム電機¥389税込¥4281本当日出荷から翌々日出荷91cmで切らずに半間スペースに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用。 直ぐに使える両面テープ付材質ABSサイズ3号外形寸法(mm)26×14×910本体質量(g)75
メタルエフモール エンド
マサル工業¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●取付けはワンタッチです。用途モール端末部の閉そく用。壁面貫通をふさぐ場合にも利用できます。材質鋼板形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
露出スイッチボックス
アメリカン電機(1件のレビュー)¥869税込¥9561セット当日出荷埋込コンセントが取付可能な1ヶ用の露出ボックスです。VE管22サイズが直接配管できます。16サイズの取付も可能にするスリーブ付です。付属品スリーブ×1個(16サイズ)、埋込コンセント取付ねじ仕様RoHS対応
屋外用オプトモール フレキジョイント
マサル工業¥439税込¥4831本当日出荷から5日以内出荷●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。材質ポリエチレン形状フレキジョイント質量(g)32寸法L(mm)510寸法H(mm)13.6寸法W(mm)29.4RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
エフモール マガリ
マサル工業¥76~税込¥84~1個当日出荷から4日以内出荷●平面での直角接続に使用します。用途エフモール同士の平面での直角接続に使用します。材質ASA形状曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
GⅡ型フリーレット
マサル工業¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から4日以内出荷●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。RoHS指令(10物質対応)対応
エフモール コンビネーション
マサル工業¥149~税込¥164~1個当日出荷から8日以内出荷●天井からのケーブル引出しに使用します。用途天井からのケーブル引出しに使用します。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト ジョイント
マサル工業¥289~税込¥318~1個当日出荷から3日以内出荷●ダクト同士の接続時、内側に使用します。用途ダクト同士の接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
床配線用モール
協和ハーモネット¥489~税込¥538~1個4日以内出荷フロアのケーブルをすっきりとまとめてプロテクトします。中の仕切がないのでたくさん収納することができます。電気火災時には延焼を抑える難燃材料を使用しています。サイドブロック構造ではずれにくく頑丈です。長さ(m)1
メタルエフモール デズミ
マサル工業¥159~税込¥175~1個当日出荷から3日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途外曲りでの直角接続用材質鋼板形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
エアコン用ドレンホースクリーナー 水漏れ解消 吸引タイプ
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個欠品中エアコンの水漏れを解消。 DRAIN HOSE CLEANER。 「室内水漏れの原因」排水ホースのつまりを取り除く。 真空の吸引力で引くだけで簡単除去((ゴミ・埃・虫などがつまる原因))材質ABS寸法(mm)約幅434×高さ98×Φ60質量(g)約260
屋外用オプトモール ジョイント
マサル工業¥289税込¥3181個当日出荷●オプトモール同士の接続に使用します。●取付けるにはオプトモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。●取付け用ねじ穴(Φ4×10)が1穴あります。用途オプトモール同士の接続に使用します。取付けるにはベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。材質ASA質量(g)4寸法L(mm)74寸法H(mm)10.3寸法W(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
エムケーダクト ダクトフレキ
マサル工業¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から10日以内出荷●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーモール(グレー)
ELPA¥465税込¥5121個当日出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:グレー
テープ付ABSモール 0号 91cm
オーム電機¥199税込¥2191本翌々日出荷91cmで切らずに半間スペースに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用。 直ぐに使える両面テープ付材質ABSサイズ0号外形寸法(mm)13×8×910本体質量(g)38
メタルモール ブッシング
マサル工業(2件のレビュー)¥96~税込¥106~1個当日出荷から3日以内出荷●電線の損傷防止として、メタルモールとボックスの接続部に使用します。用途●電線の損傷防止として、モールとボックスの接続部に。材質鋼板形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オプトモール エンド
マサル工業(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷●モール末端の閉塞に使用します。●取付けるにはモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。用途オプトモール末端の閉塞に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状エンド質量(g)2寸法L(mm)40寸法H(mm)13.6寸法W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
テープ付エフモール
マサル工業¥2,498~税込¥2,748~1袋(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1)●底面に両面テープが付き、簡単に素早く施工できます。●テープの厚さは0.7mmです。●汚れや品質低下を防止する袋入りです。用途テープ付なので施工が簡単材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応






























































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)