絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ケーブルモール

968件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャンクションボックス角型 Panasonic(パナソニック)

    ジャンクションボックス角型

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
    質量(kg)0.69適合規格(PS)E寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×120×40.5
  • 軽量型ケーブルプロテクター セーフラン安全用品

    軽量型ケーブルプロテクター

    セーフラン安全用品
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    4日以内出荷
    露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約2.8kgで安定感があります。警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
    用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。材質PVC長さ(mm)960(連結部含1000)幅(mm)273厚さ(mm)38質量(kg)約2.8色黄溝数1内容1台耐荷重(t)約2
  • メタルモール ブッシング マサル工業

    メタルモール ブッシング

    マサル工業(2件のレビュー)
    ¥96~税込¥106~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●電線の損傷防止として、メタルモールとボックスの接続部に使用します。
    用途●電線の損傷防止として、モールとボックスの接続部に。材質鋼板形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドカラー 大和電業

    ガイドカラー

    大和電業
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質磨綱板、黄銅
  • 配線カバー 光

    配線カバー

    光
    ¥399税込¥439
    1本
    3日以内出荷
    電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです 配線用カバー 蓋で配線を収納する配線カバーです
    寸法(mm)9.1×16.2全長(mm)1000
  • エンドカバー カメダデンキ

    エンドカバー

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軟質塩ビ製でアングル・チャンネルの切り口にはめ込むだけで安全に保護できます。取付、取り外しが容易で再使用ができます。人の手が振れ易い場所では接着剤を塗って固定してください。
  • 切れるモール 2号 ELPA

    切れるモール 2号

    ELPA
    ¥312税込¥343
    1個
    3日以内出荷
    必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール 電源ケーブル3本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。) 便利なコーナーカットガイド付
    材質ポリプロピレン(PP)全長(m)1(テープ付)内寸(幅W×高さH)(mm)18.5×8.2
  • ケーブルガード(プロテクター) 日本緑十字社

    ケーブルガード(プロテクター)

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    工事現場での様々な仮設配管やケーブルの保護にお困りではありませんか 大切な配管、配線を簡単に時間をかけずに保護することが重要です。大型車両の通過にも耐え、重量が16kgあるので現場では連結部を重ねるだけでずれにくく、簡単設置で重機も設置工事も不要です。イベント会場やお祭り会場、コンサートホールなど放送機材の配線保護にも最適です。 直径35mmまでの配管に対応可能な5系統タイプ。 電源ケーブルや各種配管を大容量に収納可能! 大型車両の通行にも耐える頑丈さで大切な配管類をしっかり保護します!
    材質(本体部)リサイクルゴム、(廃タイヤ再生品)・(カバー部)PVC質量(kg)16溝数5本寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×55耐荷重(t)10適合ケーブル(Φmm)35日本緑十字社品番286201
  • 幅モール用両面テープ ELPA

    幅モール用両面テープ

    ELPA
    ¥312税込¥343
    1個
    当日出荷
    ゴム系発泡体にアクリル系粘着剤を塗布していますので、凹凸面への追随性・保持力に優れています。
    用途モールを壁面に貼り付ける際に使用します。(両面粘着)幅(mm)12質量(g)32全長(m)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×80×15
  • 木目プロテクターコーナーパーツ フソー化成

    木目プロテクターコーナーパーツ

    フソー化成(1件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1パーツで4通りの使い道(L型コーナー、T型コーナー、十字コーナー、端末)が可能。
  • ダクト(DP3、DP7、DP10、DP12、DP18用ボルト・ナット) ネグロス電工

    ダクト(DP3、DP7、DP10、DP12、DP18用ボルト・ナット)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(20組)
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっきクロメート処理
  • エクスターナルエルボ Panasonic(パナソニック)

    エクスターナルエルボ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キャップ取り付けワンタッチ。
    用途柱まわりなど直角外曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ
  • ジョイントカップリング Panasonic(パナソニック)

    ジョイントカップリング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キャップ取り付けワンタッチ。
    用途メタルモール相互の直線接続に使用します。形状ジョイントカップリング
  • モールフレキ 外山電気

    モールフレキ

    外山電気(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル工事専用品です。 施工が簡単 フレキシブルで曲げが自在 仕上がりがきれい 必要寸法に合わせて自在に切断 両端カップ止めで確実固定 内面が波状で引っ掛かりがないので通線が滑らか。 壁面の起伏や曲面部に使用する樹脂製(自消性)モールです。
    材質樹脂製長さ(mm)440
  • ABSモール オーム電機

    ABSモール

    オーム電機
    ¥269~税込¥296~
    1本
    3日以内出荷
    電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
    材質ABS
  • 1号マガリ ELPA

    1号マガリ

    ELPA
    ¥235税込¥259
    1個
    当日出荷
    コーナー用。入数:2個。カラー:ブラック
    用途1号。配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。
  • 1号トップ ELPA

    1号トップ

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥142税込¥156
    1個
    欠品中
    1号配線ケーブルを天井から引き込む際に使用します。引き込み用開口部を塞ぎ、きれいに仕上げることができます。はめ込み式ですので取付が簡単です。
    用途引き込み用形状トップ色ホワイト
  • 屋外用オプトモール サドル マサル工業

    屋外用オプトモール サドル

    マサル工業(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    ●モールの固定に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
    用途オプトモールの固定に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA質量(g)4寸法L(mm)31寸法H(mm)15.1寸法W(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
  • オプトモール フレキジョイント マサル工業

    オプトモール フレキジョイント

    マサル工業
    ¥309~税込¥340~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途段差の乗越えや色々な曲がりとして使用します。オプトモールのカバーを15mm切断し、コネクター部をベースにはめ込みます。形状フレキジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • モールジョイント2号 フソー化成

    モールジョイント2号

    フソー化成(1件のレビュー)
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズ2号
  • ガードマンⅡR型 ブンキ マサル工業

    ガードマンⅡR型 ブンキ

    マサル工業
    ¥779~税込¥857~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●4方向に3号、4号、特4号、5号の兼用ノックアウトがついています。 必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
    用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。寸法L(mm)100寸法H(mm)24寸法W(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木目モール 2M ELPA

    木目モール 2M

    ELPA
    ¥569~税込¥626~
    1個
    翌々日出荷
    ミニ
  • 木目モール ELPA

    木目モール

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥255~税込¥281~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミニ
  • プロテクターコーナーパーツ フソー化成

    プロテクターコーナーパーツ

    フソー化成(1件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1パーツで4通りの使い道(L型コーナー、T型コーナー、十字コーナー、端末)が可能。
  • モールジョイント1号 フソー化成

    モールジョイント1号

    フソー化成(1件のレビュー)
    ¥84税込¥92
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズ1号
  • ABSモール 1号 91cm オーム電機

    ABSモール 1号 91cm

    オーム電機
    ¥149税込¥164
    1本
    翌々日出荷
    91cmで切らずに半間スペースに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用
    材質ABSサイズ1号外形寸法(mm)16×10×910本体質量(g)41
  • 3槽ケーブルプロテクター セーフラン安全用品

    3槽ケーブルプロテクター

    セーフラン安全用品
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約10kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
    用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。材質本体:PVC フラップ:ゴム長さ(mm)880(連結部含930)幅(mm)504厚さ(mm)75質量(kg)約10色黄×黒溝数3内容1台耐荷重(t)約4.5
  • テープ付ニュー・エフモール 木目色 マサル工業

    テープ付ニュー・エフモール 木目色

    マサル工業(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1)●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmで、汚れや品質低下を防止する袋入りです。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイスハットMタイプ カワグチ

    ナイスハットMタイプ

    カワグチ
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    主に鉄筋・鉄骨の二重天井の先行配線用に開発された製品です。窓付。
    色グレーサイズ中RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール 引出コンビネーションコネクター マサル工業

    メタルモール 引出コンビネーションコネクター

    マサル工業
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノック付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。
    用途●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール ジョイントカップリング マサル工業

    メタルモール ジョイントカップリング

    マサル工業
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴が1穴あります。(A型、B型はΦ5×8長穴、C型はΦ5)
    用途●直線接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用オプトモール T型ブンキ マサル工業

    屋外用オプトモール T型ブンキ

    マサル工業
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●T字の分岐接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2×7)が2穴あります。
    用途T字の分岐接続に使用します。取付け用ねじ穴(4×7)が2穴あります。材質ASA形状T型ブンキ質量(g)21寸法L(mm)95寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
  • 屋外用オプトモール デズミ マサル工業

    屋外用オプトモール デズミ

    マサル工業
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
    用途外曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状出ズミ質量(g)62寸法L(mm)150寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
  • テープ付ABSモール ELPA

    テープ付ABSモール

    ELPA
    ¥160~税込¥176~
    1個
    3日以内出荷
    3号
    材質ABS樹脂
  • 化粧モール オーム電機

    化粧モール

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    翌々日出荷
  • ダクト(盤接続金具) ネグロス電工

    ダクト(盤接続金具)

    ネグロス電工
    ¥489~税込¥538~
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
  • ティー Panasonic(パナソニック)

    ティー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    平面状のT形分岐部分に使用します。キャップ取り付けワンタッチ
    形状ティー
  • エクスターナルエルボ後付け型 Panasonic(パナソニック)

    エクスターナルエルボ後付け型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。
    形状エルボ
  • ジャンクションボックス 外山電気

    ジャンクションボックス

    外山電気
    ¥919~税込¥1,011~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電線の接続を行う時に用いる分岐ボックスです。
  • 壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 2号 マサル工業

    壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 2号

    マサル工業
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。
    適合本体SFM2、SFT2号材質ASA

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルモール