絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ケーブルモール

968件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 1号 マサル工業

    壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 1号

    マサル工業
    ¥94税込¥103
    1個
    3日以内出荷
    モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。
    適合本体SFM1、SFT1号材質ASA
  • ABSモール 1号 91cm オーム電機

    ABSモール 1号 91cm

    オーム電機
    ¥149税込¥164
    1本
    翌々日出荷
    91cmで切らずに半間スペースに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用
    材質ABSサイズ1号外形寸法(mm)16×10×910本体質量(g)41
  • テープ付ABSモール 3号 91cm 10本入 オーム電機

    テープ付ABSモール 3号 91cm 10本入

    オーム電機
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    91cmで切らずに半間スペースに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用。 直ぐに使える両面テープ付10本パック
    材質ABSサイズ3号外形寸法(mm)26×14×910本体質量(g)75
  • 2号エンド ELPA

    2号エンド

    ELPA
    ¥274税込¥301
    1個
    当日出荷
    2号配線モールの末端を閉塞する際に使用します。引き込み用開口部を塞ぎ、きれいに仕上げることができます。はめ込み式ですので取付が簡単です。
    用途末端用形状エンド色ホワイト
  • A型フリージョイント 連結・後付兼用 Panasonic(パナソニック)

    A型フリージョイント 連結・後付兼用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様連結・後付け兼用形状フリージョイント質量(kg)0.01タイプケーブル工事専用種類A型寸法L(mm)170寸法H(mm)9.5寸法W(mm)20
  • A型フラットエルボ 後付け型 Panasonic(パナソニック)

    A型フラットエルボ 後付け型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状フラットエルボ質量(kg)0.03タイプ後付け型種類A型寸法L(mm)64寸法H(mm)13寸法W(mm)28寸法R(mm)14
  • 屋外用オプトモール T型ブンキ マサル工業

    屋外用オプトモール T型ブンキ

    マサル工業
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●T字の分岐接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2×7)が2穴あります。
    用途T字の分岐接続に使用します。取付け用ねじ穴(4×7)が2穴あります。材質ASA形状T型ブンキ質量(g)21寸法L(mm)95寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
  • エフモール デズミ マサル工業

    エフモール デズミ

    マサル工業
    ¥76~税込¥84~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。
    用途エフモール同士の外曲がりでの直角接続に使用します。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
  • エフモール イリズミ マサル工業

    エフモール イリズミ

    マサル工業
    ¥76~税込¥84~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●内曲がりの直角接続に使用します。
    用途エフモール同士の内曲がりでの直角接続に使用します。材質ASA形状入ズミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 切れるモール ミニ ELPA

    切れるモール ミニ

    ELPA
    ¥284~税込¥312~
    1個
    3日以内出荷
    必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール 電源ケーブル1本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。) 便利なコーナーカットガイド付
    材質ポリプロピレン(PP)全長(m)1(テープ付)
  • ニュー・エフモール フレキジョイント引出アダプター マサル工業

    ニュー・エフモール フレキジョイント引出アダプター

    マサル工業
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用します。●天井からのケーブル引出し穴が手前に張り出していたり、他の配管が邪魔で、ケーブル引出し用品の使用が困難な場合に有効です。●対応するフレキジョイントのサイズに合わせて、切断してください。
    用途●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用。材質ASA質量(g)5寸法L(mm)18寸法H(mm)41寸法W(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガードマンⅡR型  エンド マサル工業

    ガードマンⅡR型 エンド

    マサル工業
    ¥399~税込¥439~
    1袋(2個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ●末端の閉塞に使用します。●ガードマンⅡR 型にオーバーラップ接続します。●下位号数への接続が可能なノックアウト付きです。●両面テープ付き(内側)です。
    用途●末端の閉塞に。材質ABS形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニイリズミ ELPA

    ミニイリズミ

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥218~税込¥240~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミニ 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
    形状入ズミ
  • クロスコーナーモール フソー化成

    クロスコーナーモール

    フソー化成(2件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1本
    5日以内出荷
    床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。 違和感の少ないスッキリ施工。
    長さ(mm)1000色石目
  • クロスモール曲がり フソー化成

    クロスモール曲がり

    フソー化成(4件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状曲がり
  • メタルワイプロ本体 1ウェイ Panasonic(パナソニック)

    メタルワイプロ本体 1ウェイ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    床面のケーブル配線保護に使用します。キャップは鋼板(t=1mm)に樹脂被膜で、ベースは樹脂製です。
    材質樹脂製質量(kg)1.4色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)内断面積(mm2)200
  • インターナルエルボ後付け型 Panasonic(パナソニック)

    インターナルエルボ後付け型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。
    形状エルボ
  • エンド Panasonic(パナソニック)

    エンド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ケーブル引き出し用ノックアウト付。キャップ取り付けワンタッチ。
    用途メタルモール終端の閉そくに使用します。形状エンド質量(kg)0.014種類A型
  • 壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 3号 マサル工業

    壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 3号

    マサル工業
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。
    適合本体SFM3、SFT3号材質ASA
  • トラ柄プロテクター 0号 配線保護 モール 1m オーム電機

    トラ柄プロテクター 0号 配線保護 モール 1m

    オーム電機
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    トラ柄で注意喚起を強調。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
    材質本体:ABS/シート:PVC長さ(m)1寸法(幅W×高さH)(mm)30×8本体質量(g)101内寸(幅W×高さH)(mm)幅12.5 × 高さ5.5色(本体)黄/黒
  • テープ付ABSモール 2号 91cm オーム電機

    テープ付ABSモール 2号 91cm

    オーム電機
    ¥249税込¥274
    1本
    翌々日出荷
    91cmで切らずに半間スペースに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用。 直ぐに使える両面テープ付
    材質ABSサイズ2号外形寸法(mm)20×11×910本体質量(g)56
  • 配線モール ジョイント ジャバラタイプ オーム電機

    配線モール ジョイント ジャバラタイプ

    オーム電機
    ¥259~税込¥285~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    段差や屈折がある場所でも使用できるジャバラジョイント。 インサートタイプで外れにくく、本体と同じ幅に仕上がります。 スリット入り
    材質PE
  • ケーブルマット1200x400mm セーフラン安全用品

    ケーブルマット1200x400mm

    セーフラン安全用品
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1枚
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ケーブルにかぶせるだけで、歩行者もケーブルも保護します。落ち着いた色味でオフィス、会場など様々なシーンにマッチ!。糊残りなどがなく使用箇所を移動できて便利です。
    用途ケーブル類による転倒を対策、配線保護に。材質表面:ナイロン 裏面:NBR寸法(mm)約1200×400質量(kg)約1.95
  • 2号マガリ ELPA

    2号マガリ

    ELPA
    ¥263税込¥289
    1個
    当日出荷
    コーナー用。入数:2個。カラー:ブラック
    用途2号。配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。
  • 2号イリズミ ELPA

    2号イリズミ

    ELPA
    ¥263税込¥289
    1個
    翌々日出荷
    コーナー用。入数:2個。カラー:ブラック
    用途2号。配線モールを内曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。
  • 2槽ケーブルプロテクター セーフラン安全用品

    2槽ケーブルプロテクター

    セーフラン安全用品
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約4.2kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
    用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。材質本体:PVC フラップ:TPU長さ(mm)1006(連結部含1026)幅(mm)253厚さ(mm)49質量(kg)約4.2色黄×黒溝数2内容1台耐荷重(t)約4
  • 2号トップ ELPA

    2号トップ

    ELPA
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    2号配線ケーブルを天井から引き込む際に使用します。引き込み用開口部を塞ぎ、きれいに仕上げることができます。はめ込み式ですので取付が簡単です。
    用途引き込み用形状トップ色ホワイト
  • 1号エンド ELPA

    1号エンド

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥227税込¥250
    1個
    当日出荷
    1号配線モールの末端を閉塞する際に使用します。引き込み用開口部を塞ぎ、きれいに仕上げることができます。はめ込み式ですので取付が簡単です。
    用途末端用形状エンド色ホワイト
  • メタルモール 2個用スイッチボックス マサル工業

    メタルモール 2個用スイッチボックス

    マサル工業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
    用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)126RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール フレキジョイント マサル工業

    メタルモール フレキジョイント

    マサル工業
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
    用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。材質EVA形状フレキジョイント寸法L(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール ジャンクションボックス マサル工業

    メタルモール ジャンクションボックス

    マサル工業
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
    用途●電線の分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール フラットエルボ マサル工業

    メタルモール フラットエルボ

    マサル工業(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。
    用途●平面での直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防油型 コネクタ (樹脂製) 大和電業

    防油型 コネクタ (樹脂製)

    大和電業
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質カバーナット、本体:ポリアミド(PA66)
  • Pgネジストレートコネクタ 大和電業

    Pgネジストレートコネクタ

    大和電業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質本体:黄銅棒
  • テープ付UDプロテクター ELPA

    テープ付UDプロテクター

    ELPA
    ¥760~税込¥836~
    1本
    3日以内出荷
    0号
    全長(m)1
  • テープ付ABSモール ELPA

    テープ付ABSモール

    ELPA
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。 壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
    材質ABS
  • 白色スイッチボックス 外山電気

    白色スイッチボックス

    外山電気
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2個用・3個用は、配管後セパレーターの取付ができます。3個用は、セパレーターの位置をご確認の上、施工してください。
    材質鋳鉄製表面処理白色粉体塗装
  • エムケーダクト T型ブンキ マサル工業

    エムケーダクト T型ブンキ

    マサル工業
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●T字の分岐接続に使用します。
    用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木目モール2号ナチュラル2M ELPA

    木目モール2号ナチュラル2M

    ELPA
    ¥683税込¥751
    1個
    3日以内出荷
    テープ付 2号 全長:2m カラー:ナチュラル
    付属品テープ付色ナチュラルサイズ2号全長(m)2
  • ダクト(継ぎ金具) ネグロス電工

    ダクト(継ぎ金具)

    ネグロス電工
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルモール