カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(71)
- ELPA(81)
- JEFCOM(ジェフコム)(21)
- LAPP(27)
- PANDUIT(パンドウイット)(55)
- RS PRO(158)
- SKINTOP(46)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
- エスコ(175)
- オーム電機(48)
- オーム電機[配線パーツ](33)
- タカチ電機工業(29)
- ニックス(日幸工業)(33)
- ピタック(17)
- フエニックス・コンタクト(17)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(27)
- 共和化学工業所(19)
- 岩崎電気(28)
- 未来工業(21)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(6)
- SUS304(6)
- SUS316(12)
- その他(15)
- アルミニウム(7)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(32)
- エラストマー(10)
- ゴム(6)
- スチール(81)
- ステンレス(28)
- ナイロン(171)
- ニトリルゴム(NBR)(3)
- フッ素樹脂(3)
- プラスチック(5)
- ポリアミド(PA)(21)
- ポリプロピレン(PP)(22)
- 塩ビ(PVC)(20)
- 樹脂(13)
- 銅(14)
- 黄銅(真鍮)(48)
- 材質をもっと見る
31ページ目: ケーブル整理用品

Strain Relief Clamp,180°, SZ 13,Electrol
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷シェルサイズ = 7/12mm。種類 = ストレインリリーフ。併用可能製品 = ケーブル。色 = シルバー。材質 = アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
Strain Relief Clamp,180°, SZ 11,Electrol
AMPHENOL¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷シェルサイズ = 10mm。種類 = ストレインリリーフ。併用可能製品 = ケーブル。色 = シルバー。材質 = アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
スピードクランプ
北川工業¥5,498税込¥6,0481袋(500個)12日以内出荷ケーブルを板金に這わすのに最適な配線クランプ。柔軟なバンドでケーブルをスピーディーに固定できます。材質ナイロン6色ブラック9取付スナップ取付寸法A(mm)63寸法B(mm)6包装単位:500個/pcs.取付孔(Φmm)4.8±0.1取付板厚(mm)0.6~3.0束線径(Φmm)最大14RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
NPTネジケーブルグランド(B型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥419~税込¥461~1個5日以内出荷から71日以内出荷材質本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
コーチングクリップ
品川商工¥2,398税込¥2,6381セット(500個)欠品中軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。 電線を任意の位置でクリップできます。 ビスで固定するタイプです。材質クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、軟質PVCl45W4.5L56Φd4.4ΦD8.0寸法t1(mm)1.0(±0.5)寸法t2(mm)0.2以上RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークランプ
品川商工¥1,898~税込¥2,088~1セット(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷配線束、ケーブル等の結束固定具です。 ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。 両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルコネクタ 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)¥1,698~税込¥1,868~1箱(10個)ほか翌々日出荷ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ:NVR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム使用温度範囲-40~85保護等級IP67
プロテクター付防水コードクランプ
ユーボン¥639税込¥7031個3日以内出荷プロテクタ付き防水コードクランプは、防水等級IP68。 独自のプロテクタで引っ張りやねじれからコードを守ります。材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー・シール:EPDMねじ長さ(mm)10適合電線(mm2)8.0~13.0ねじの呼びM20×1.5取付穴径(mm)20~20.8ねじ外径(mm)20