703件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライティングレールⅥ形+形ジョインタ 東芝ライテック

    ライティングレールⅥ形+形ジョインタ

    東芝ライテック
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライティングレールを+形に接続するときに使用します。 電源引き込み可能。
    仕様接地極端子付定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
  • 垂直ジョインタ(内角) 東芝ライテック

    垂直ジョインタ(内角)

    東芝ライテック
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    天井の梁や段差部分などでライティングレールを接続するときに使用します。 電源引き込み不可。
    仕様接地極端子付タイプ内角定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
  • ベースレール 興和化成

    ベースレール

    興和化成
    67,980税込74,778
    1セット(100本)
    5日以内出荷
    トラスコ品番816-6515
  • マウントレール(B形) (D)FR用 日東工業

    マウントレール(B形) (D)FR用

    日東工業
    5,798税込6,378
    1セット(2本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質アルミ型材塗装色アルマイト
  • スライドレール 日東工業

    スライドレール

    日東工業
    9,898税込10,888
    1セット(2本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質表面処理クロメートめっき外形寸法W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型レール(AH用) 日東工業

    L型レール(AH用)

    日東工業
    5,498税込6,048
    1セット(2本)
    翌日出荷
    前後マウントアングルに引掛けて取付けできます。 前後マウントアングル間690~840mmに取付可能です。
    適合機種AHシリーズ全機種材質鉄t2.3質量(kg)3外形寸法D(mm)595~762塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
  • FCX-Z□E7・FCX-Z□J7 部分ラックマウントセット(FZシリーズ用) 日東工業

    FCX-Z□E7・FCX-Z□J7 部分ラックマウントセット(FZシリーズ用)

    日東工業
    26,980税込29,678
    1個
    11日以内出荷
    マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、重量用レールD、スライドレールWがセットになっています。 (※適合キャビネットがヨコ600の場合、スライドレールWは含まれていません。) 天井固定型です。 マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。また、ヨコ800mmの場合、左右に50mmまで25mmピッチで移動できます。 標準マウント高さ(H)は約700mmで15U取付け可能です。(レールを含めた使用スペースは高さ約750mm) パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)に準拠しています。 マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。
    材質(マウントレール、マウントアングル)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (重量用レールD)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールW)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファクトライン30用 蛍光灯プラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30用 蛍光灯プラグ

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蛍光灯の電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。プラグとクランプで構成されており、器具を直付けできます。
    用途ファクトライン30専用仕様2P6A300V・E付質量(kg)0.05適合規格(PS)Eリード線長さ(mm)480リード線0.75mm2×2、1.25mm2×1
  • ファクトライン200用 ジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン200用 ジョイナ(クリームグレイ)

    Panasonic(パナソニック)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    本体相互の接続に使用します。電源の引き込みはできません。
    用途ファクトライン200質量(kg)0.12クリームグレイ
  • ファクトライン100・60用 ジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン100・60用 ジョイナ(クリームグレイ)

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    本体相互の接続に使用します。電源の引き込みはできません。
    仕様2P20A250V・E付トラスコ品番819-5810質量(kg)0.1クリームグレイ適合規格(PS)E
  • ハイトロリール(張力タイプ)90Aタイプ Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール(張力タイプ)90Aタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
    用途屋内専用オレンジ(危険色)材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)銅(28mm2)
  • ハイトロリール(張力タイプ)200A本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール(張力タイプ)200A本体

    Panasonic(パナソニック)
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷
    ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
    オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P600V200A材質(シース)(絶縁シース)耐熱硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)95材質(導体)銅(44mm2)
  • ハイトロリール(張力タイプ)150A本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール(張力タイプ)150A本体

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
    オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P600V150A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)銅(44mm2)
  • ラインセパレータ Panasonic(パナソニック)

    ラインセパレータ

    Panasonic(パナソニック)
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    用途回路分割用
  • ガイドキャップ(直角用) Panasonic(パナソニック)

    ガイドキャップ(直角用)

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途乗り移り部用、端末閉そく用、エンドキャップ兼用
  • センターフィードインジョイナ(横出し) Panasonic(パナソニック)

    センターフィードインジョイナ(横出し)

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • トロリール60A本体 Panasonic(パナソニック)

    トロリール60A本体

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
    用途屋内・屋外用オレンジ(危険色)定格AC600V 60A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(22.5mm2)+銅(15mm2)
  • トロリール150A本体 Panasonic(パナソニック)

    トロリール150A本体

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
    用途屋内・屋外用オレンジ(危険色)定格AC600V 150A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)銅(30mm2)
  • トロリール200A本体 Panasonic(パナソニック)

    トロリール200A本体

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
    用途屋内・屋外用オレンジ(危険色)定格AC600V 200A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)銅(46mm2)
  • 碍子付ハンガー Panasonic(パナソニック)

    碍子付ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • 標準ハンガー Panasonic(パナソニック)

    標準ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
  • ガイドキャップ Panasonic(パナソニック)

    ガイドキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 絶縁ピース Panasonic(パナソニック)

    絶縁ピース

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • エキスパンション Panasonic(パナソニック)

    エキスパンション

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • トロリーワイヤ本体 Panasonic(パナソニック)

    トロリーワイヤ本体

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    大容量機器への給電に最適です。電源の接続がどの位置からでもできます。フィードインは、ハンガー取り付け部分以外ならどこにでも取り付けられます。施工時間が短縮でき、経済的です。現場で切断・曲げ加工ができますので、増設や移設にも即座に応じられ、施工時間の短縮・資材の有効利用などきわめて経済的です。
    用途造船工場・鉄工所・車輌修理工場・造管工場・建築材料置場など大容量を必要とする場所。大型クレーンなど離線によるアーク放電で近辺民家への電波障害が心配される所。質量(kg)3オレンジ(危険色)長さ(m)3耐熱温度(℃)75材質(カバー)硬質塩化ビニル
  • パイプ吊りハンガー Panasonic(パナソニック)

    パイプ吊りハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    ファクトライン30を本体部でパイプ吊りする場合に使用します。ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。パイプはフランジ側で切断できます。
    トラスコ品番818-5388質量(kg)0.31クリームグレイ適合規格(PS)E
  • ファクトライン200本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン200本体

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    3相3線または単相3線用ダクト本体です。アースはダクトのケースを利用しています。
    クリームグレイ定格3P200A300V・E付
  • 蛍光灯プラグ Panasonic(パナソニック)

    蛍光灯プラグ

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    下段の2P回路に蛍光灯を直付けする場合に使用します。プラグとクランプで1セットになっています。
    用途ファクトライン100・60共通仕様2P6A250V・E付トラスコ品番818-5436質量(kg)0.16適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
  • 耐震補強金具 Panasonic(パナソニック)

    耐震補強金具

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ハンガーに取り付け、本体をとり一層頑丈に固定する場合に使用します。後付けでき、既設のハンガーにも取り付け可能です。使用の目安として、ボルト長さ500mm以上のハンガーに取り付けをおすすめします。
    材質ステンレス製質量(kg)0.01
  • 化粧フランジ Panasonic(パナソニック)

    化粧フランジ

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ボルト吊りハンガーの仕上りを良くする必要のある所に取り付けます。
    トラスコ品番818-5393質量(kg)0.1クリームグレイ外径(Φmm)90
  • 接続部補強金具 Panasonic(パナソニック)

    接続部補強金具

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ダクト本体をボルト吊りする場合、本体が接続部で蛇行しないようにする補強金具です。吊りボルトが長く、蛇行のおそれがある場合に使用します。
    クリームグレイ
  • ハンガー(耐震補強金具付) Panasonic(パナソニック)

    ハンガー(耐震補強金具付)

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ファクトライン100・60本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(L=200)では不足する場合に使用します。
    用途ファクトライン200・100・60共通トラスコ品番819-5811材質ステンレス製質量(kg)0.03
  • ファクトライン60本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン60本体

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。
    付属品保護キャップクリームグレイ定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
  • ファクトライン100本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン100本体

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。
    付属品保護キャップクリームグレイ定格3P100A300V・E付+2P20A300V・E付
  • フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)

    フィードインキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    プラスコンベースの端末から電源を供給する場合に使用します。
  • センターフィードインジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)

    センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。本体相互の接続も同時に行えます。
    付属品圧着端子(100-8S)3個仕様3P200A300V・E付質量(kg)3.8適合ノックアウト径(Φmm)(側面)65・77
  • センターフィードインジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)

    センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)

    Panasonic(パナソニック)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。本体相互の接続も同時に行えます。
    用途ファクトライン100.・60共通仕様3P100A300V・E付+2P20A300V・E付、38mm2 圧着端子付トラスコ品番819-6176質量(kg)2.4適合ノックアウト径(Φmm)(側面)8.8×1・21.5×1
  • センターフィードインジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)

    センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン30本体相互の接続も同時に行えます。
    仕様4P3A300V・E付トラスコ品番818-5369質量(kg)0.24適合規格(PS)E
  • パイプ吊り伸縮ハンガー Panasonic(パナソニック)

    パイプ吊り伸縮ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    パイプ吊りハンガーの伸縮自在タイプです。パイプの中にケーブル配線ができます。ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
    全長(mm)375~635
  • パイプ吊りハンガー Panasonic(パナソニック)

    パイプ吊りハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
ライティングレール