カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(350)
- PROTERIAL(プロテリアル)(175)
- JAPPY(39)
- 東芝ライテック(29)
- ELPA(21)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(20)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- コイズミ照明(14)
- 日東工業(9)
- オーム電機(5)
- 河村電器産業(4)
- エスコ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- カメダデンキ(2)
- カーク産業(2)
- 興和化成(1)
- バーテック(1)
- 日立産機システム(1)
- フジマック(1)
- ブランドをもっと見る
17ページ目: ライティングレール

タフトロ F 形 本体 200A 125m
PROTERIAL(プロテリアル)1本欠品中【1】より安定した集電性能。独自のV溝導体構造により、ブラシの離線や接触電圧降下を低減しています。動力用はもちろん、離線を嫌う制御信号などの伝送用や横向布設等にも、安定した集電性能を発揮します。コレクタのストロークの範囲が大きく、しかもブラシの接触圧力が一定してるため、振動、横ゆれによるコレクタの脱線や高速走行による離線が起こりにくい構造です。【2】接続なしの長尺導体。100m以下の定尺物のほか、100mを超える長尺物も製作可能です。【3】”すじがね”入りのタフな導体。導体心線により線を使用しているため、布設直線性がよく、巻き癖は矯正器により簡単にとれます。振動に対する減衰特性がよく、コレクタの追従性が安定しています。【4】幅広い使用環境。線間距離が大きく、粉じんがたまりにくい構造であること、軽耐食仕様のタフトロ、付属品の充実した品揃えにより海岸地帯、セメント工場、下水処理場など、比較的環境のよくない場所にも使用できます。環境条件による選定については、P45を参照してください。【5】品揃えが豊富。負荷容量に応じ経済的な選択ができます。【6】鉛フリー化を実現。本体絶縁カバーおよび集電ブラシの鉛フリー化を実現。環境に配慮した給電線です。質量(kg)101長さ(m)125巻定格電流(A)200グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 200A 150m
PROTERIAL(プロテリアル)1本欠品中【1】より安定した集電性能。独自のV溝導体構造により、ブラシの離線や接触電圧降下を低減しています。動力用はもちろん、離線を嫌う制御信号などの伝送用や横向布設等にも、安定した集電性能を発揮します。コレクタのストロークの範囲が大きく、しかもブラシの接触圧力が一定してるため、振動、横ゆれによるコレクタの脱線や高速走行による離線が起こりにくい構造です。【2】接続なしの長尺導体。100m以下の定尺物のほか、100mを超える長尺物も製作可能です。【3】”すじがね”入りのタフな導体。導体心線により線を使用しているため、布設直線性がよく、巻き癖は矯正器により簡単にとれます。振動に対する減衰特性がよく、コレクタの追従性が安定しています。【4】幅広い使用環境。線間距離が大きく、粉じんがたまりにくい構造であること、軽耐食仕様のタフトロ、付属品の充実した品揃えにより海岸地帯、セメント工場、下水処理場など、比較的環境のよくない場所にも使用できます。環境条件による選定については、P45を参照してください。【5】品揃えが豊富。負荷容量に応じ経済的な選択ができます。【6】鉛フリー化を実現。本体絶縁カバーおよび集電ブラシの鉛フリー化を実現。環境に配慮した給電線です。質量(kg)122長さ(m)150巻定格電流(A)200グリーン購入法適合
CV形 コレクタ ブラシホルダー 60A,100A
PROTERIAL(プロテリアル)¥1,998税込¥2,1981個46日以内出荷ブラシ断面形状:先端形状が凹型です。適合機種絶縁トロリー Sバー質量(kg)0.14グリーン購入法適合
CV形 コレクタ ブラシホルダー 30A
PROTERIAL(プロテリアル)¥1,398税込¥1,5381個46日以内出荷ブラシ断面形状:先端形状が凹型です。適合機種絶縁トロリー Sバー質量(kg)0.1グリーン購入法適合
絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 4P 30A シングル 150A・203A 標準用
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。質量(kg)1.1定格(A)30(シングル)グリーン購入法適合
絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 5P 60A シングル 60A・100A 標準用
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。質量(kg)1.4定格(A)60(シングル)グリーン購入法適合
絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 4P 100A シングル 150A・205A 標準用
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。質量(kg)1.5定格(A)100(シングル)グリーン購入法適合
絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 4P 60A シングル 60A・100A 標準用
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。質量(kg)1.28定格(A)60(シングル)グリーン購入法適合
絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 5P 30A タンデム 60A・100A 標準用
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。質量(kg)2.3定格(A)30(タンデム)グリーン購入法適合
絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 4P 30A タンデム 60A・100A 標準用
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。質量(kg)2.1定格(A)30(タンデム)グリーン購入法適合
絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 4P 60A シングル 150A・204A 標準用
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。質量(kg)1.3定格(A)60(シングル)グリーン購入法適合
絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 4P 100A シングル 60A・100A 標準用
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。質量(kg)1.45定格(A)100(シングル)グリーン購入法適合
絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアコレクタ 4P 30A タンデム 150A・200A本体用
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中質量(kg)1.2定格(A)30(タンデム)グリーン購入法適合
絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアコレクタ 4P 60A タンデム 150A・200A本体用
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中質量(kg)1.3定格(A)60(タンデム)グリーン購入法適合
ライティングダクト用ユニバーサルジョインタ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷材質ABS本体質量(g)102本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×23×33
ライティングダクトレール
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷引掛けシーリングorコンセント 用途に合わせて選べる2wayタイプ 取り付け簡単で工事不要! 店舗照明や、お部屋の演出に。付属品AC変換アダプタ、本体取付用ネジ×2本、本体取付用アンカー×2材質鉄コード長さ(m)0.6
ショップラインパイプ吊ハンガー1.5m黒
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。用途1496mm、配線ダクト用 配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。
ショップラインパイプ吊ハンガー1.5m白
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。用途1496mm、配線ダクト用 配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。仕様1496mm、配線ダクト用(配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。) ※ハンガーの支持間隔は標準1m・最大1.5mです。材質/仕上フランジカバー:自消性ABS/オフホワイト質量(g)760材質(キャップ)PBT樹脂/オフホワイト材質(フランジ)SGCC(t1.6)材質(ハブ)SPHT1(t2.3)材質(パイプ)SPHT1(t1.2)/オフホワイト材質(ハンガー)本体:SUS301(t0.8)/オフホワイト
6形L形2回路配線用
東芝ライテック¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷仕様内部配線組替可能質量(g)275適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125定格電流(A)15端子構造電源端子:ねじ無し端子、アース端子:ねじ端子定格周囲温度(℃)5~35適合電線Φ1.6、Φ2銅単線専用
横行用端末引締碍子(F端子なし)4P
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8486-03
横行用端末引締碍子(F端子なし)3P
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8486-01
横行用端末引締碍子(ケーブル横出用)4P
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-98