カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(350)
- PROTERIAL(プロテリアル)(175)
- JAPPY(39)
- 東芝ライテック(29)
- ELPA(21)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(20)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- コイズミ照明(14)
- 日東工業(9)
- オーム電機(5)
- 河村電器産業(4)
- エスコ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- カメダデンキ(2)
- カーク産業(2)
- 興和化成(1)
- バーテック(1)
- 日立産機システム(1)
- フジマック(1)
- ブランドをもっと見る
13ページ目: ライティングレール

オーデリック 取付レール
ODELIC(オーデリック)¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷用途灯具を直線状に設置する際に使用します材質アルミ長さ(mm)1000幅(mm)17質量(kg)0.08高さ(mm)8
オーデリック アース付ライティングダクトレール
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷から14日以内出荷アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです フィールドキャップ、ジョインタ等は通常のライティングダクトレール用のものが使用できます長さ(m)3定格1500VA-125V
オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ
ODELIC(オーデリック)¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷から92日以内出荷配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール 天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます LED専用仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可材質鋼、アルミ幅(mm)33取付メーカー製LED電球:8灯まで(2~120W以内)高さ(mm)83取付方式簡易取付Aリモコン連続調光・ON-OFF切替回転角度(°)180(片側90)総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)調光の可否不可
【 カット品】ハイトロリール<張力タイプ> ハイトロリール本体
Panasonic(パナソニック)¥72,980~税込¥80,278~1巻(20m)ほか8日以内出荷ハイトロリール<張力タイプ>本体のカット品タイプです。材質(シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75シース色オレンジ(危険色)材質(導体)銅(8mm2)+銅(20mm2)グリーン購入法適合
集電アーム 4P100A600V
Panasonic(パナソニック)¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷トラスコ品番835-6398長さ(mm)368幅(mm)80質量(kg)1高さ(mm)144a95定格4P・600V・100A2018年トラスコ掲載ページ3 0882
水平曲りダクト 3P100A 2300R 45°
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781本31日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)8.9色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P・100A
水平曲りダクト 5P60A 2300R 45°
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781本31日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)9.1色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・60A
水平曲りダクト 5P30A 2300R 45°
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781本31日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)9.1色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・30A
水平曲りダクト 3P100A 1700R 45°
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781本31日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)6.6色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P・100A
水平曲りダクト 5P60A 1700R 45°
Panasonic(パナソニック)¥46,980税込¥51,6781本31日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)6.1色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・60A
水平曲りダクト 5P30A 1700R 45°
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781本31日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)6.7色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・30A
直線ダクト 5P 60A L=2m
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)10色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)2定格5P・60A
直線ダクト 5P 60A L=3m
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)15色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)3定格5P・60A
直線ダクト 4P 60A L=2m
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)9.4色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)2定格4P・60A
直線ダクト 4P 60A L=3m
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781本3日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)14.1色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)3定格4P・60A
直線ダクト 3P 60A L=2m
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)8色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)2定格3P・60A
直線ダクト 3P 60A L=3m
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)9色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)3定格3P・60A
直線ダクト 2P 60A L=2m
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)5.4色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)2定格2P・60A
直線ダクト 2P 60A L=3m
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)8.1色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)3定格2P・60A
ステンレス製トロリール本体 150A(10m巻)
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781巻46日以内出荷海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。質量(kg)5.5色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)10定格600V・150A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2)
ステンレス製トロリール本体 150A(40m巻)
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801巻46日以内出荷海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。質量(kg)19.7色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)40定格600V・150A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2)
ステンレス製トロリール本体 150A(60m巻)
Panasonic(パナソニック)¥219,800税込¥241,7801巻46日以内出荷海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。質量(kg)27.5色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)60定格600V・150A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2)
ステンレス製トロリール本体 150A(80m巻)
Panasonic(パナソニック)¥299,800税込¥329,7801巻46日以内出荷海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。質量(kg)37色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)80定格600V・150A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2)
ステンレス製トロリール本体 150A(100m巻)
Panasonic(パナソニック)¥359,800税込¥395,7801巻46日以内出荷海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。質量(kg)45色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)100定格600V・150A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2)
トロリール本体 300A(10m巻)
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781巻31日以内出荷裸トロリー線とほぼ同じ要領で簡単に施工できます。 100m継ぎ目なしで施工できるほか、100m以上の場合でも、中間引締碍子を使うことで容易に対応できます。 本体の切断・曲げなどが現場でラクにできます。 走行中の脱線や離線が少なく、集電が安定しています。 曲線・エンドレス・乗り移り・回路分割・屋外敷設などにも対応できます。質量(kg)8.6色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)10定格600V・300A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)95材質(導体)鋼(70mm2)
トロリール本体 300A(40m巻)
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801巻31日以内出荷裸トロリー線とほぼ同じ要領で簡単に施工できます。 100m継ぎ目なしで施工できるほか、100m以上の場合でも、中間引締碍子を使うことで容易に対応できます。 本体の切断・曲げなどが現場でラクにできます。 走行中の脱線や離線が少なく、集電が安定しています。 曲線・エンドレス・乗り移り・回路分割・屋外敷設などにも対応できます。質量(kg)33.4色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)40定格600V・300A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)95材質(導体)鋼(70mm2)
トロリール本体 300A(60m巻)
Panasonic(パナソニック)¥239,800税込¥263,7801巻31日以内出荷裸トロリー線とほぼ同じ要領で簡単に施工できます。 100m継ぎ目なしで施工できるほか、100m以上の場合でも、中間引締碍子を使うことで容易に対応できます。 本体の切断・曲げなどが現場でラクにできます。 走行中の脱線や離線が少なく、集電が安定しています。 曲線・エンドレス・乗り移り・回路分割・屋外敷設などにも対応できます。質量(kg)48.6色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)60定格600V・300A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)95材質(導体)鋼(70mm2)
ハイトロリール本体 4P90A(30m巻)
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801巻3日以内出荷自動倉庫やクレーン・ホイストに最適。 多線式のため敷設スペースがわずかですみます。 3P~5Pを一括して敷設できるため、施工の時間とコストを大幅に削減できます。 50m継ぎ目なしで敷設できます。 集電子の走行距離(交換寿命)は5000km。質量(kg)42.6色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)30定格4P・600V・90A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(28mm2)