絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
芯数(C)
- 3(1)
- 4(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
規格/略称
- 600V CV-S
- 600V CV(9)
- 600V CVD(3)
- 600V CVMAZV(1)
- 600V CVQ(3)
- 600V CVT(3)
- CVV(6)
- CVV-S(3)
許容電流
- 23(1)
- 33(1)
- 44(1)
- 54(1)
- 76(1)
- 100(1)
- 140(1)
- 190(1)
導体外径(Φmm)
- 1.8(1)
- 2.4(1)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 4.4(1)
- 5.5(1)
- 7.3(1)
- 9.3(1)
1.8・2.4・3・3.6・4.4・5.5・7.3・9.3
シース色
黒(1)
黒
定格電圧
- 600(1)
600
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
2(1)
3.5(1)
5.5(1)
8(1)
14(1)
22(1)
38(1)
60(1)

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥31,980~税込¥35,178~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90