絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 14(3)
芯数(C)
- 2(3)
長さ(m)
- 10(3)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(1)
規格/略称
- 600V CV(2)
- 600V CVD(1)
許容電流
- 91
- 23(5)
- 28(3)
- 33(6)
- 44(6)
- 54(5)
- 62(3)
- 76(5)
- 86(5)
- 100(3)
- 110(4)
- 120(3)
- 140(4)
- 150(2)
- 155(3)
- 165(3)
- 170(2)
- 190(3)
- 210(3)
- 225(3)
- 許容電流をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 4.4(3)
- 9.4(1)
4.4・9.4
シース色
黒(3)
黒
定格電圧
- 600(3)
600
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
14(3)

600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥16,980~税込¥18,678~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応