絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 22(2)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
規格/略称
  • CVV-S(1)
許容電流
  • 110(1)
導体外径(Φmm)
  • 6
  • 1.35(4)
  • 1.8(12)
  • 2.4(11)
  • 3(9)
  • 3.4(2)
  • 3.6(11)
  • 4.4(15)
  • 4.8(3)
  • 5.5(10)
  • 7.3(13)
  • 9.3(10)
  • 9.4(4)
  • 11(4)
  • 12(7)
  • 13(4)
  • 14.7(3)
  • 15.5(4)
  • 17(2)
  • 19(3)
シース色
  • シース色(1)
定格電圧
  • 600(1)
600
ブランド
  • タツタ電線(1)
  • SFCC(旧:昭和電線)(1)
タツタ電線・SFCC(旧:昭和電線)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
22(2)
  • 低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線

    低圧配線用ニュースラットケーブル

    タツタ電線
    26,980税込29,678
    1巻(5m)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
    芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
  • 銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S SFCC(旧:昭和電線)

    銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S

    SFCC(旧:昭和電線)
    32,980税込36,278
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。
    用途600V以下の制御用種類制御用ケーブル適合規格JIS C 3401定格電圧(V)600材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルシース色許容温度(℃)60導体軟銅より線遮蔽軟銅テープ規格/略称CVV-S

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

CV・CVT