絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 3.5
- 1.25(6)
- 2(15)
- 2.0(1)
- 5.5(14)
- 8(19)
- 14(24)
- 22(18)
- 38(17)
- 60(13)
- 100(9)
- 150(6)
- 200(5)
- 250(3)
- 325(1)
芯数(C)
- 1(3)
- 2(10)
- 3(14)
- 4(13)
- 5(3)
- 6(4)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(5)
- 12(3)
- 15(2)
- 20(1)
- 30(1)
長さ(m)
- 10(8)
- 20(8)
- 30(11)
- 40(7)
- 50(13)
- 60(6)
- 70(6)
- 80(6)
- 90(6)
- 100(7)
規格/略称
- 600V CV(7)
- 600V CV-S(1)
- 600V CVMAZV(1)
- CVV(4)
- CVV-S(2)
許容電流
- 11(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 19(1)
- 21(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 33(7)
- 38(1)
- 39(2)
- 44(3)
導体外径(Φmm)
- 2.4(14)
2.4
シース色
カラー(1)
黒(14)
カラー・黒
定格電圧
- 600(15)
600
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- フジクラ・ダイヤケーブル(5)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- 矢崎エナジーシステム(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
2(15)
3.5
5.5(14)
8(19)
14(24)
22(18)
38(17)
60(13)
100(9)
150(6)

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1巻(30m)ほか当日出荷から7日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
ビニル絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)¥7,998~税込¥8,798~1巻(10m)ほか4日以内出荷から12日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類制御用ケーブル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥43,980~税込¥48,378~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S
SFCC(旧:昭和電線)¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか8日以内出荷工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。用途600V以下の制御用種類制御用ケーブル適合規格JIS C 3401定格電圧(V)600材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線遮蔽軟銅テープ規格/略称CVV-S
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥49,980~税込¥54,978~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類電力用(埋設)適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90