絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(2)
- 2(4)
- 3.5(5)
- 5.5(4)
- 8(3)
- 14(5)
- 22(4)
- 38(4)
- 60(4)
- 100(3)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 325(1)
芯数(C)
- 1(2)
- 2(5)
- 3(6)
- 4(5)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 30(2)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(6)
- 20(6)
- 30(6)
- 50(6)
- 100(1)
- 300(1)
規格/略称
- 600V CV(4)
- 600V CVD(2)
- 600V CVQ(1)
- 600V CVT(1)
- CVV(2)
許容電流
- 23(2)
- 28(2)
- 33(3)
- 44(3)
- 54(2)
- 58(2)
- 72(2)
- 100(2)
- 110(2)
- 120(2)
- 130(2)
- 140(2)
- 165(2)
- 170(2)
- 190(2)
- 225(3)
- 255(2)
- 260(2)
- 310(3)
- 355(2)
- 許容電流をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 1.35(2)
- 1.8(4)
- 2.4(5)
- 3(4)
- 3.6(3)
- 4.4(5)
- 5.5(4)
- 7.3(4)
- 9.3(3)
- 9.4(2)
- 11(2)
- 12(3)
- 13(2)
- 14.7(1)
- 15.5(2)
- 17(1)
- 19(2)
- 21.7(1)
1.35・1.8・2.4・3・3.6・4.4・5.5・7.3・9.3・9.4・11・12・13・14.7・15.5・17・19・21.7
シース色
カラー(2)
黒(8)
カラー・黒
定格電圧
- 600(8)
600
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11)
- SFCC(旧:昭和電線)(7)
- 矢崎エナジーシステム(4)
- 住電機器システム(2)
- タツタ電線(2)
- エスコ(1)
- エスネット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
特価
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
1.25(2)
2(4)
3.5(5)
5.5(4)
8(3)
14(5)
22(4)
38(4)
60(4)
100(3)

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥57,980~税込¥63,778~1巻(50m)3日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大 RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。 なお、10物質※対応品も製造可能です。材質ビニル色白適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレン識別黒・白(自然色)・赤絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)1.5シース色黒許容温度(℃)90導体軟銅より線RoHS指令(10物質対応)対応
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥16,980~税込¥18,678~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥38,980~税込¥42,878~1巻(10m)ほか62日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。シース厚(mm)1.5