絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(2)
- 14(2)
- 22(1)
芯数(C)
- 3(2)
- 4(1)
長さ(m)
- 30(1)
- 50(2)
- 100(1)
規格/略称
- 600V CV(1)
許容電流
- 30(1)
- 33(1)
- 39(1)
- 44(1)
- 54(1)
- 62(1)
- 76(1)
- 86(1)
- 110(1)
シース色
カラー(1)
黒(1)
カラー・黒
定格電圧
- 600(2)
600
ブランド
- 矢崎エナジーシステム
- フジクラ・ダイヤケーブル(8)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(7)
- SFCC(旧:昭和電線)(7)
- 住電機器システム(2)
- タツタ電線(2)
- エスコ(1)
- エスネット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
3.5(1)
5.5(1)
8(2)
14(2)
22(1)

CVTケーブル
矢崎エナジーシステム¥50,980~税込¥56,078~1巻(30m)ほか4日以内出荷絶縁体が架橋ポリエチレンでVVRよりも電流容量を多くとることができるため主要回路の配線など信頼性の高い用途に適します。やわらか電線で、くせ付けがしやすく、安全・安心の施工に貢献できます。定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状トリプレックス型
可とう性600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル サンソフトケーブル
矢崎エナジーシステム¥85,980~税込¥94,578~1巻(50m)3日以内出荷CVケーブルの絶縁体に耐候性及び可とう性を付与し、VVR同様の取り扱い性とCVケーブルの電流容量を合わせもつケーブルになります。VVRより許容電流が大きく、導体を1~2サイズダウンすることが可能です。