絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(5)
- 2(8)
- 3.5(7)
- 5.5(5)
- 8(7)
- 14(6)
- 22(3)
- 38(2)
- 60(1)
芯数(C)
- 1(1)
- 2(9)
- 3(9)
- 4(7)
- 5(3)
- 6(4)
- 7(4)
- 8(4)
- 10(5)
- 12(4)
- 15(4)
- 20(4)
- 30(1)
長さ(m)
- 50
- 5(4)
- 10(8)
- 15(2)
- 20(8)
- 25(1)
- 30(10)
- 35(1)
- 40(7)
- 60(7)
- 70(5)
- 80(4)
- 90(4)
- 100(5)
- 300(1)
規格/略称
- 600V CV(2)
- 600V CVT(2)
- CVV(6)
- CVV-S(1)
シース色
黒(10)
許容電流
- 5.5(2)
- 6(2)
- 6.5(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 12.5(2)
- 13.5(3)
- 15(3)
- 18(4)
- 23(2)
- 28(2)
- 33(3)
- 39(2)
- 44(2)
- 52(2)
- 54(2)
- 65(2)
- 100(3)
- 120(2)
- 190(2)
- 許容電流をもっと見る
5.5・6・6.5・10・11・12.5・13.5・15・18・23・28・33・39・44・52・54・65・100・120・190・許容電流をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 1.35(5)
- 1.8(8)
- 2.4(7)
- 2.95(1)
- 3(5)
- 3.4(1)
- 3.6(6)
- 4.4(3)
- 4.8(2)
- 5.5(2)
- 7.3(2)
- 9.3(1)
1.35・1.8・2.4・2.95・3・3.4・3.6・4.4・4.8・5.5・7.3・9.3
定格電圧
- 600(10)
600
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・矢崎エナジーシステム・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(7)
- 以上(7)
- 以上(7)
- 以上(7)
価格
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(7)
- 50,000-100,000円(9)
- 100,000円以上(10)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
1.25(5)
2(8)
3.5(7)
5.5(5)
8(7)
14(6)
22(3)
38(2)
60(1)

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル
ビニル絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)¥16,980~税込¥18,678~1巻(50m)4日以内出荷から12日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類制御用ケーブル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1巻(50m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1巻(50m)当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥99,980~税込¥109,978~1巻(50m)6日以内出荷材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類制御用(600V以下の制御用回路、埋設)適合規格JIS C 3401材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5シース色黒導体構成(本/mm)7/0.6導体外径(Φmm)1.8導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60
制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥139,800税込¥153,7801巻(50m)6日以内出荷材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類制御用(600V以下の制御用回路、埋設)適合規格JIS C 3401材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5シース色黒導体構成(本/mm)7/0.6導体外径(Φmm)1.8導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60
可とう性600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル サンソフトケーブル
矢崎エナジーシステム¥85,980~税込¥94,578~1巻(50m)3日以内出荷CVケーブルの絶縁体に耐候性及び可とう性を付与し、VVR同様の取り扱い性とCVケーブルの電流容量を合わせもつケーブルになります。VVRより許容電流が大きく、導体を1~2サイズダウンすることが可能です。長さ(m)50関連規格JIS C 3605線心数3