絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(3)
- 7(1)
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
- 3.3(2)
- 5.26(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(3)
- 25(1)
- 30(3)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 2.7
- 0.51(4)
- 0.58(4)
- 0.75(6)
- 0.8(6)
- 0.9(4)
- 1.1(16)
- 1.2(4)
- 1.3(6)
- 1.31(7)
- 1.5(8)
- 1.64(7)
- 1.7(5)
- 1.8(6)
- 2.07(6)
- 16(4)
- 18(4)
- 19(4)
- 21(7)
- 23(7)
- 24(7)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(2)
黒(1)
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 倉茂電工(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・倉茂電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2(2)
3(2)
4(3)
7(1)

電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥49,980~税込¥54,978~1巻8日以内出荷導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途高速可動のケーブルベア配線に最適。色ダークブルー種類FA用ケーブル定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上シース厚(mm)1.7定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥23,980~税込¥26,378~1巻8日以内出荷色ダークブルー種類FA用ケーブル定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル