絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
導体公称断面積(mm2)
- 1
- 0.1(8)
- 0.15(10)
- 0.2(16)
- 0.25(7)
- 0.3(23)
- 0.5(24)
- 0.518(6)
- 0.75(19)
- 0.823(8)
- 1.25(19)
- 1.3(7)
- 2(21)
- 3.5(7)
- 5.5(7)
- 14(6)
- 16(10)
- 18(10)
- 20(11)
- 22(15)
- 24(10)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
長さ(m)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 9.7(1)
- 14.3(1)
シース色
黒(1)
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
1(1)

1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥4,598,000税込¥5,057,8001セット(100m×10巻)5日以内出荷から92日以内出荷・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・導体に細線導体を使用。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。用途・供給電源用電線として使用可。 ※CSA規格上では供給電源用電線として使用不可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL、cUL共用機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2、AVLV8、ZKHZ)。・CEマーキング適合宣言製品。・リスティング規格であるMTWを取得。NFPA70、79に対応。色黒適合規格UL、cUL、CE」、PSE材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体難燃性UL VW-1RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル