絞り込み
芯数(C)
- 1(4)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(5)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
導体公称断面積(mm2)
- 1
- 0.2(32)
- 0.3(56)
- 0.5(74)
- 0.75(80)
- 1.25(86)
- 2(94)
- 3.5(49)
- 5.5(40)
- 8(42)
- 14(48)
- 16(31)
- 18(26)
- 20(29)
- 22(63)
- 24(32)
- 26(25)
- 28(19)
- 38(33)
- 60(25)
- 100(21)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
長さ(m)
- 5(2)
- 10(3)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 100(4)
- 300(1)
導体外径(Φmm)
- 1(2)
- 1.2(3)
- 1.3(1)
- 1.4(2)
- 2(1)
- 6.4(2)
- 9.7(2)
- 9.8(1)
- 9.9(1)
- 10.1(1)
- 14.3(1)
シース色
カラー(5)
灰(1)
黒(6)
ブランド
- 日合通信電線(5)
- カナレ電気(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- タツタ電線(1)
- オーナンバ(1)
- 倉茂電工(1)
- 大電(1)
日合通信電線・カナレ電気・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・タツタ電線・オーナンバ・倉茂電工・大電
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応

機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW)
大電¥26,980~税込¥29,678~1本(10m)ほか5日以内出荷から8日以内出荷マルチ認証・MTW認証取得(リステッド)・優れた耐熱性・難燃性・耐油性用途半導体製造装置、工作機械など産業装置内配線、アース線として種別より線適合規格電気用品安全法(電気用品)・UL1063(UL MTW)・UL758(UL AWM)・CSA C22.2 No210(cUL AWM)・EN 50525-2-31(TUV CEマーキング)・BS EN 50525-2-31(TUV UKCAマーキング)定格電圧(V)電気用品:600(AC)/750(DC)、UL MTW:600、UL AWM:600(AC)/750(DC)、CSA AWM:600(AC)、TU CEマーキング・TU UKCAマーキング:450/700材質(シース)高柔軟性耐熱ビニル芯数1芯難燃性JIS C 3005、VW-1、FT-1、EN50265-2-1許容曲げ半径(mm)2D導体軟銅撚り線定格温度(℃)電気用品:75、UL MTW:90、UL AWM:105、CSA AWM:105、TUV CEマーキング:70、TUV UKCAマーキング:70RoHS指令(10物質対応)対応
機器内配線用・供給電源用電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥21,980~税込¥24,178~1巻当日出荷から8日以内出荷導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。 柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)105定格電圧(V)600種別より線材質(絶縁体)耐熱高柔軟性耐熱PVC難燃性VW-1導体軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応各種認証TUV認定品、<PS>E
グローバルスタンダードケーブル
倉茂電工¥32,980~税込¥36,278~1本7日以内出荷耐熱性用途機器内・盤内配線用種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90種別より線材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
ONB多心(MVVS相当)極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブル
オーナンバ¥4,698~税込¥5,168~1巻(10m)ほか4日以内出荷軽量でしかも仕上外形が細く柔軟性があるので、敗戦時の取り扱いが容易。編組シ-ルドを施していますので、外部からのノイズ影響に対して高いノイズ除去効果。用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。厚さ(mm)シールド:0.3絶縁体厚さ(mm)0シース厚(mm)1シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥4,598,000税込¥5,057,8001セット(100m×10巻)5日以内出荷から92日以内出荷・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・導体に細線導体を使用。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。用途・供給電源用電線として使用可。 ※CSA規格上では供給電源用電線として使用不可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL、cUL共用機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2、AVLV8、ZKHZ)。・CEマーキング適合宣言製品。・リスティング規格であるMTWを取得。NFPA70、79に対応。色黒適合規格UL、cUL、CE」、PSE材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体難燃性UL VW-1RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000
CS-MTW/THHW (CE)
タツタ電線(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~特価1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60各種認証E、UL、cUL、CEマーキング