絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
対数(P)
導体外径(Φmm)
シース色
カラー・灰・黒
ブランド
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・JST(日本圧着端子製造)・倉茂電工・沖電線・タツタ電線・大電・協和ハーモネット・阪神電線・BELDEN・金子コード・JMACS(日本電線工業)・PROTERIAL(プロテリアル)・平河ヒューテック・日東工器・RS PRO・CIO・三桂製作所・Abaniact(アバニアクト)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 可動用ケーブル

144件中 121144
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
  • 電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    11,980税込13,178
    1本
    8日以内出荷
    導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
    用途高速可動のケーブルベア配線に最適。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用・電源用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210定格電圧(V)300シールド絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
  • FA用シールドLANケーブル 協和ハーモネット

    FA用シールドLANケーブル

    協和ハーモネット
    93,980税込103,378
    1巻(200m)
    5日以内出荷
    UL規格に準拠したシールド付FA用LANケーブルです。 より線導体を使用しており取りまわしやすく可とう性があり移動用としてご使用いただくことができます。 シースには耐油・耐熱・難燃・柔軟性ビニルを使用しています。
    適合高速LAN、汎用プラグ種類FA用ケーブル全長(m)1難燃性UL20276/UL VW-1、cUL FT1に対応シールドすずめっき軟銅線編組RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1-305183-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    1-305183-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • 1-2273111-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    1-2273111-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1-2273109-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    1-2273109-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1-2273082-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    1-2273082-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1-2273044-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    1-2273044-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1-2273011-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    1-2273011-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1-2273010-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    1-2273010-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1-2273008-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    1-2273008-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1-2273003-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    1-2273003-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1-2273002-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    1-2273002-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1-2273001-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    1-2273001-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1-2273000-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    1-2273000-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1-2201855-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    1-2201855-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 300V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工

    300V 耐ノイズ性耐油性シールド付

    倉茂電工
    18,980税込20,878
    1本
    7日以内出荷
    種類FA用ケーブル
  • 300Vリスティング対応可動用ケーブル 倉茂電工

    300Vリスティング対応可動用ケーブル

    倉茂電工
    6,598税込7,258
    1本
    7日以内出荷
    種類FA用ケーブル公称断面積(mm2)2導体外径(Φmm)2.7
  • ロボット/可動部用計装ケーブル JMACS(日本電線工業)

    ロボット/可動部用計装ケーブル

    JMACS(日本電線工業)
    21,980税込24,178
    1本
    9日以内出荷
    導体素線に80ミクロンの極細線を、絶縁体には耐熱性と電気特性に優れた架橋ポリエチレンを使用することで、耐屈曲性に優れています。 シースには、柔軟で「耐油性、耐熱性、難燃性」に優れた鉛フリーの非移行性ビニルを使用しています。 RS-485/RS-422系の信号伝送に適しています。 すずめっき軟銅線による高密度編組シールドにより、外部ノイズ等の電気的影響を防止します。 UL、c-UL規格対応(AWM2464)
    種類制御・計装ケーブル
  • デバイスネット可動用ケーブル JMACS(日本電線工業)

    デバイスネット可動用ケーブル

    JMACS(日本電線工業)
    29,980税込32,978
    1本
    8日以内出荷から9日以内出荷
    柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。 ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。 UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)
    種別可動部用種類FA用ケーブル適合規格UL規格(AWM2464)色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)120±12
  • CC-LinK可動用ケーブル JMACS(日本電線工業)

    CC-LinK可動用ケーブル

    JMACS(日本電線工業)
    129,800税込142,780
    1本
    9日以内出荷
    シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
    仕様Ver.1.10種類FA用ケーブル全長(m)100芯数(C)3概算質量(kg/km)75導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上導体公称断面積(mm2)0.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)約8特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz)耐電圧(V/min)AC350又はDC500静電容量(nF/km)60以下(1kHz)
  • 耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    77,980税込85,778
    1巻
    5日以内出荷
    105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線。耐震型
    用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500全長(m)100材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1試験電圧(V/1分)水中3000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)細線化軟銅集合より線
  • ULリスティング(PLCC)600V・耐熱・可動部用ケ-ブル タツタ電線

    ULリスティング(PLCC)600V・耐熱・可動部用ケ-ブル

    タツタ電線
    49,980税込54,978
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG18~AWG14)、線心数でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。アースには緑色3条ラインを採用。視認性をアップしています。(緑/黄ライン)。ケーブル表面に導体サイズ、心数を印字し、ケーブル識別が容易です。制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。 UL リスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM) のマルチスタンダードケーブル
    用途可動部の信号ライン用等にシールド絶縁抵抗(MΩ/km)100以上(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(1分間)
  • LFLEX(R) 可動ケーブル LAPP

    LFLEX(R) 可動ケーブル

    LAPP
    269,800税込296,780
    1巻(100m)
    63日以内出荷
    メーカー:Lapp ブランド:LFLEX(R)
  • 600V シールド付可動電源用ケーブル 倉茂電工

    600V シールド付可動電源用ケーブル

    倉茂電工
    13,980税込15,378
    1本
    7日以内出荷
    しゃへい付き仕様。耐ノイズ性。編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
    用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)。耐ノイズ性要求箇所への配線種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

可動用ケーブル