絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.1257(1)
  • 26(3)
長さ(m)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 100(1)
  • 440(2)
  • 500(3)
  • 880(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.4
  • 0.38(13)
  • 0.48(13)
  • 0.61(11)
  • 0.65(13)
  • 0.7(16)
  • 0.9(37)
  • 1.1(21)
  • 1.2(51)
  • 1.35(13)
  • 1.5(32)
  • 1.6(16)
  • 1.8(34)
  • 2(15)
  • 2.4(18)
  • 2.5(18)
  • 3.1(23)
  • 3.7(12)
  • 4.9(15)
  • 7(14)
  • 9.1(11)
  • 色カラー(3)
  • 色(3)
  • 色(4)
ブランド
  • 潤工社(4)
  • ELPA(2)
  • 協和ハーモネット(2)
  • ミネシマ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
TCWすずめっき軟銅線 協和ハーモネットTCWすずめっき軟銅線協和ハーモネット(32件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線) 協和ハーモネット2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線)協和ハーモネット(28件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
種類産業機械用ケーブル絶縁皮膜2種耐熱区分120℃(E種)
スズメッキ線 ELPAスズメッキ線ELPA(8件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
全長:5m Φ0.4mm
種類産業機械用ケーブル全長(m)5
エナメル線 ELPAエナメル線ELPA(1件のレビュー)
161税込177
1個
当日出荷
Φ0.4mm×10m
種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.4全長(m)10質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
フッ素ポリマー極細電線 単純線 潤工社フッ素ポリマー極細電線 単純線潤工社
59,980税込65,978
1巻(100m)
46日以内出荷
極く薄いPTFEを絶縁体とした電線です。 耐熱耐寒性が良く、-250℃から+200℃の広い温度範囲で使用することができます。 電気特性が良好です。 耐薬品性が良く、ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
用途各種の小型電子部品のリード線をはじめ、精密小型機器、医療機器などの内部配線 プリント基板の補助配線 コイル巻線長さ(m)100定格電圧30V以下材質(絶縁体)PTFE連続使用温度(℃)200絶縁体厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀めっき軟銅線
フッ素ポリマーCSMW用ラッピング用ETFE電線 単純線 潤工社フッ素ポリマーCSMW用ラッピング用ETFE電線 単純線潤工社
41,980税込46,178
1巻(500m)
26日以内出荷
機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線長さ(m)500定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線 潤工社フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線潤工社
43,980税込48,378
1巻(500m)
26日以内出荷
機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線長さ(m)500材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線 潤工社フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線潤工社
98,980税込108,878
1巻(500m)
31日以内出荷
広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
エナメル線 2pcs ミネシマエナメル線 2pcsミネシマ
219税込241
1セット(2個)
5日以内出荷
種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.4全長(m)約4

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル