絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.1257(1)
  • 26(3)
長さ(m)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 30(5)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 60(5)
  • 70(5)
  • 80(5)
  • 90(5)
  • 100(13)
  • 200(10)
  • 440(2)
  • 500(3)
  • 880(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.4
  • 0.5(37)
  • 0.65(34)
  • 0.7(34)
  • 0.9(80)
  • 1.1(94)
  • 1.2(77)
  • 1.5(102)
  • 1.6(73)
  • 1.8(108)
  • 2(64)
  • 2.4(42)
  • 2.5(37)
  • 2.6(25)
  • 3(47)
  • 3.1(40)
  • 3.6(29)
  • 3.7(28)
  • 4.4(28)
  • 5.5(26)
  • 色カラー(3)
  • 色(17)
  • 色(4)
対数(P)
  • 2(5)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 10(2)
ブランド
  • 沖電線(8)
  • 通信興業(7)
  • 日本製線(5)
  • 潤工社(4)
  • ELPA(2)
  • 協和ハーモネット(2)
  • 富士電線工業(1)
  • ミネシマ(1)
沖電線・通信興業・日本製線・潤工社・ELPA・協和ハーモネット・富士電線工業・ミネシマ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TCWすずめっき軟銅線 協和ハーモネットTCWすずめっき軟銅線協和ハーモネット(32件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線) 協和ハーモネット2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線)協和ハーモネット(28件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
種類産業機械用ケーブル絶縁皮膜2種耐熱区分120℃(E種)
スズメッキ線 ELPAスズメッキ線ELPA(8件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
全長:5m Φ0.4mm
種類産業機械用ケーブル全長(m)5
電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業電子ボタン電話用ケーブル富士電線工業(4件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1巻(200m)
当日出荷から62日以内出荷
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
エナメル線 ELPAエナメル線ELPA(1件のレビュー)
161税込177
1個
当日出荷
Φ0.4mm×10m
種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.4全長(m)10質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
電話用ケーブル ETI 沖電線電話用ケーブル ETI沖電線
17,980税込19,778特価
1本(200m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電子ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別2コ撚構成PE 絶縁PVC被覆(自己支持形ケーブルはPE被覆)の低漏話ケーブルです。
用途電子ボタン電話装置の配線シース色
フッ素ポリマー極細電線 単純線 潤工社フッ素ポリマー極細電線 単純線潤工社
59,980税込65,978
1巻(100m)
46日以内出荷
極く薄いPTFEを絶縁体とした電線です。 耐熱耐寒性が良く、-250℃から+200℃の広い温度範囲で使用することができます。 電気特性が良好です。 耐薬品性が良く、ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
用途各種の小型電子部品のリード線をはじめ、精密小型機器、医療機器などの内部配線 プリント基板の補助配線 コイル巻線長さ(m)100定格電圧30V以下材質(絶縁体)PTFE連続使用温度(℃)200絶縁体厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀めっき軟銅線
フッ素ポリマーCSMW用ラッピング用ETFE電線 単純線 潤工社フッ素ポリマーCSMW用ラッピング用ETFE電線 単純線潤工社
41,980税込46,178
1巻(500m)
26日以内出荷
機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線長さ(m)500定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線 潤工社フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線潤工社
43,980税込48,378
1巻(500m)
26日以内出荷
機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線長さ(m)500材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
カッド型電話線 200m巻(420010014) 通信興業カッド型電話線 200m巻(420010014)通信興業
8,798税込9,678
1箱
6日以内出荷
0.4-2P カッド型 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.4
電話線 200m巻 通信興業電話線 200m巻通信興業
16,980税込18,678
1箱
7日以内出荷
0.4-4P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200対数(P)4導体径(mm)0.4
電話線 フラットケーブル 100m巻 通信興業電話線 フラットケーブル 100m巻通信興業
34,980税込38,478
1箱
7日以内出荷
0.4-2P インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブル、ミシン目があり分岐配線が自由にできます。 遮蔽付なので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。 保護テープの使用をお勧めいたします。
長さ(m)100対数(P)2導体径(mm)0.4
電話線 フラットケーブル 100m巻 通信興業電話線 フラットケーブル 100m巻通信興業
58,980税込64,878
1箱
7日以内出荷
0.4-6P インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブル、ミシン目があり分岐配線が自由にできます。 遮蔽付なので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。 保護テープの使用をお勧めいたします。
長さ(m)100対数(P)6導体径(mm)0.4
フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線 潤工社フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線潤工社
98,980税込108,878
1巻(500m)
31日以内出荷
広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
電話線 フラットケーブル 100m巻 通信興業電話線 フラットケーブル 100m巻通信興業
53,980税込59,378
1箱
7日以内出荷
0.4-4P インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブル、ミシン目があり分岐配線が自由にできます。 遮蔽付なので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。 保護テープの使用をお勧めいたします。
長さ(m)100対数(P)4導体径(mm)0.4
電話線 フラットケーブル 100m巻 通信興業電話線 フラットケーブル 100m巻通信興業
69,980税込76,978
1箱
7日以内出荷
0.4-10P インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブル、ミシン目があり分岐配線が自由にできます。 遮蔽付なので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。 保護テープの使用をお勧めいたします。
長さ(m)100対数(P)10導体径(mm)0.4
0.4mm*6対 NSケーブル (グレー) 200m/箱 日本製線0.4mm*6対 NSケーブル (グレー) 200m/箱日本製線
28,980税込31,878
1箱
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.4mm×6P 灰色 200m箱巻。
グレー長さ(m)200対数(P)6導体径(mm)0.4
0.4mm*5対 NSケーブル (グレー) 200m/箱 日本製線0.4mm*5対 NSケーブル (グレー) 200m/箱日本製線
22,980税込25,278
1箱
6日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.4mm×5P 灰色 200m箱巻き。
グレー長さ(m)200対数(P)5導体径(mm)0.4
0.4mm*4対 NSケーブル (グレー) 200m/箱 日本製線0.4mm*4対 NSケーブル (グレー) 200m/箱日本製線
19,980税込21,978
1箱
6日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.4mm×4P 灰色 200m箱巻き。
グレー長さ(m)200対数(P)4導体径(mm)0.4
0.4mm*2対 NSケーブル (グレー) 200m/箱 日本製線0.4mm*2対 NSケーブル (グレー) 200m/箱日本製線(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1箱
9日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.4mm×2P 灰色 200m箱巻き。
グレー長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.4
0.4mm*10対 NSケーブル (グレー) 100m/箱 日本製線0.4mm*10対 NSケーブル (グレー) 100m/箱日本製線
22,980税込25,278
1箱
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.4mm×10P 灰色 100m箱巻き。
グレー長さ(m)100対数(P)10導体径(mm)0.4
電話用ケーブル CPIV 沖電線電話用ケーブル CPIV沖電線
27,980税込30,778
1本(100m)
5日以内出荷
ボタン電話装置の配線に使用する、ボタン電話用屋内ケーブルです。
用途ボタン電話装置の配線全長(m)100導体外径(Φmm)0.4±0.01シース色ねずみ絶縁体厚さ(mm)標準0.13
電話用ケーブル EM-ETI 沖電線電話用ケーブル EM-ETI沖電線
21,980税込24,178
1本(200m)
5日以内出荷
電子ボタン電話装置などに使用する、全心線着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁で、ノンハロゲン難燃ポリエチレンシースケーブルです。
用途電子ボタン電話装置用シース色
通信ケーブル 沖電線通信ケーブル沖電線
69,980税込76,978
1本(30m)ほか
5日以内出荷
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.4±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準17.0端子対数100絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.4
通信ケーブル 沖電線通信ケーブル沖電線
9,698税込10,668
1本(30m)ほか
5日以内出荷
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.4±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準8.0端子対数10絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.0
通信ケーブル 沖電線通信ケーブル沖電線
119,800税込131,780
1本(30m)ほか
5日以内出荷
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.4±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準22.0端子対数200絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.6
通信ケーブル 沖電線通信ケーブル沖電線
19,980税込21,978
1本(30m)ほか
5日以内出荷
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.4±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準9.2端子対数20絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.0
通信ケーブル 沖電線通信ケーブル沖電線
25,980税込28,578
1本(30m)ほか
5日以内出荷
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.4±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準10.5端子対数30絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.0
エナメル線 2pcs ミネシマエナメル線 2pcsミネシマ
219税込241
1セット(2個)
5日以内出荷
種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.4全長(m)約4
電話線 200m巻 通信興業電話線 200m巻通信興業
8,998税込9,898
1箱
6日以内出荷
0.4-2P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.4
電線/ケーブル