絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
導体外径(Φmm)
- 0.75
- 0.38(12)
- 0.48(15)
- 0.61(13)
- 0.65(21)
- 0.7(15)
- 0.9(54)
- 1.1(31)
- 1.2(56)
- 1.5(41)
- 1.6(20)
- 1.8(44)
- 1.9(12)
- 2(17)
- 2.4(20)
- 2.5(21)
- 3.1(27)
- 3.7(18)
- 4.9(17)
- 6(13)
- 7(16)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「芯数(C)」から絞り込む

非鉛照射架橋PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥56,980税込¥62,6781巻(600m)5日以内出荷から7日以内出荷1.RoHS規制対応品のPVC絶縁を使用した環境配慮型電線です。 2.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定してます。 3.仕上がり外径が補足、配線スペースをとりません。 4.機械的強度が強く、難燃性に優れています。用途電子、電気機器の内部配線。特に小型電子機器の内部配線。種別より線種類より線定格電圧(V)150材質(絶縁体)PVC(非鉛)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル