「芯数(C)」から絞り込む
シールド付ツイストペア多芯ケーブル金子コード(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。
ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.51構成30/0.08軟性銅線絶縁抵抗(MΩ/km)10以上耐電圧(V/min)AC500定格温度(℃)60定格電圧(V)100以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)導体抵抗(Ω/km)137以下RoHS指令(10物質対応)対応
SPMC-36(DG)金子コード¥239,800税込¥263,780
1巻(100m)
10日以内出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル色ダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100以下肉厚(mm)【絶縁体】0.3構成30/0.08A AWG26芯数36絶縁抵抗(MΩ)10以上対数(P)18P定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)500導体抵抗(Ω/km)137以下材質(心線)PVC
SPMC-24(DG)金子コード¥149,800税込¥164,780
1巻(100m)
10日以内出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル色ダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100以下肉厚(mm)【絶縁体】0.3構成30/0.08A AWG26芯数24絶縁抵抗(MΩ)10以上対数(P)12P定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)500導体抵抗(Ω/km)137以下材質(心線)PVC
SPMC-26(DG)金子コード¥169,800税込¥186,780
1巻(100m)
8日以内出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル色ダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100以下肉厚(mm)絶縁体:0.3構成導体:30/0.08A AWG26芯数26心絶縁抵抗(MΩ)10以上被覆心線:PVC対数(P)13定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)500導体抵抗(Ω/km)137以下
SPMC-50(DG)金子コード¥289,800税込¥318,780
1巻(100m)
8日以内出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル色ダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100以下肉厚(mm)絶縁体:0.3構成導体:30/0.08A AWG26芯数50心絶縁抵抗(MΩ)10以上被覆心線:PVC対数(P)25定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)500導体抵抗(Ω/km)137以下
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります