FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
FA用150V 電子機器固定配線ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
電子機器配線用ケーブル(シールド付)倉茂電工
制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード伸興電線
弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)(対より形)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
マイクコード MVVS富士電線工業(14件のレビュー)
FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定)BELDEN
FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定)BELDEN
FA電源・制御用ケーブル 300V (固定)BELDEN
300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル倉茂電工
すずめっき平編銅線協和ハーモネット(32件のレビュー)
FA通信用ケーブル 300V (固定)BELDEN
3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付倉茂電工
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ >福電
シ-ルド付グロ-バルケ-ブル倉茂電工
制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
グローバルケーブル倉茂電工
2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
耐油型VCTF青色絶縁ナンバリング方式ア-ス付倉茂電工
SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
2PNCT-B 耐屈曲用2種EPゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >クラベ
CE対応・NFPA70.79対応(UL13:CL3) グローバルスタンダードケーブル倉茂電工
耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル長岡特殊電線
耐熱105℃電子機器用配線ケーブル長岡特殊電線
ONB多心(MVVS相当)極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブルオーナンバ
MTW+AWM1015KHD
DOC[CM-2464]シールドなし大栄電線工業
DOC[CL3/CM-2464]シールドなし大栄電線工業
SUNLIGLT 3SX LF 【300V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
多芯ケーブル 20芯 0.2 mm2 シールド無 24 AWG倉茂電工
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL 6×4-Ⅰ ) < 600V以下 最高使用温度400℃ >福電