絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: LED・電球

131件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1袋 50個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1袋 50個入

    OSRAM(オスラム)
    2,498税込2,748
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    PointLED は、直径がわずか 2 mm のクラス最小パッケージの 1 つで、発光効率が高くなっています。丸型 / フラットパッケージにより、高さわずか 0.775 mm のため、スペースが問題になる用途に最適です。パッケージ: 白色SMTパッケージ、無色透明樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: λ dom:633 nm (スーパーレッド) 耐腐食性クラス: 3B 用途 周辺光センサ クラスタ、ボタンのバックライト 電子機器 ゲーム、アミューズメント、ギャンブル 内部照明(周囲地図など) 輸送、飛行機、船舶 白物家電
    仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●寸法:3.4 x 1.9 x 0.82mm●コード番号:187-6150アズワン品番65-7229-31
  • Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1セット 3000個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1セット 3000個入

    OSRAM(オスラム)
    68,980税込75,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    PointLED は、直径がわずか 2 mm のクラス最小パッケージの 1 つで、発光効率が高くなっています。丸型 / フラットパッケージにより、高さわずか 0.775 mm のため、スペースが問題になる用途に最適です。パッケージ: 白色SMTパッケージ、無色透明樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: λ dom:633 nm (スーパーレッド) 耐腐食性クラス: 3B 用途 周辺光センサ クラスタ、ボタンのバックライト 電子機器 ゲーム、アミューズメント、ギャンブル 内部照明(周囲地図など) 輸送、飛行機、船舶 白物家電
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●レンズ色:クリア●コード番号:187-6136アズワン品番65-7247-29
  • Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 3030 1袋 2個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 3030 1袋 2個入

    OSRAM(オスラム)
    779税込857
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors GH CSSRM4.24 シリーズは、非常に頑丈で信頼性が高く、長寿命で熱抵抗が低い、最もコンパクトで高出力の LED です。標準放射は 120 ° (ランベルトエミッタ)です。OSRAM Opto Semiconductors LED は、ESD : 8 kV ( ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 3B )に準拠しています。さまざまな建築用途及び園芸照明で使用できます。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージ、放射束:標準 放射効率: 1035 mW (標準) 73% 光合成光量子束:標準 5.65 μ mol/s
    仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●シリーズ:OSLONAR Square●コード番号:196-9087アズワン品番65-7253-14
  • Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1袋 50個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1袋 50個入

    OSRAM(オスラム)
    2,698税込2,968
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.15 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4994アズワン品番65-7258-59
  • Opto Semiconductors LED スーパーレッド 表面実装 1袋 100個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED スーパーレッド 表面実装 1袋 100個入

    OSRAM(オスラム)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors の TOPLED E1608 により、業界標準の最小 LED フットプリントが、信頼性が高く実績のあるパッケージコンセプトで実現され、低出力ポートフォリオがさらに充実しました。その優れた性能により、幅広い用途、特に信頼性のきわめて高い小型パッケージ設計が求められる自動車のインテリアに最適です。TOPLED E1608には、さまざまなカラー及び輝度の製品があります。パッケージ: 白色SMTパッケージ、無色透明樹脂 チップ技術: InGaAlP 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:633 nm (スーパーレッド) 耐腐食性クラス: 2B 認定: AEC-Q102 認定済み ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
    仕様●LED色:スーパーレッド●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:TOPLED E1608●コード番号:203-4970アズワン品番65-7257-96
  • LED 緑 表面実装 0603 0201 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 緑 表面実装 0603 0201 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付きの SMT 0603 パッケージモノカラーチップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED で、525 nm の主波長 Wavelength を備え、卓越した輝度を実現しています。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:緑 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
    仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●シリーズ:WL-SMSW●コード番号:215-1803アズワン品番65-7248-09
  • LED 緑 表面実装 0603 0201 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 緑 表面実装 0603 0201 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-SMCW は、無色透明レンズ付き SMT 0603 ドームパッケージモノカラーチップ LED です。これは高速スイッチング TOP ビュー LED で、525 nm の主 Wavelength により卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:緑 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
    仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●シリーズ:WL-SMCW●コード番号:215-1689アズワン品番65-7248-17
  • LED 緑 赤 表面実装 3528 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 緑 赤 表面実装 3528 1セット 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    129,800税込142,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし 拡散レンズなし LED (黒色の表面) コンパクトなパッケージ外形 用途 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 装飾照明
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:40 mcd (明るい緑), 60 mcd (スーパーレッド)●ピン数:4●ビュー角:120 °●主波長:570 nm (明るい緑), 630 nm (スーパーレッド)●シリーズ:WL-SBTW●コード番号:184-6963アズワン品番65-7244-92
  • LED 緑 黄 表面実装 SMD 1セット 2000個入 KINGBRIGHT

    LED 緑 黄 表面実装 SMD 1セット 2000個入

    KINGBRIGHT
    229,800税込252,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:緑,黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2●コード番号:236-4449アズワン品番65-7234-43
  • LED 緑 1袋 5個入 SIEMENS

    LED 緑 1袋 5個入

    SIEMENS
    8,398税込9,238
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens の LED ランプは、LED ランプやインジケータを使用する用途で最も人気のある製品です。このランプは、表示などの用途でパネルに取り付けるのに使用します230 V 電源で動作するように設計されています CE 適合
    仕様●LED色:緑●LED数:1●シリーズ:Sentron●コード番号:226-2953アズワン品番65-7250-74
  • LED 表面実装 606 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 表面実装 606 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,598税込2,858
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-SBCD は、拡散レンズ付き SMT 0606 パッケージバイカラーチップ LED です。この LED は、視野角の広い 1 つのパッケージに 2 つのチップを搭載しています。この LED は、バックライト、ステータスインジケータ、フロントパネルインジケータ、押しボタン式バックライト、Symbol、スイッチのバックライトなど、さまざまな用途に適しています。色:黄で明るい緑 低消費電力 高効率 高さ:薄い、0.5 mm
    仕様●パッケージタイプ:606●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SBCD●コード番号:215-1702アズワン品番65-7239-77
  • LED 表面実装 3014 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 表面実装 3014 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付き SMT 3014 パッケージの単色チップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED で、570 nm の主 Wavelength を備えた卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:明るい緑 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
    仕様●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSW●コード番号:215-1832アズワン品番65-7239-49
  • LED 白 表面実装 3535 CREE

    LED 白 表面実装 3535

    CREE
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    UL認定コンポーネント。Cree XLamp XP-GシリーズLED。CreeのXLamp XP-G LEDシリーズでは、シングルダイLEDから高ルーメン出力が得られるため、高ルーメン指向性照明用途に最適なデバイスとなります。 このデバイスは、電気的に中性な熱経路、無限の室内寿命、対称パッケージ及び広視野角を備えています。 XP-G LEDは、LED電球、屋内照明及び太陽光発電照明など、高ルーメン出力及び高効率が必要な場合に最適です。高効率 広視野角: 125 ° 対称パッケージ 電気的に中性な熱経路 最大駆動電流: 1500 mA 低熱抵抗: 6℃/W 用途: LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明など
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●放射束:5000mW●ピン数:2●ビュー角:125 °●輝度フラックス:130 lm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:XLamp XP-G●コード番号:711-8120アズワン品番65-7260-01
  • LED 白 表面実装 0603 1袋 25個入 ROHM

    LED 白 表面実装 0603 1袋 25個入

    ROHM
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • LED 白 1袋 5個入 SIEMENS

    LED 白 1袋 5個入

    SIEMENS
    7,398税込8,138
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens の LED ランプは、LED ランプやインジケータを使用する用途で最も人気のある製品です。このランプは、表示などの用途でパネルに取り付けるのに使用します230 V 電源で動作するように設計されています CE 適合
    仕様●LED色:白●LED数:1●シリーズ:Sentron●コード番号:226-2950アズワン品番65-7250-93
  • LED 日光 表面実装 3030 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 日光 表面実装 3030 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,198税込2,418
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-SWTP は、無色透明レンズ付き SMT 3030 パッケージモノカラーチップ LED です。この高速スイッチング TOP ビュー PLCC LED は、卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:昼光 高CRI スリムでミニチュアサイズ 低消費電力 すべてのSMT組立方法に最適
    仕様●LED色:日光●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:WL-SWTP●コード番号:215-1854アズワン品番65-7239-53
  • LED 赤 表面実装 PLCC-4 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 赤 表面実装 PLCC-4 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:4●コード番号:238-5905アズワン品番65-7262-25
  • LED 赤 表面実装 1袋 5個入 LUMILEDS

    LED 赤 表面実装 1袋 5個入

    LUMILEDS
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:LUXEON Rubix●コード番号:213-0874アズワン品番65-7240-64
  • LED 赤 表面実装 1セット 6000個入 VISHAY

    LED 赤 表面実装 1セット 6000個入

    VISHAY
    239,800税込263,780
    1セット(6000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(6000個入り)●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:Power●コード番号:230-8376アズワン品番65-7246-25
  • LED 赤 表面実装 0603 0201 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 赤 表面実装 0603 0201 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSW●コード番号:215-1808アズワン品番65-7239-87
  • LED 赤 表面実装 0603 0201 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 赤 表面実装 0603 0201 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMCW●コード番号:215-1691アズワン品番65-7235-89
  • LED 青 表面実装 SMD 1袋 25個入 KINGBRIGHT

    LED 青 表面実装 SMD 1袋 25個入

    KINGBRIGHT
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4426アズワン品番65-7229-96
  • LED 青 表面実装 PLCC-4 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 青 表面実装 PLCC-4 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:青●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:4●コード番号:238-5899アズワン品番65-7261-80
  • LED 青 表面実装 3528 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 青 表面実装 3528 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    3,098税込3,408
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    業界標準PLCC-4 高い信頼性のLEDパッケージ 高光学効率 狭視野角: 30 ° 両方のIRはんだ処理に対応 用途 交通信号灯 バックライト センターコンソール、キャビン又は押ボタン用 信号 / シンボル照明 計器パネルバックライト ナビゲーション及びオーディオシステム
    仕様●LED色:青●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●光度:6000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:470 nm●シリーズ:WL-SMTD●コード番号:184-7317アズワン品番65-7237-32
  • LED 青 表面実装 1605 0602 1セット 2000個入 KINGBRIGHT

    LED 青 表面実装 1605 0602 1セット 2000個入

    KINGBRIGHT
    189,800税込208,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTライトアングルパッケージ。このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:1605 (0602)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:4 V●光度:200 mcd●ピン数:2●ビュー角:110 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm●寸法:1.6 x 0.6 x 1.2mm●コード番号:165-4457アズワン品番65-7252-91
  • LED 青 表面実装 1005 0402 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 青 表面実装 1005 0402 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:青●パッケージタイプ:1005 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.9 V●光度:140 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:470 nm●寸法:1 x 0.5 x 0.25mm●コード番号:184-7335アズワン品番65-7244-89
  • LED 青 表面実装 0402 1セット 4000個入 KINGBRIGHT

    LED 青 表面実装 0402 1セット 4000個入

    KINGBRIGHT
    269,800税込296,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4429アズワン品番65-7234-97
  • LED 黄 表面実装 PLCC-4 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 黄 表面実装 PLCC-4 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:4●コード番号:238-5912アズワン品番65-7262-34
  • LED 黄 表面実装 5050 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 黄 表面実装 5050 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:215-1752アズワン品番65-7248-18
  • LED 黄 表面実装 3528 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 黄 表面実装 3528 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:1000 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:590 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-7221アズワン品番65-7244-50
  • LED 黄 表面実装 2835 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 黄 表面実装 2835 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付きの SMT 2835 パッケージミニチュア LED です。これは高速スイッチング TOP View LED で、波長が 590 nm の超高輝度を実現します。■図の内容を含む■図は以下の Wavelength のこの LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:黄色 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
    仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:215-1733アズワン品番65-7239-97
  • LED 黄 表面実装 1005 0402 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 黄 表面実装 1005 0402 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    小型LEDパッケージで卓越した輝度を実現 0402業界標準フットプリント 信頼性の高い基板ベース IRリフローはんだ付けに対応 ミニチュアカラー効果 無色透明のレンズ 用途 LEDフロントパネルインジケータ ナビゲーションシステム 携帯電話のディスプレイ 産業用制御システムのディスプレイ 交通情報ディスプレイ LCD、押ボタン、記号、キーパッド用LCDバックライト
    仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:1005 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:70 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:589 nm●シリーズ:WL-SMCC●コード番号:184-7325アズワン品番65-7238-80
  • LED スーパーレッド 表面実装 0603 0201 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED スーパーレッド 表面実装 0603 0201 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付きの SMT 0603 パッケージモノカラーチップ LED です。630 nm の主 Wavelength な波長を備えた高速スイッチングサイドビュー LED で、卓越した輝度を実現しています。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:スーパーレッド 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
    仕様●LED色:スーパーレッド●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSW●コード番号:215-1812アズワン品番65-7239-57
  • LED シアン 表面実装 2835 1袋 25個入 LUMILEDS

    LED シアン 表面実装 2835 1袋 25個入

    LUMILEDS
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    LUXEON 2835カラーラインは、新時代のカラーライティングを可能にします。この堅牢なカラーラインは高性能を実現し、コスト効率の高い設計を目標としています。豊富なホワイト製品と組み合わせることで、LUXEON 2835カラーラインはRGBW用途を実現します。この製品ラインは、包括的なLUXEONカラーファミリーを拡張したものです。光制御のためのシングルダイ及びシングルソースアーキテクチャ 幅広いスペクトル範囲に対応するフルカラーパレット 用途 建築及びエンターテイメント ランプ カラー調整可能な照明 特殊照明 緊急車両 標識
    仕様●LED色:シアン●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:3.3 V●ビュー角:130 °●輝度フラックス:38 lm @ 200 mA (標準)●主波長:510 nm●シリーズ:LUXEON 2835●コード番号:183-8378アズワン品番65-7244-26
  • LED - Basic Yellow 3mm SPARKFUN

    LED - Basic Yellow 3mm

    SPARKFUN
    189税込208
    1個
    33日以内出荷
    仕様●色:黄●呼び寸法:3mmアズワン品番67-0452-62
  • LED - Basic Red 3mm SPARKFUN

    LED - Basic Red 3mm

    SPARKFUN
    189税込208
    1個
    33日以内出荷
    仕様●色:赤●呼び寸法:3mmアズワン品番67-0452-63
  • IR LED 950nm 55mW 1袋 10個入 OSRAM(オスラム)

    IR LED 950nm 55mW 1袋 10個入

    OSRAM(オスラム)
    969税込1,066
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors の高出力赤外線エミッタは、黒色エポキシパッケージに収納されています。電子機器、産業用オートメーション(機械制御、光バリア、Vision 制御)、安全性とセキュリティ、CCTV、煙検知器などに使用されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD 電圧が実現されています。スイッチング時間が短い 動作温度範囲: -40 → 100 ℃
    仕様●ピーク波長:950nm●放射束:55mW●実装タイプ:スルーホール実装●シリーズ:SFH●コード番号:224-9988アズワン品番65-7248-85
  • 850nm 赤外線発光ダイオード トップLED 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    850nm 赤外線発光ダイオード トップLED 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:トップLED●放射強度:120mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-7029アズワン品番65-7234-99
  • 5Φ砲弾型 赤色LED LINKMAN

    5Φ砲弾型 赤色LED

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    5日以内出荷
    LEDの使い方を基礎から解説。点灯回路の設計例や、接続時の注意点など、ご案内いたします。
    仕様●発光色:赤●標準電圧:2.0V●標準電流:20mA●輝度(typ):4500mcd●照射角:15度●ピーク波長:630nm(max)アズワン品番67-0360-85
  • リード線加工 チップLED 1608 5本入 LLDシリーズ 共立電子産業

    リード線加工 チップLED 1608 5本入 LLDシリーズ

    共立電子産業
    559税込615
    1袋(5本)
    8日以内出荷
    LEDにポリウレタン銅線をハンダ付けしています。リード線は、ポリウレタンの被膜で覆われているため、直接ハンダ付け出来ません。被膜を剥がすか、被膜のない先端部分にハンダ付けをしてください。ハンダ付け部分にテンションがかかると、リード線が外れる場合があります。注意してお取り扱いください。
    仕様●LEDサイズ:1608(0603)●発光色:黄●VF:2.0V●IF:10mA●線径:0.1mm●長さ:20cm●アノード:赤色(ポリウレタン銅線の色)●カソード:茶色(ポリウレタン銅線の色)●※リード線は、ポリウレタンの被膜で覆われているため、直接ハンダ付け出来ません。被膜を剥がすか、被膜のない先端部分にハンダ付けをしてください。●※ハンダ付け部分にテンションがかかると、リード線が外れる場合があります。注意してお取り扱いください。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2187-69

電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

LED・電球