絞り込み
ブランド
- ELPA(26)
- OSRAM(オスラム)(22)
- WURTH ELEKTRONIK(19)
- BROADCOM(16)
- MAC8(マックエイト)(7)
- LUMILEDS(5)
- LENOO(5)
- KINGBRIGHT(4)
- SPARKFUN(4)
- オーム電機(3)
- CREE(3)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- OPTO SUPPLY(2)
- SIEMENS(2)
- VISHAY(2)
- パイロ電子(2)
- LUMINUS(2)
- アズワン(1)
- 共立電子産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: LED・電球
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12mm2 チップLED UV CBM-120-UV-C31シリーズ
LUMINUS¥56,980税込¥62,6781個10日以内出荷仕様●色温度/波長:395~400nm●パワー:11.0W以上●電流値:0.2~18A●電圧値:3.0~4.0Vアズワン品番67-0457-28
赤外線LED 940nm 10個入 OSI5LAシリーズ
OPTO SUPPLY¥279税込¥3071袋(10個)6日以内出荷Φ5mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに適しています。仕様●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:100mA(絶対最大定格)●ピーク波長:940nm●放射強度:60mW/Sr●半値角:15°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-65
赤色LED 直径3mm
EQV¥82税込¥901個3日以内出荷DIYや電子工作に最適。3mmの赤色LED(発光ダイオード)です。手軽に取り扱えるサイズ感と汎用性の高さが特徴です。DIYや電子工作といった様々な用途でご使用いただけます。材質:半導体、プラスチック、金属。サイズ:3×25×3mm用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体のみ材質半導体、プラスチック、金属寸法(mm)3×25×3