絞り込み
ブランド
- ELPA(37)
- オーム電機(9)
- エスコ(4)
- アメリカン電機(4)
- NSK(ナカニシ)(2)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- DNライティング(1)
- METRO(1)
- Adafruit(1)
- サンコー電商(1)
- I-VALUE(1)
- HI-LEAD(1)
「コード長さ(m)」から絞り込む

こたつコード 中間スイッチ
METRO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台欠品中こだわりの安心構造のこたつコード!。1熱に強い外郭素材:万が一接点部が劣化して異常発熱しても高い耐熱効果により樹脂が溶けることはありません。2電流ヒューズ内蔵:万が一異極間ショートが発生しても瞬間的に電流ヒューズが溶断して回路を切断し、スパークによる発火の危険を低減します。3コード部分の外被:毛羽立ちや目ズレが起こりにくい、特殊加工の糸で編み上げてあります。4丸打ちコードタイプ:電線と共に綿糸の束をより合わせた構造で、引っ張りや圧縮などのストレスに強く長期間安心してお使いいただけます。5L字型安心設計:電源コードの引き出し方向が直角で邪魔になりにくく、コードも傷みにくい安心設計です。定格AC125V 7Aコード長さ(m)3安全装置電流ヒューズ
コードセット プルスイッチタイプ
ELPA¥1,423税込¥1,5651本翌々日出荷スイッチひもを引くと点灯/消灯します。定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)0.5アズワン品番64-9711-45適合電球60Wまで
4分配コード 15A
ELPA¥1,598税込¥1,7581個当日出荷差込口を4個に分ける事で、ACアダプターが干渉せずにご使用頂けます。 プラグ部は、スイングプラグを採用。色ダークグレー質量(g)210電流(A)15定格125V 15A 合計1500Wまで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×50口数4コード長さ(cm)21
ビニールコード4M
ELPA¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。コード長さ(m)4
JST 2-pin Extension Cable with On/Off Switch-JST PH2
Adafruit¥719税込¥7911個3日以内出荷長さ(mm)約508/約 20インチ(端から端まで)質量(g)10
スピーカーコード 0.2SP(7/0.18×2)
サンコー電商¥869~税込¥956~1袋3日以内出荷電源やスピーカー線に最適な赤黒の平行二線5mです。寸法(mm)(7/0.18×2) 外径:1.3 ×2.6長さ(m)5±2%
耐熱プラグ付コード 黒
ノーブランド¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷プラグ付の耐熱平行コードになります。 電化製品の電源コードとして利用可能です。色黒サイズ1.25SQR長さ(m)2(プラグ含む)極数2極定格電流(A)10未満端末仕様無し耐熱温度(℃)90
コードセット 調光タイプ
ELPA¥2,658税込¥2,9241本翌々日出荷つまみを回すと点灯、明るさを調節できます。定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)0.5アズワン品番64-9711-46調光方式スイッチ付無段階調光適合電球白熱電球60Wまで、調光対応LED電球一般電球形100V 7W(LDA7)
ビニールコード6M
ELPA¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。色ブラックコード長さ(m)6
ビニールコード2M
ELPA¥919税込¥1,0111個翌々日出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。コード長さ(m)2
継線コード 3PTJ1500
DNライティング¥4,798税込¥5,2781本4日以内出荷温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが両側についたコード。什器間で電源を送るときに使用します。温度ヒューズは91℃で電流を遮断しますコード長さ(m)1.5
『電気部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 電池用品
- LED・電球
- 電気部品用コード
- 電球ソケット
- シーリング
- 電気部品その他関連用品



































![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)