絞り込み
測定範囲(cm)
ブランド
- ツツミ(16)
- A&D(エー・アンド・デイ)(13)
- タニタ(12)
- seca (セカ)(12)
- 吉田製作所(11)
- ムラテックKDS(9)
- ナビス(アズワン)(6)
- ADE(6)
- 三和製作所(5)
- アズワン(4)
- 堤製作所(3)
- MAICO(3)
- 松吉医科器械(2)
- KOKUSAI(国際チャート)(1)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(1)
- ミドリコーポレーション(1)
- マスセット(1)
- seca(1)
- サンコーマーク工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

MA25 スクリーニング用オージオメータ オプション品
Sanibel¥15,980税込¥17,5781箱(500枚)6日以内出荷検査毎に交換することで衛生的です。MA25 スクリーニング用オージオメータの標準付属のヘッドホン(DD45)に取り付け可能です。※耳覆い型レシーバーには取り付け不可なのでご注意下さい。仕様●入数:1箱(500枚入)アズワン品番67-3072-92
折りたたみ超音波身長計
ナビス(アズワン)¥55,980税込¥61,5781台翌々日出荷超音波により床との距離を計算し、身長を測定します。 測定時に傾き状態を知らせる便利機能付きです。 軽量・コンパクトですぐに測定を行うことが可能です。 20秒のオートオフ機能付きです。仕様●測定範囲(cm):50~250●最小目盛り:1cm●サイズ:折りたたみ時/349×64×23mm、使用時/349×315×30mm●使用推奨環境温度:5~35℃●電源:単4乾電池×2本(別売)●重量:190g●※商品の特性上、カーペットや織物等の床ではご使用いただけません。アズワン品番8-410-01
身長計
ナビス(アズワン)¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷左右両面に目盛が付いているので、どちらからでも測定値が読み取れます。 台座脚部には非移行性シリコンゴムを採用し、床材への色移りを防止します。仕様●測定範囲(cm):60~200●最小目盛:1mm●材質:主柱/アルミ軽合金、台座/スチール、カーソル/ABS樹脂●サイズ:320×370×2110mm●重量:約5.8kg●付属品:六角レンチ●組み立て式アズワン品番8-468-01
伸縮式身長計
ナビス(アズワン)¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷左右両面に目盛が付いているので、どちらからでも測定値が読み取れます。 台座脚部には非移行性シリコンゴムを採用し、床材への色移りを防止します。伸縮式の主柱で、移動・車内積載に便利です。仕様●測定範囲(cm):100~200●最小目盛:1mm●材質:主柱/ステンレス+アルミ二段伸縮、台座/スチール、カーソル/ABS樹脂●サイズ:320×370×1270~2200mm●重量:約6.1kg●付属品:六角レンチ●組み立て式アズワン品番8-476-01
身長計(デラックス型)二段伸縮式
ツツミ¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷左右両目盛タイプですので、どちら側からも読み取りができます。 支柱は伸縮式ですので、移動や保管に便利です。 目盛はPET製2色刷。色アイボリー
マツヨシジョイント式身長計
松吉医科器械¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷組立式でありながら強度と安定感を保ちます。 ベース台は環境を考慮した非亜鉛粉体塗装、ゴム脚は床材に色移りしにくい非移行性ゴムを採用しています。 目盛りは片側シングルメジャー仕様で、PET+アルミ蒸着素材なので暑さにも強い仕様です。色アイボリー
デジタル身長計
A&D(エー・アンド・デイ)¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷測定者は座ったままでラクラク測定。集団健診に最適。 支柱は3段伸縮式。 専用座高イス(オプション)をセットすれば座高計に早変わりの1台2役機能。
手動身長計 ドットコード読み取り方式
タニタ¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷柱に埋め込まれた目盛を特殊なカメラで読み取る方式で、長期間測定しても誤差なく測定可能です。目盛シール付きで、数値を目視確認することも可能です。USBポート及びRS-232Cポート付きで、健診システムとの連携が可能です。質量(kg)約8.5電源ACアダプター(付属)測定方式ドットコード読み取り方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×510×1708~2258最小目盛1mm測定範囲(cm)75.0~160.0/75.0~215.0(2段階設定)アズワン品番7-7342-01
イヤクッションカバー 500枚入
MAICO¥15,980税込¥17,5781箱(500枚)4日以内出荷オージオメーターのヘッドホンに使用するカバーです。感染対策やヘッドホンの汚れ防止に適しています。アズワン品番66-0013-05
デジタル身長計
ムラテックKDS¥259,800税込¥285,7801台22日以内出荷外部表示ユニット(YM-210S、別売)で表示を離れた場所から確認できるため、プライバシー保護に役立ちます。表示値を一時保持できる手元ホールドスイッチ付です。測定結果は選べる2つのモード「集団検診」と「個人別肥満度検診」で専用デスクトッププリンタ(別売)へ出力可能です。測定結果をパソコンへダイレクト出力可能です。付属キャスターで手軽に移動可能です。用途身長と体重の測定に。トラスコ品番805-0895
デジタル身長・体重計DST-210S用 外部表示ユニット
ムラテックKDS¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷離れた場所から測定結果を確認できるため、プライバシー保護に役立ちます。BMI、標準体重表示に切替可能です。用途離れた場所で測定結果を表示。プライバシー保護に。トラスコ品番146-8563
CT-S280ケーブル
ムラテックKDS¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷サーマルプリンターCT-S280をデジタル身長・体重計DST-210Sへ接続する専用ケーブルです。サーマルプリンターCT-S280とデジタル身長・体重計DST-210Sの接続に。T-S280をデジタル身長・体重計DST-210Sへ接続する専用ケーブルです。用途サーマルプリンターCT-S280とデジタル身長・体重計DST-210Sの接続に。トラスコ品番336-0095
デジタル身長計用カーソル
ムラテックKDS¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷デジタル身長計(DSN-70・DSN-90)用の交換用カーソルです。用途デジタル身長計(DSN-70・DSN-90)カーソル交換用。トラスコ品番568-5916
ホールドスイッチ(ホルダー付)
ムラテックKDS¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷DSN-70・DSN-90・DST-210Sで表示された測定値をホールドできるスイッチです。用途DSN-70、DSN-90、DST-210Sでの測定値表示一時保持用に。トラスコ品番128-0478
デジタル身長体重計 検定品
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥187,000税込¥205,7001台15日以内出荷取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。出張健診、学校検診、施設内移動などあらゆる場所での使用に。コンパクト設計で、車載移動にも最適。軽量・コンパクト収納。薄くてのりやすい体重計。ワイド測定レンジ:身長測定範囲88.0~210.0cm。身長測定カーソルを折りたためば、体重計のみの使用時に邪魔にならず便利。移動・持ち運びに適したデザイン。使用場所に合わせて表示器の方向も自在、表示器は取り外して、テーブル等でも使用可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。RS-232C標準装備(D-Sub9P)付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書質量(kg)約13 (ACアダプタ、乾電池含まず)ひょう量(kg)150電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池6本(別売)目量(g)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部:330×330×73、台全体:330×440×73、全体:330×483×964~2214表示形式デジタル測定範囲(cm)88.0~210.0精度等級3級測定範囲(kg)2(最小)
業務用体重計 スマートスケール 検定品
A&D(エー・アンド・デイ)¥49,980税込¥54,9781台15日以内出荷取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。医療機関・健康施設など様々な場所でご使用いただける検定付き業務用体重計。クラス最薄の68mmの計量台で安全に測定でき、収納・移動にも配慮した機能充実の体重計。バリアフリー対応。業界初 人検知センサ搭載。測定者が機器に80cmの距離に近づくとセンサが感知し、表示が点灯。表示器と計量台は取り外し可能な専用ケーブルで接続。移動時には分離することが可能。パーソナルプリセット風袋機能。RS-232C標準装備(D-Sub9P)付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書質量(kg)約5.8(ACアダプタ、乾電池含まず)ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池4本(別売)本体質量(kg)約5.8(ACアダプタ、乾電池含まず)目量(g)50(~99.95kg)、100(100.0~200kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:380×380×68、表示器:205×126×60表示形式デジタル精度等級3級測定範囲(kg)1(最小)
ADプリンタユニット
A&D(エー・アンド・デイ)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷A&D製体重計、全自動身長体重計、身長計等に取り付け、測定した体重、風袋、ID、時刻、身長、BMIを印字可能なプリンター。プリンタ専用のACアダプタは標準付属付属品ACアダプタ、ACコード、感熱紙(紙長さ約15m)、取扱説明書適合機種AD-6106R(※プリンタ取付キットAD-PR580-008が必要)、AD-6107R(※プリンタ取付キットAD-PR580-007が必要)、AD-6082(※プリンタ取付キットAD-PR580-006が必要)、AD-6108/AD-6108H(※プリンタ取付キットAD-PR580-004が必要)、AD-6055(※プリンタ取付キットAD-PR580-003が必要)、AD-6400/AD-6351/AD-6228A/AD-6105N/AD-6209/AD-6210/AD-6051A/AD-6228/AD-6106N/AD-6107N(※RS-232CケーブルAX-KO3937が必要)、AD-6121A/AD-6122(※RS-232CケーブルAX-KO2238が必要)、AD-6207/AD-6208(※RS-232CケーブルAX-KO1786-200が必要)電源ACアダプター(付属)
デジタル身長計
A&D(エー・アンド・デイ)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷ハンドル操作により、座ったままでラクラク測定。専用座高椅子(別売)をセットすれば、座高計に切り替り。体重計を接続すれば、身長体重計になり、BMIも表示。RS-232C出力で、パソコンや専用プリンタ(別売)でデータ管理が可能。電源は、専用ACアダプタ、または乾電池の2電源方式付属品測定バー、スパイラルチューブ、ACアダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)電源専用ACアダプタ(付属品)、または単三形乾電池×4本(別売)最小表示0.1cm本体質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)測定レンジ1:300×450×2083 (突起部を除く)、測定レンジ2:300×450×2283 (突起部を除く)、収納時:300×450×1455 (突起部を除く)測定範囲(cm)測定レンジ 1:80.0~200.0/測定レンジ 2:100.0~220.0(身長)、測定レンジ 1:50.0~170.0/測定レンジ 2:70.0~190.0(座高/オプションの座高椅子【AD-SH300】使用時)
金属身長計YS101-S・YS102-S用オプション
吉田製作所¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から3日以内出荷プラスチック素材の中でも硬質なポリカーボネイトを使用しております。材質ポリカーボネイト