絞り込み
機能
タッチパネル対応(1)
伸縮性・柔軟性(4)
耐久性(3)
耐溶剤(2)
通気性・透湿性(4)
静電気防止(10)
サイズ
- L(12)
- LL(1)
- M(10)
- S(8)
入数
- 1
- 10(9)
- 12(1)
材質
- ナイロン(4)
- ポリウレタン(2)
- ポリエステル(7)
- 合成繊維(1)
色
グリーン(1)
グレー(1)
ブラック(2)
ホワイト(8)
コーティング
手の平コート(4)
手の平コート
全長(cm)
- 18(1)
- 18.5(1)
- 19(1)
- 20(5)
- 21(6)
- 21.5(2)
- 22(5)
- 22.5(1)
- 23(3)
- 24(1)
- 24.5(1)
- 33(1)
- 55(1)
18・18.5・19・20・21・21.5・22・22.5・23・24・24.5・33・55
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(3)
- ダイヤゴム(2)
- ハリケーン(2)
- サンワサプライ(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- DESCO(1)
- ミエローブ(1)
- アイネックス(1)
モノタロウ・アズワン・ダイヤゴム・ハリケーン・サンワサプライ・SHOWA(ショーワグローブ)・DESCO・ミエローブ・アイネックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「機能」から絞り込む

タッチパネル対応(1)

伸縮性・柔軟性(4)

耐久性(3)

耐溶剤(2)

通気性・透湿性(4)

静電気防止(10)

静電気防止手袋 滑り止め無
(1件のレビュー)¥199税込¥2191双当日出荷導電性のある、ポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。 ソフトな感じで、手に馴染みやすいです。用途半導体研究所、研究所での作業等静電気トラブルの改善に抵抗値(Ω)108~109販売区分業務用
静電気防止手袋 滑り止め付
(2件のレビュー)¥199税込¥2191双当日出荷導電性のある、ポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。 表面は、すべりにくいプラスティックドット付です。用途半導体、研究所での作業におすすめ、線電気トラブルの改善に抵抗値(Ω)108~109販売区分業務用
制電EXフィット手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥239~税込¥263~1双当日出荷18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 カーボンが含まれる導電糸を採用しています。 導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。色グレー入数(双)1機能薄手、帯電防止、タッチパネル操作可能材質(繊維部)ナイロン/ポリエステル/ポリウレタン
静電気対策手袋 ダイローブ3300-55
ダイヤゴム(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481双欠品中塗装手袋の決定版 「静電気対策」「耐溶剤」に加え、塗装の天敵「ハジキ」対策をした「ブリードレス」ロング仕様。 ダイローブ3000の袖をぐっと伸ばして肩まで55センチの丈長に。浸漬作業も安全にできます。 特殊カーボンを練り込んだポリウレタンを使用。電気抵抗値を103Ω~107Ωに下げた静電対策設備に対応手袋です。 裏地付PVC手袋と比較し最大7倍の耐久性。静電対策手袋シリーズではダイローブでトップクラスの耐久性を持ちます。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途機械部品洗浄に使用する。溶剤中での作業に使用する。溶剤等の飛散を防止したい。安全対策をしたい。農薬散布に使用する。消毒液に浸け込みたい種別静電気・耐溶剤手袋厚さ(mm)1.05タイプ強力溶剤用電気抵抗値103‐107Ω中指長(cm)8.4材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿+導電繊維手の平幅(cm)12.1RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
静電気対策手袋 ダイローブ320-33
ダイヤゴム¥2,998税込¥3,2981双当日出荷裏地付PVC手袋と比較し最大2倍の耐久性 ダイローブ静電気対策手袋で1番の柔軟性を実現※1 電気抵抗値は103Ω~107Ω。 裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。 裏地付きの静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。 耐溶剤性が有し、耐油環境でも高耐久性を発揮。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途機械部品洗浄に使用する。溶剤中での作業に使用する。溶剤等の飛散を防止したい。安全対策をしたい。農薬散布に使用する。消毒液に浸け込みたい種別静電気・作業性手袋厚さ(mm)0.95タイプソフト電気抵抗値102‐107Ω中指長(cm)7.8材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿+導電繊維手の平幅(cm)11.3RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性有機溶剤全般
制電ウレタン背抜き手袋
ミエローブ¥249税込¥2741双当日出荷から6日以内出荷カーボン成分を織りまぜたポリエステル糸を使用した、制電手袋になります。 手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。 伸縮性、通気性に優れています。用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。材質(本体):ポリエステル(カーボン成分入り)、樹脂部:ポリウレタン色ホワイト入数(双)1機能制電・耐久性・スベリ止め効果・伸縮性・通気性コーティング手の平コートRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルフィットPA手袋 ウレタンコート手の平 DW-002Ⅱシリーズ
アズワン¥349税込¥3841双当日出荷シームレスナイロン手袋の手の平ををウレタンコートしました。 指先にフィット、対象物にフィットのダブルフィットです。 通気性・伸縮性に優れた手袋です。 洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤推奨)。材質PA(ナイロン)色(手首部)緑サイズM入数(双)1機能通気性・伸縮性全長(cm)21.5コーティング手のひらコーティング色(本体)ホワイトアズワン品番9-5676-12
ダブルフィットPA手袋 ウレタンコート指先 DW-003Ⅱシリーズ
アズワン¥319税込¥3511双当日出荷から翌々日出荷シームレスナイロン手袋の指先をウレタンコートしました。 指先にフィット、対象物にフィットのダブルフィットです。 通気性・伸縮性に優れた手袋です。 洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤推奨)。機能通気性・伸縮性色白入数(双)1コーティングウレタンコーティング(手のひら)材質PA(ナイロン)
静電防止手袋
アイネックス¥629税込¥6921個4日以内出荷静電気防止・帯電防止手袋です。 滑りにくい特殊ゴム付き。 PCパーツなどの電子部品を取り扱う際、静電気などで起こるIC破壊を防止できます。 ケースによる指先などのケガ防止にも。 素材は電導性繊維を織り込んだポリエステル繊維。 親指を含まない手のひらの円周は約19cm、手のひらの端から中指先端までの長さは約23cmです。※実測値であり、保証値ではありません。機能静電気防止、帯電防止入数(双)1材質ポリエステル繊維、ポリ塩化ビニル (PVC)全長(cm)約23手のひらまわり(cm)約19(親指を含まず)
ダブルフィットPA手袋 ウレタンコート手の平 DW-002Ⅱシリーズ
アズワン¥349税込¥3841双翌々日出荷シームレスナイロン手袋の手の平ををウレタンコートしました。 指先にフィット、対象物にフィットのダブルフィットです。 通気性・伸縮性に優れた手袋です。 洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤推奨)。材質PA(ナイロン)色白入数(双)1機能通気性・伸縮性コーティングウレタンコーティング(手のひら)