絞り込み
サイズ
- L(1)
- LL(2)
- S(2)
材質
- ナイロン(1)
- 合成繊維(1)
色
グレー(1)
ブルー(1)
レッド(1)
全長(cm)
- 19.5~25.5(1)
- 20.4~27.4(1)
ブランド
- アンセル
- モノタロウ(2)
- アズピュア(アズワン)(8)
- アズワン(5)
- アトム(5)
- ウインセス(4)
- エスコ(4)
- ダイヤゴム(3)
- FUKUTOKU(福徳産業)(3)
- サンワサプライ(2)
- ミドリ安全(2)
- リーブル(2)
- ハリケーン(2)
- 丸和ケミカル(2)
- MCC(MaxClean)(2)
- ミエローブ(2)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- TRUSCO(1)
- ホーケン(1)
- DESCO(1)
- ブランドをもっと見る
「機能」から絞り込む

静電気対策手袋 ハイフレックス 11-819
アンセル¥989税込¥1,0881双当日出荷JIS T 8116適合品です。超薄型コーティングにより精密作業に対する感度が向上します。Ansell FORTIX 耐摩耗性テクノロジー(新製品および改良品)により、研磨環境での長期にわたる保護を提供します。標準的な安全手袋と比較して通気性が20%向上し、より涼しく乾燥した手を実感できます。Ansell ZONZ Comfort Fit Technologyにより、フィット感と感触が向上します。独自の洗浄プロセスにより、より清潔で快適な手袋を実現します。清潔で肌に優しいOecotex Dermatest認定および皮膚科学テスト済みです。個人のお客様および工業用向けのタッチスクリーン機能があります。用途航空宇宙。自動車関連。機械および機器。物流関連。インダストリアル材質繊維部:ナイロン、スパンデックス、カーボン、すべり止め部:発泡ニトリルゴム厚さ(mm)0.95色ダークブルー全長(cm)19.5~25.5ゲージ数18
静電気対策手袋 ハイフレックス 11-100
アンセル¥579~税込¥637~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。通電性に優れ、静電気に敏感な製品取り扱いに最適です。X-Static繊維(銀メッキされたナイロン繊維)を採用しました。唯一の工業用手袋で、EPA 登録抗菌技術である Ionic+[[TM上]](EPA 登録番号 70927-6)を採用しております。成形品に関するEU 殺生物性製品規則528/2012に準拠しています。銀の抗菌力を活用し、微生物による衝撃から手袋を保護します。細菌関連の臭い、汚れ、布地の劣化から手袋を保護します。軽量で通気性に優れたデザインで、高い器用さと一日中快適さを実現します。ライナー及びコーティングの自己消毒360°抗菌保護を施しています。コーティングが抗菌作用を阻害しない設計をしています。用途電気部品、精密部品の取り扱い。物流作業。輸送機関作業。リサイクルと廃棄物処理。ホスピタリティ及びハウスキーピング業務。材質手袋部:X-Static繊維100%、すべり止め部:発泡ニトリルゴム、繊維部:導電性繊維、ナイロン、lonic+[[TM上]]抗菌活性ライナー厚さ(mm)1.09全長(cm)20.4~27.4材質(すべり止め)発泡ニトリル表面抵抗値(Ω)1M以下(ライナー部)/1000M以下(コーティング部)ゲージ数15