2ページ目: 混合栓

1,634件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワーバス水栓 INAX(LIXIL)

    ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワーバス水栓

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    60,980税込67,078
    1個
    当日出荷
    パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
    仕様高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース、浄水機能なし、センサーなし呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定179グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓
  • 2ハンドルシャワー KF30N2 KVK

    2ハンドルシャワー KF30N2

    KVK(6件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6機能エコこま水栓JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ
  • シングル洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    オールメッキで高級感のあるデザイン。水はねしにくい泡沫吐水。取り付け配管ピッチ102mm、取り付け厚み5~30mm。ゴム栓付き。
    仕様節水、泡沫吐水適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)118商品タイプ台付タイプ
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ
    用途寒冷地仕様弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわった、SAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お水の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいをふせぎます。
    適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付商品タイプ壁付タイプ
  • 流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ

    KVK
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付取付板厚(mm)5~30施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)5~30
  • シングルレバー混合水栓 クロマーレ INAX(LIXIL)

    シングルレバー混合水栓 クロマーレ

    INAX(LIXIL)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合場所キッチン吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付
  • シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) TOTO

    シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)

    TOTO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    エコシングル水栓
    タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237商品タイプ台付
  • シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付使用場所キッチン
  • シングル洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    欠品中
    台幅102mmの洗面所用の2ホール混合栓。ハンドル操作時、お湯と水の切り替わる部分が「カチッ」と分かるので不要なお湯の使用を防ぐ事ができます。水はねしにくい泡沫器付き。
    用途一般地・寒冷地兼用厚さ(mm)5~30タイプ泡沫吐水適合場所洗面・トイレJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27取付け方法台付使用地区一般取付ピッチ(mm)102アズワン品番64-8573-34吐水口長さ(mm)118商品タイプ台付タイプ
  • デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ100mm) KVK

    デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ100mm)

    KVK(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    用途浴室用タイプ節水適合場所浴室ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル色取付ピッチ(mm)100商品タイプデッキタイプ
  • サーモスタット式 シャワーバス水栓 クロマーレS エコフルシャワー INAX(LIXIL)

    サーモスタット式 シャワーバス水栓 クロマーレS エコフルシャワー

    INAX(LIXIL)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    仕様本体昇温防止、ソフトサーモ、防カビホース、エコフルスプレーシャワー付タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓
  • サーモスタット式 バス水栓 クロマーレS INAX(LIXIL)

    サーモスタット式 バス水栓 クロマーレS

    INAX(LIXIL)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    仕様本体昇温防止、ソフトサーモ、浄水機能なし、センサーなし呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)自在170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓
  • サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき) INAX(LIXIL)

    サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき)

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓の洗い場専用短尺吐水口タイプ。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。
    質量(kg)3.3弁仕様逆止弁適合場所浴室吐水口長さ(mm)自在90商品タイプ壁付タイプ
  • シングル混合栓 ファインバブル付 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓 ファインバブル付

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    SANEI独自のスマートな構造設計の技術。 約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」お湯が出る位置をクリック感 でお知らせ。 スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 年間節約金額約6,300円(水道代1,600円,ガス代4,700円) ホース引き出し1.1m ウルトラファインバブルを含んだステンレスシャワー板独自の水流で 汚れをきれいに洗い流します。極細水流で水ハネを約1/2に軽減。 吐水パイプ回転規制115° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。 上面施工式 カウンター下にもぐらず、上から一人で施工可能。
    用途壁付のシングルシャワー混合栓接続部ねじG1/2適合場所台所ホース長さ(m)引き出し:1.1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)35~39
  • キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)

    キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    浄水性能が大幅に進化。浄水シャワーにも対応しているので、野菜洗いやお米都議にも気兼ねなくたっぷり使えます。また段差のないスタイリッシュなデザインがキッチン空間にマッチします。
    適合場所キッチン対応カートリッジJF-K12,K11,K10タイプ
  • 2ハンドル混合栓(200mmパイプ付) KVK

    2ハンドル混合栓(200mmパイプ付)

    KVK
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    200mmパイプ付
    付属品200mmパイプ付仕様エコこま適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口長さ(mm)200商品タイプデッキタイプ
  • 壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき) TOTO

    壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)

    TOTO
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
    規格JIS規格適合場所浴室主な用途一般住宅用適合流体水道水グリーン購入法適合給水圧力(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)商品タイプ壁付タイプ
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ
    弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
    材質青銅JIS規格JIS B 2061
  • シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お湯の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいを防ぎます。
    仕様水はねしにくい泡沫吐水。JIS規格JIS B 2061
  • シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。
    用途ソーラー用仕様節水JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓(壁付きタイプ) TOTO

    2ハンドル混合栓(壁付きタイプ)

    TOTO
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無タイプ2ハンドル呼び径(mm)13適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室ハンドル色取付け方法壁付きハンドル形状円筒にくぼみ操作方法ハンドルを回す吐水口長さ(mm)220
  • デッキ形サーモスタット式シャワー KF821シリーズ KVK

    デッキ形サーモスタット式シャワー KF821シリーズ

    KVK
    61,980税込68,178
    1個
    6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。
    適合場所浴室取付ピッチ(mm)100
  • サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ KVK

    サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ

    KVK(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    用途浴室用適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
  • 2ハンドルバス水栓 TOTO

    2ハンドルバス水栓

    TOTO
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    仕様2ハンドルバス水栓タイプ2ハンドル適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共通材質(ハンドル)メタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルスプレー混合栓(洗髪用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    【シングルレバー式】レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単です。【操作しやすい切り替えスイッチ】吐水口の先端に、カチッと回すコンパクトな水流切り替えスイッチを付けました。角丸のデザインは泡が付いた手でもつまみやすく、シャワーとストレートの切り替えが簡単に行えます。【リフトスタンド・引き出しホース1.1m】高さを約7cm引き上げることができ、洗髪に適しています。ヘッドが引き出せますので、洗髪や洗面台のお掃除に便利です。 。実際に引き出せるホースの長さは1.1mよりも短くなっております。【家計にやさしい節約設計】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」で湯水の切替位置をお知らせします。お湯が出る前にカチッとクリック感があるので、無意識にお湯を使ってしまうのを防げます。
    用途洗面水栓仕様シャワー、整流六角対辺(mm)13 (ハンドル側)ホース長さ(m)1.1取付け方法台付き取付厚(mm)5~15取付穴径(mm)35~38ナット対辺(mm)46 (吐水口側)商品タイプエコ
  • キッチン用水栓一体型浄水器(アンダーシンク型) トクラス

    キッチン用水栓一体型浄水器(アンダーシンク型)

    トクラス
    69,980税込76,978
    1個(1個)
    12日以内出荷
    トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。
    用途飲用、食材洗浄、炊飯付属品カートリッジ1個仕様【吐水】浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―性能JIS規格17物質+浄水器協会5物質クロム品番【交換用カートリッジ】JC501 E高さ(mm)335取付穴径(Φmm)36~38対象一般地RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム) カクダイ

    シングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム)

    カクダイ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    小型スワンムーブ仕様。ホース可動長さ360ミリ。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-999。パイプ取付ネジW26山20。2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
    その他【ガイドマーク等】逆流防止機能付、給湯制限シングルレバー混合栓規格JIS、節湯BJIS規格JIS B 2061
  • 浴室用水栓金具 クロマーレS INAX(LIXIL)

    浴室用水栓金具 クロマーレS

    INAX(LIXIL)
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    サーモスタット付シャワーバス水栓 エコフルシャワー
    呼び径(mm)13適合場所浴室用
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    ブレードホース
  • シングルワンホールスプレー分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホールスプレー分岐混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    シャワーと泡沫ストレートの水流切替が可能なので、用途に合わせて使い分けができます。また、シャワーヘッドが引き出しできるスプレータイプなので、台所シンクのすみずみまで洗い流せます。 食器洗い機や浄水器への送水に必要な分岐口(湯・水)付き。送水の出し止めができる分岐バルブ付き。食器洗い機の給水ホースもワンタッチで接続できます。 分岐バルブ付きなので、食洗機に給水ホースがワンタッチで接続できます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置が分かるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 シンク下にもぐらず上から取付け可能な上面施工タイプ
    用途キッチンの混合栓として適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35-39RoHS指令(10物質対応)対応取付厚(mm)最大30・最小5
  • ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブ混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいねじで、レバーを90°の開閉することで止水・吐水が出来ます。 お湯と水のバルブを回し、適温に調節します。
    用途キッチンの水栓として適合場所キッチン取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
  • サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアスイッチシャワー(めっき) INAX(LIXIL)

    サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアスイッチシャワー(めっき)

    INAX(LIXIL)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓の洗い場専用短尺吐水口タイプ。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。吐水、止水が手元でできるスイッチ付きで省エネ性も抜群。
    質量(kg)3.3弁仕様逆止弁適合場所浴室
  • キッチン用 浄水器内蔵 ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 壁付タイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用 浄水器内蔵 ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 壁付タイプ

    INAX(LIXIL)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
    タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所キッチンホース長さ(m)0.55ホース長さ(mm)550吐水口長さ(mm)自在228水栓タイプ混合栓
  • 熱湯用単水栓(台付タイプ) INAX(LIXIL)

    熱湯用単水栓(台付タイプ)

    INAX(LIXIL)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな見た目の熱湯口付単水栓
    仕様電気温水器専用タイプ非自動取付方式全交換(台付)JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24±2使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)自在170水栓タイプ単水栓
  • 台付シングル混合水栓(エコシングル、共用) TOTO

    台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)

    TOTO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    仕様ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用
  • 台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ) TOTO

    台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)

    TOTO
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    仕様水栓の取付:二穴/一体型、ハンドシャワー無、吐水切替無、湯水心々:102mm、上げ吐水、吐水形態:ソフト、排水栓:ポップアップ式、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無備考エコシングルタイプシングルレバー取付穴二穴適合場所洗面所・手洗いJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)15・28ハンドル色メタル取付け方法台付ハンドル形状穴付レバー使用地区一般地操作方法ハンドルを上下操作吐水口長さ(mm)120商品タイプ台付
  • シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取付穴径35~39mm、天板厚み5~30mm用。ボルトで取り付けするタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。吐水パイプ116度回転。
    適合板厚(mm)5~30JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39取付穴径(mm)35~39
  • シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) TOTO

    シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)

    TOTO(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    エコシングル水栓
    タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)230

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

混合栓