絞り込み
ブランド
- KVK(671)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(338)
- カクダイ(311)
- INAX(LIXIL)(149)
- TOTO(111)
- GAONA(ガオナ)(14)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(14)
- ハウステック(8)
- トクラス(5)
- ショウエイ(4)
- エスコ(3)
- ノーブランド(2)
- ミズタニバルブ工業(2)
- ミヤコ(1)
- 日本イトミック(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)
TOTO¥37,980税込¥41,7781台当日出荷用途一般住宅用 キッチン、各施設、洗面所・手洗い仕様給水管:フレキホース、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無長さ(mm)スパウト:120形状止水ハンドル:レバー色止水ハンドル:メタル種類シングルレバー取り付け形状一体型最高温度(℃)給湯:85取付穴一穴適合場所洗面所・手洗いJIS規格JIS B 2061形態げ吐水、ソフト取付穴径(Φmm)35±2使用環境温度(℃)1~40取付け方法台付使用地区一般操作方法ハンドルを上下操作使用水水道水または飲用可能な井戸水吐水口長さ(mm)120給水圧力(MPa)最低必要:0.05(流動時)、最高:0.75(静止時)商品タイプ台付
キッチン用 シングルレバー混合水栓 シャワー付 壁付タイプ
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓。先端シャワー吐水切替ができるタイプです。仕様エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、金属ハンドル質量(kg)1.7適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法壁付吐水口長さ(mm)自在221商品タイプ壁付
ピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付2ハンドル混合栓
TOTO¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から8日以内出荷仕様逆止弁、止水弁、ハンドル90°開閉、スパウト回転式適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)64商品タイプ壁付タイプ
2ハンドル混合栓(台付きタイプ)
TOTO¥24,980税込¥27,4781台当日出荷適合場所キッチン・洗面所・浴室JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25(2個)使用地区一般地・寒冷地共通吐水口長さ(mm)260商品タイプ台付タイプ
洗面用2ハンドル混合栓(ゴム栓付) KM17
KVK¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。付属品ゴム栓寸法(mm)ゴム栓サイズ(Φ35×29×10)適合場所洗面所機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)125商品タイプデッキタイプ
シングルレバー式洗髪シャワー KM8007シリーズ
KVK¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所洗面所JIS規格JISB2061施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓
KVK¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途洗い場専用水栓仕様逆止弁弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区寒冷地商品タイプ壁付タイプ
一時止水付2ハンドルシャワー KF100N2
KVK(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。 湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【水ハネ軽減シャワー&時短ストレート】食器や食材を洗う時にオススメなシャワー水流と、ポットや鍋などに素早く水を注げるストレート水流。吐水口の位置も高く、お鍋やポットに水を注ぎやすい。【操作しやすい切替スイッチ】吐水口の先端にカチッと回すコンパクトな水流切替スイッチを付けました。角丸のデザインは泡がついた手でもつまみやすく簡単に水流を切り替えられます。【ホース引き出し】ホースを引き出せばシンクの隅々まで水が届くので、お手入れなどの効率アップ。【施工も楽々】カウンターに潜ることなく、上から一人で施工いただけます。また、本体の台座が90°裏に回るため、ビス穴を隠せて正面がすっきりします。用途キッチン用混合栓厚さ(mm)5~30適合場所キッチンホース長さ(m)1.1取付け方法上面施工取付穴径(mm)35~39商品タイプエコ
シングルワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷【簡単操作】レバーが長い仕様になっているので、止水・吐水がしやすいです。リング状のレバーになっているため、指を引っ掛けての操作が可能です。【泡沫吐水】空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水仕様。肌当たり優しく、使用中の水音も気になりません。【上面施工式】取付簡単な上面施工式。カウンター下に潜ることなく、上から一人で取り付け可能な仕様です。【内ねじ仕様】泡沫キャップ等が外側に出ず、スッキリとした見た目になっております。接続部が内側にある為、水垢や汚れがたまりにくいです。用途キッチン用仕様吐水特長:泡沫吐水、逆止:なし厚さ(mm)5~30ハンドルリングレバーJIS規格JIS B 2061取付け方法上面施工取付穴径(mm)33~40
サーモスタット付シャワーバス水栓
INAX(LIXIL)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷付属品シャワーフック1個弁仕様逆止弁適合場所浴室機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコフルシャワー/抗菌ハンドル/断熱キャップJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170商品タイプ壁付タイプ
厨房用2ハンドル混合栓
カクダイ¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷取付穴径23~26ミリ・厚5~35ミリ。水側:左二条ネジスピンドル固定コマ仕様、湯側:二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。パイプ:775-18-240。パイプ取付ネジ:W26山20規格JISJIS規格JIS B 2061
ツーバルブシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。シャワー・カラン切替部での一時止水機能はありません。用途浴室の水栓として色ホワイトピッチ(mm)取付:120~220適合場所浴室ホース長さ(m)シャワー:1.6JIS規格JIS B 2061使用地区一般地
2ハンドル混合栓
カクダイ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷一般地・寒冷地共用用途水栓本体仕様(クランク)0102/501、泡沫吐水、固定コマ仕様取付ねじ(パイプ)W26山20JIS規格JIS B 2061
キッチン用浄水器内蔵シャワー混合水栓(スパウトイン型)
トクラス¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷から13日以内出荷浄水カートリッジをシャワーヘッド内に内蔵した浄水器。取替が簡単なカートリッジは小型ながらも、JIS規格基準16物質、浄水器協会自主規格基準4物質除去の高性能。用途飲用、食材洗浄、炊飯付属品カートリッジ1個性能除去性能:JIS規格16物質+浄水器協会4物質色クロム高さ(mm)246適合場所キッチン取付穴径(Φmm)36~38RoHS指令(10物質対応)対応対応カートリッジJCSA2E吐水口3タイプ(浄水整流・整流・シャワ―)
キッチン用水栓一体型浄水器(アンダーシンク型)
トクラス¥55,980税込¥61,5781個11日以内出荷トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。用途飲用、食材洗浄、炊飯付属品カートリッジ1個性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質色クロム適合場所キッチン取付け方法台付使用地区一般地RoHS指令(10物質対応)対応対応カートリッジJC501 E吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥38,980税込¥42,8781台欠品中【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。 【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。 【オールメッキ】シルバー調で洗面台にも溶け込むデザインです。 【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。用途洗面の水栓として適合場所洗面所ホース長さ(m)引き出しホース:1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38吐水口長さ(mm)160ナット対辺(mm)取付ロックナット:38
シングルレバー混合栓
カクダイ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。材質黄銅JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)32~35使用地区一般地・寒冷地共用取付厚(mm)5~35
シングルレバー混合栓
カクダイ¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。材質黄銅色クロームJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25~28、35使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6484-06取付厚(mm)5~35
サーモスタット式シャワー専用水栓 クロマーレS エコフルシャワー
INAX(LIXIL)¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷から15日以内出荷節水効果の機能が充実のエコフルシャワー搭載のシャワーバス水栓タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
壁付シングル混合水栓(エコシングル)
TOTO¥18,980税込¥20,8781台当日出荷用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。使用地区一般地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。吐水口長さ(mm)240商品タイプ壁付
ツーバルブデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から8日以内出荷【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。用途浴室用シャワー付き混合栓適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)23~27ホース長さ(cm)160取付穴径(mm)23~27商品タイプ台付タイプ
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)
TOTO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷寸法(mm)スパウト:170接続ねじ本体・ホース:G1/2材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブ3モードハンガー角度調節
2ハンドル混合栓(取付ピッチ204mm)200mmパイプ付
KVK¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷200mmパイプ付、取付ピッチ204mm付属品200mmパイプ付仕様エコこま適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)204
シングルレバー混合栓(壁付)
カクダイ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から4日以内出荷給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。JIS規格JIS B 2061グリーン購入法適合
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、共用)
TOTO¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:有、上げ吐水、吐水形態:シャワー・ソフト、逆止弁/VB:無種類シングルレバー適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法台付き使用地区一般地・寒冷地共通吐水口長さ(mm)237湯水芯々(mm)203
シングルワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷エコ仕様のシングルワンホール混合栓 工業標準化法に基つく登録認証機関である(財)日本品質保証機構【JQA】が企画適合したことを認証した製品です。(JIS) キッチン向きの商品です。 取付穴用の座金付 取付穴(33~47mm)まで取付可能。 泡沫吐水・逆止弁付 水栓の性能を維持するために定期的な点検・部品交換が必要です。 摩耗劣化品の交換は5年の点検・交換が目安です。材質黄銅取付穴(mm)33~47JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~47使用地区一般
ツーバルブ混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷ハンドルが90度で開閉でき、操作性が良い。上向きパイプでシンクのスペースが広々使える。規格JIS適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061使用地区一般地
シングルレバー式混合栓 MSK110KTシリーズ
KVK¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から6日以内出荷円柱と四角柱形状をベースに適度なエッジの丸みがまるで匠が使い込んだ上質な道具のような馴染みやすさを実現しています。 基本を守りつつ、使いやすさと性能を向上させています。 リング状で持ちやすさ・つまみやすさを追求したデザインです。 清掃性のよいキャップレスハンドルです。 ハンドルはビス固定のない簡単な脱着式です。レバー形式標準レバーJIS規格JISB2061
洗濯機パン用トラップキャッチャー
ミヤコ¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷洗濯機パンとトラップを設置する際、トラップの引き上げに大変便利です。 本体を引上げたままフランジを通すことができ、楽に締付けることができます。
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ
INAX(LIXIL)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。付属品浄水カートリッジ(JF-21)質量(kg)1.5対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
洗面用シングルレバー式混合栓 ポップアップ式
KVK¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷水と湯の境目にクリック感があるのでわかりやすく使いやすい。 無意識にレバーを中心にしてしまっても水しか出ないので給湯器の作動による無駄がなくなります。 適量の位置にもクリック感があるので出しすぎも防止します。タイプポップアップ式JIS規格JISB2061
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥26,980~税込¥29,678~1個翌日出荷から翌々日出荷水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けはナット式。厚さ(mm)5~25適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38