絞り込み
ブランド
- KVK(671)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(337)
- カクダイ(311)
- INAX(LIXIL)(149)
- TOTO(111)
- GAONA(ガオナ)(14)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(14)
- ハウステック(8)
- トクラス(5)
- ショウエイ(4)
- エスコ(3)
- ノーブランド(2)
- ミズタニバルブ工業(2)
- ミヤコ(1)
- 日本イトミック(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

シングルワンホールスプレー分岐混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷シャワー・泡沫切替、吐水口120°回転、食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)仕様節水水栓、上面施工、フレキホース長さ(m)1.1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38
2ハンドル混合栓(ワンタッチノズル付)
KVK(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。付属品ワンタッチノズル適合場所洗面所機能エコこま水栓JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ
KVK¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25取付け方法台付
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5091シリーズ
KVK(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。適合場所流し台JIS規格JISB2061
取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 マルチリフォーム水栓
KVK¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
ツーバルブ台付混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷用途ミニキッチン用適合場所キッチン取付穴径(Φmm)23~27吐水口長さ(mm)159商品タイプ台付タイプ
シングルレバーシャワ混合栓
カクダイ(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷お風呂用のシングルレバー式混合栓です。規格JIS適合品適合場所お風呂場ホース長さ(m)1.6機能逆流防止機能付きJIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付
定量止水式壁付サーモスタット水栓
TOTO¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷湯量をダイヤルでセットするだけで、設定量のお湯を出し、自動で止まります。 初期設定は、浴槽サイズにあわせて10L単位で最大吐水量300Lまで設定できます。長さ(mm)170(スパウト)種類サーモスタットJIS規格JIS B 2061取付け方法壁付水栓タイプサーモスタット水栓
シングルレバー混合栓(壁付)
TOTO¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷エコシングル水栓タイプ壁付規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応
壁付2ハンドル混合栓
カクダイ¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷取付穴径スパウト、ハンドル31~32ミリ。対応壁厚20~30ミリ。上部 水側:070-001 湯側:070-000。先端金具取付ネジM16×1.0JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(ミストシャワーつき)
カクダイ¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷取付穴径36~37ミリ・厚5~30ミリ。上面施工タイプのため、シンクに潜らずに取付できます。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999回転角度(°)【スパウト】360水流切替ミストシャワー・ストレート
サーモスタット式シャワー・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付
KVK¥85,980税込¥94,5781個4日以内出荷凹凸のないフラットなボディラインは汚れがたまりにくく清掃性に優れています。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。付属品シャワーヘッド(PZS370TPF メッキワンストップ)、ニューハイメタルホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061シャワー種類ウルトラファインバブル
(寒)サーモスタット式シャワー・ウルトラファインバブルシャワーヘッド付(マットブラック)
KVK¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷凹凸のないフラットなボディラインは汚れがたまりにくく清掃性に優れています。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。付属品シャワーヘッド(PZS370MB マットブラック)、マットブラックホース1.6m、マットブラックハンガーJIS規格JISB2061使用地区寒冷地シャワー種類ウルトラファインバブル水栓タイプ水栓本体下側に水抜き栓付
ソーラーシャワー混合栓
カクダイ¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓。ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
2ハンドル混合栓
カクダイ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から3日以内出荷一般地・寒冷地共用。泡沫吐水仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓
カクダイ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)用途水栓本体取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999
シングルレバー混合栓 シャワー
カクダイ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷小型スワンムーブ仕様。水流切替:シャワー・泡沫用途水栓本体仕様613-532カウンター化粧フタ付き厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061適合パイプF-1020041取付穴径(Φmm)25~27可動範囲(mm)(ホース)360回転角度(°)(スパウト)360
シングルレバー混合栓 ホワイト
カクダイ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷一般地・寒冷地共用用途水栓本体厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)32~35カートリッジ101-971回転角度(°)(スパウト)360
シングルレバー混合栓
カクダイ¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷から5日以内出荷シングルレバー混合栓用途水栓本体厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26回転角度(°)(スパウト)360グリーン購入法適合
2ハンドル混合栓
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷一般地・寒冷地共用用途水栓本体仕様(クランク)0102/501、泡沫吐水、固定コマ仕様取付ねじ(パイプ)W26山20JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓 アンティークゴールド
カクダイ¥54,980~税込¥60,478~1個翌々日出荷から3日以内出荷なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。用途水栓本体JIS規格JIS B 2061
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約40%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】メッキとブラックのシンプルなデザイン。パイプの長さ:170mm用途浴室の混合栓としてタイプ一般地用ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約30%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。また、シャワーヘッドは薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。シャワーヘッドの背面は、メッキと相性のいい高級感のあるつや消しブラックです。メッキとブラックのシンプルなデザイン。用途お風呂用の混合栓として弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
キッチン用水栓一体型浄水器(アンダーシンク型)
トクラス¥55,980税込¥61,5781個11日以内出荷トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。用途飲用、食材洗浄、炊飯付属品カートリッジ1個性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質色クロム適合場所キッチン取付け方法台付使用地区一般地RoHS指令(10物質対応)対応対応カートリッジJC501 E吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
シングルワンホール分岐混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。 【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。 【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。 【安全の回転規制】回転規制:116° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。用途キッチン用の混合栓として適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~40パイプ長(mm)約260回転角度(°)吐水パイプ:116吐水口長さ(mm)260
ツーバルブ台付混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 高さ196mmアップするのでシンクを広々お使いいただけます。 パイプの先端は触れても熱くない断熱キャップ付き。真っ直ぐ綺麗に水を出す整流吐水です。用途キッチン用の混合栓として呼び13適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23-27使用地区一般地・寒冷地共用取付ピッチ(mm)203取付ねじサイズPJ1/2取付厚(mm)最大30・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:24