絞り込み
ブランド
- KVK(671)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(338)
- カクダイ(311)
- INAX(LIXIL)(157)
- TOTO(123)
- GAONA(ガオナ)(14)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(14)
- エスコ(11)
- ハウステック(8)
- トクラス(5)
- KOHLER(コーラー)(4)
- ショウエイ(4)
- ノーブランド(2)
- ミズタニバルブ工業(2)
- ミヤコ(1)
- クリナップ(1)
- 日本イトミック(1)
- イースタン工業(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

2ハンドル混合栓
カクダイ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷一般地・寒冷地共用用途水栓本体仕様(クランク)0102/501、泡沫吐水、固定コマ仕様取付ねじ(パイプ)W26山20JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓 アンティークゴールド
カクダイ¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷から3日以内出荷なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。用途水栓本体JIS規格JIS B 2061
シャワーヘッド別売り サーモスタットバス水栓 樹脂ハンドル
INAX(LIXIL)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から6日以内出荷自分好みのシャワーヘッドが使え、どんな空間にも調和し使いやすさを兼ね備えたスタンダード水栓です。適合場所浴室JIS規格JIS B 2061水栓タイプ混合栓
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約40%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】メッキとブラックのシンプルなデザイン。パイプの長さ:170mm用途浴室の混合栓としてタイプ一般地用ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約30%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。また、シャワーヘッドは薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。シャワーヘッドの背面は、メッキと相性のいい高級感のあるつや消しブラックです。メッキとブラックのシンプルなデザイン。用途お風呂用の混合栓として弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
台付き2穴定量止水バス水栓
TOTO¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷用途浴室呼び径(mm)13取付穴二穴材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25取付け方法台付使用地区一般地用吐水口長さ(mm)260
シングルワンホール分岐混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。 【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。 【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。 【安全の回転規制】回転規制:116° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。用途キッチン用の混合栓として適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~40パイプ長(mm)約260回転角度(°)吐水パイプ:116吐水口長さ(mm)260
シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。 シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので、洗髪に最適です。用途キッチン用の混合栓として呼び13適合場所洗面所ホース長さ(m)0.5JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23-27取付け方法台付取付ピッチ(mm)102取付ねじサイズPJ1/2取付厚(mm)最大35・最小5吐水口長さ(mm)140ナット対辺(mm)ロックナット:24商品タイプ台付タイプ
ツーバルブ台付混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 高さ196mmアップするのでシンクを広々お使いいただけます。 パイプの先端は触れても熱くない断熱キャップ付き。真っ直ぐ綺麗に水を出す整流吐水です。用途キッチン用の混合栓として呼び13適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23-27使用地区一般地・寒冷地共用取付ピッチ(mm)203取付ねじサイズPJ1/2取付厚(mm)最大30・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:24
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷ウルトラファインバブル発生装置が内蔵のシャワーヘッドmitos(ミトス)を搭載!細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生。水流の切替えができるので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。 操作しやすいレバーハンドルに、オールメッキの本体、シャワーホースもメタル調なので、高級感のあるデザイン。 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付き。温度調整ハンドルなので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。用途浴室用の混合栓として取付寸法(mm)120~200適合場所浴室用JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)120~200使用地区一般地用ホース長さ(mm)シャワーホース:1800RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)190
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷から翌々日出荷洗面用でポップアップなし・ゴム栓なしの混合栓です。 空気を含んだ泡沫吐水で水ハネを軽減します。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」を搭載。お湯の出る位置をクリック感でお知らせします。エコできる位置が分かるのでスマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 ナットに締付けにはSANEI PR357 ナット締付工具 (別売)が適しています。用途洗面の水栓として厚さ(mm)最大25~最小5適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36-40ナット対辺(mm)ロックナット:38
シングル切替シャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単です。ご高齢の方から、お子様まで、誰にとっても使いやすいので使用回数の多い水回りに最適です。 広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、空気を含んで水ハネを抑える泡沫ストレート吐水の切り替えができます。 パイプが上向きなので、シンクを広々ご使用いただけます。用途キッチンの水栓として適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
ハウステック ビルトイン浄水器 A113HU
ハウステック¥79,980税込¥87,9781個6日以内出荷空間に溶け込むシンプルで美しい専用水栓。 独自の3重ろ過システムにより「家庭用品品質表示法」で除去対象として指定されている17物質+3物質【PFOS及びPFOA(※2)/鉄(微粒子状)/アルミニウム(中性)】を高度除去のハイグレードタイプ。 (※2)PFOS:ペルフルオロオクタンスルホン酸、PFOA:ペルフルオロオクタン酸。 専用水栓なので、混合水栓でお湯やお水の使用中でも浄水が使えます(※浄水カートリッジには35℃以上のお湯を通さないでください)。 レバーをひねるだけの簡単操作。 交換用浄水カートリッジ:HUC17021は浄水を1日20Lご使用した場合、約1年での交換となります。仕様一般地用水栓、製造元:三菱ケミカル・クリンスイ株式会社取付穴径(Φmm)35~39天板厚さ(mm)取付:4~40
シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥51,980税込¥57,1781台翌日出荷【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。 【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。 【オールメッキ】シルバー調で洗面台にも溶け込むデザインです。 【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。用途洗面用の水栓として奥行(mm)195対辺(mm)38(取付ロックナット)適合場所洗面所ホース長さ(m)1取付ねじG1/2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38本体高さ(mm)158パイプ長(mm)160(吐水)本体幅(mm)46取付厚(mm)5~30
シングル洗髪シャワー
KVK¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から7日以内出荷高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。適合場所洗面所JIS規格JISB2061
シングル洗髪シャワー(eレバー)
KVK¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。 シャワー吐水/泡沫吐水の切替は、簡単なシーソー切替式です。 高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。適合場所洗面所JIS規格JISB2061
台付シングルレバー湯水混合水栓
KVK¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷レバーハンドルの操作範囲レバーハンドルは右(水側)20°左(湯側)60°回転します。 標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。タイプスリムボディ、逆止弁なし、銅管仕様適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37 又は 37~39使用地区一般地・寒冷地共用
定量止水付サーモスタット式混合栓(240mmパイプ付)
KVK¥66,980~税込¥73,678~1個4日以内出荷水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。適合場所浴室JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)240
定量止水付サーモスタット式混合栓(170mmパイプ付)
KVK¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
定量止水付サーモスタット式シャワー(170mmパイプ付)
KVK¥67,980~税込¥74,778~1個4日以内出荷水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。色ホース:グレー、ハンガー:グレー種類シャワーヘッド:PZS312G適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170
定量止水付サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付)
KVK¥64,980~税込¥71,478~1個4日以内出荷水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。色ホース:白、ハンガー:白種類シャワーヘッド:PZS312適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)240
デッキ形サーモスタット式シャワー(190mmパイプ付)
KVK¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。色ホース:白、ハンガー:白種類シャワーヘッド:PZS312適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)100吐水口長さ(mm)190
サーモスタット式シャワー ワンストップシャワー付
KVK¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。種類シャワーヘッド:PZS315T弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)0商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアスイッチシャワー(めっき)
INAX(LIXIL)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。吐水、止水が手元でできるスイッチ付きで省エネ性も抜群。質量(kg)3.3適合場所浴室吐水口長さ(mm)自在170
シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ eモダンシリーズ(エコハンドル)
INAX(LIXIL)¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷から20日以内出荷建築になじむ水平・垂直で構成した円筒基調の水栓です。隙間や凹凸等、ノイズとなる要素を徹底的に削ぎ落した造形は、様々な空間にマッチします。用途洗面器・手洗器用水栓呼び径(mm)13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36±2使用地区一般地・寒冷地吐水口長さ(mm)117グリーン購入法適合
サーモスタットシャワーバス水栓 定量止水付
INAX(LIXIL)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷浴槽・洗い場兼用シャワーバス水栓。仕様定量止水、昇温防止、ソフトサーモ、断熱キャップ、抗菌ハンドル、防カビホース 白質量(kg)4.2タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓
シングルレバー混合栓
カクダイ¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。材質黄銅JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)34~36使用地区一般地・寒冷地共用取付厚(mm)5~35
キッチン用 浄水器内蔵 シングルレバー混合水栓 ワンホール FSタイプ
INAX(LIXIL)¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所キッチンホース長さ(m)0.4取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400吐水口長さ(mm)自在244水栓タイプ混合栓
キッチン用 シングルレバー混合水栓 壁付タイプ シャワー切替 ホース引出機能付
INAX(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から5日以内出荷シンク内清掃に便利なハンドシャワー付タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所キッチンホース長さ(m)0.55JIS規格JIS B 2061ホース長さ(mm)550吐水口長さ(mm)自在181水栓タイプ混合栓
キッチン用 シングルレバー混合水栓 ノルマーレS 壁付タイプ
INAX(LIXIL)¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷抗菌仕様のハンドルを採用したシングルレバー水栓タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付水栓タイプ混合栓
キッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレS 壁付けタイプ
INAX(LIXIL)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー水栓タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在220グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓 クロマーレS 壁付タイプ
INAX(LIXIL)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途に応じてシャワーに切り替えられるシングルレバー水栓タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在220水栓タイプ混合栓
キッチン用 シングルレバー混合水栓 ノルマーレ 2ホールタイプ
INAX(LIXIL)¥33,980~税込¥37,378~1個5日以内出荷エコハンドル付きツーホールタイプ水栓タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24±2(2ケ)吐水口長さ(mm)自在260グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
ミニキッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレS 2ホールタイプ
INAX(LIXIL)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷ミニキッチン用のツーホールタイプ水栓タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24±2(2ケ)吐水口長さ(mm)自在155グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
キッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレS ワンホールタイプ
INAX(LIXIL)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷吐水口取付位置を高く、シンクが広々使えるスタンダードなシングルレバー混合水栓タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2吐水口長さ(mm)自在235グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
ハンドシャワー付キッチン用シングルレバー混合水栓 グースネック ワンホールタイプ
INAX(LIXIL)¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷から5日以内出荷大きな洗い物も無理なくこなせるグースネックスタイルタイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所キッチンホース長さ(m)0.35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在239水栓タイプ混合栓
ホース引出式シングルレバー洗髪シャワー混合水栓 エコハンドル (ホワイト)
INAX(LIXIL)¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から5日以内出荷エコハンドル付きホース引出式洗面水栓タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所洗面ホース長さ(m)0.35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ)ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在135水栓タイプ混合栓
シングルレバー混合水栓 エコハンドル ポップアップ排水栓タイプ
INAX(LIXIL)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー洗面水栓タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所洗面JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)30(2ケ)、20(1ケ)使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)固定105グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓