絞り込み
ブランド
- KVK(671)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(339)
- カクダイ(311)
- INAX(LIXIL)(157)
- TOTO(123)
- GAONA(ガオナ)(14)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(14)
- エスコ(11)
- ハウステック(8)
- トクラス(5)
- KOHLER(コーラー)(4)
- ショウエイ(4)
- ノーブランド(2)
- ミズタニバルブ工業(2)
- ミヤコ(1)
- クリナップ(1)
- 日本イトミック(1)
- イースタン工業(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、共用)
TOTO¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:有、上げ吐水、吐水形態:シャワー・ソフト、逆止弁/VB:無種類シングルレバー適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法台付き使用地区一般地・寒冷地共通吐水口長さ(mm)237湯水芯々(mm)203
シングルワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷エコ仕様のシングルワンホール混合栓 工業標準化法に基つく登録認証機関である(財)日本品質保証機構【JQA】が企画適合したことを認証した製品です。(JIS) キッチン向きの商品です。 取付穴用の座金付 取付穴(33~47mm)まで取付可能。 泡沫吐水・逆止弁付 水栓の性能を維持するために定期的な点検・部品交換が必要です。 摩耗劣化品の交換は5年の点検・交換が目安です。材質黄銅取付穴(mm)33~47JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~47使用地区一般
ツーバルブ混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷ハンドルが90度で開閉でき、操作性が良い。上向きパイプでシンクのスペースが広々使える。規格JIS適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061使用地区一般地
シングルレバー式混合栓 MSK110KTシリーズ
KVK¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から6日以内出荷円柱と四角柱形状をベースに適度なエッジの丸みがまるで匠が使い込んだ上質な道具のような馴染みやすさを実現しています。 基本を守りつつ、使いやすさと性能を向上させています。 リング状で持ちやすさ・つまみやすさを追求したデザインです。 清掃性のよいキャップレスハンドルです。 ハンドルはビス固定のない簡単な脱着式です。レバー形式標準レバーJIS規格JISB2061
洗濯機パン用トラップキャッチャー
ミヤコ¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷洗濯機パンとトラップを設置する際、トラップの引き上げに大変便利です。 本体を引上げたままフランジを通すことができ、楽に締付けることができます。
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ
INAX(LIXIL)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。付属品浄水カートリッジ(JF-21)質量(kg)1.5対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
洗面用シングルレバー式混合栓 ポップアップ式
KVK¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷水と湯の境目にクリック感があるのでわかりやすく使いやすい。 無意識にレバーを中心にしてしまっても水しか出ないので給湯器の作動による無駄がなくなります。 適量の位置にもクリック感があるので出しすぎも防止します。タイプポップアップ式JIS規格JISB2061
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥26,980~税込¥29,678~1個翌日出荷から翌々日出荷水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けはナット式。厚さ(mm)5~25適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングルシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷水の出し止め、温度調節がワンタッチで操作できます。用途バスルーム用仕様節水適合場所バスルームホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付
シングルワンホールスプレー分岐混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷シャワー・泡沫切替、吐水口120°回転、食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)仕様節水水栓、上面施工、フレキホース長さ(m)1.1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38
2ハンドル混合栓(ワンタッチノズル付)
KVK(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。付属品ワンタッチノズル適合場所洗面所機能エコこま水栓JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ
KVK¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25取付け方法台付
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5091シリーズ
KVK(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。適合場所流し台JIS規格JISB2061
取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 マルチリフォーム水栓
KVK¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
ツーバルブ台付混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷用途ミニキッチン用適合場所キッチン取付穴径(Φmm)23~27吐水口長さ(mm)159商品タイプ台付タイプ
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ ミニキッチン向
KVK¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。付属品200mmパイプ付適合場所流し台JIS規格JISB2061施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
シングルレバーシャワ混合栓
カクダイ(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷お風呂用のシングルレバー式混合栓です。規格JIS適合品適合場所お風呂場ホース長さ(m)1.6機能逆流防止機能付きJIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付
定量止水式壁付サーモスタット水栓
TOTO¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷湯量をダイヤルでセットするだけで、設定量のお湯を出し、自動で止まります。 初期設定は、浴槽サイズにあわせて10L単位で最大吐水量300Lまで設定できます。長さ(mm)170(スパウト)種類サーモスタットJIS規格JIS B 2061取付け方法壁付水栓タイプサーモスタット水栓
シングルレバー混合栓(壁付)
TOTO¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷エコシングル水栓タイプ壁付規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応
壁付2ハンドル混合栓
カクダイ¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷取付穴径スパウト、ハンドル31~32ミリ。対応壁厚20~30ミリ。上部 水側:070-001 湯側:070-000。先端金具取付ネジM16×1.0JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(ミストシャワーつき)
カクダイ¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷取付穴径36~37ミリ・厚5~30ミリ。上面施工タイプのため、シンクに潜らずに取付できます。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999回転角度(°)【スパウト】360水流切替ミストシャワー・ストレート
サーモスタット式シャワー・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付
KVK¥85,980税込¥94,5781個4日以内出荷凹凸のないフラットなボディラインは汚れがたまりにくく清掃性に優れています。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。付属品シャワーヘッド(PZS370TPF メッキワンストップ)、ニューハイメタルホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061シャワー種類ウルトラファインバブル
(寒)サーモスタット式シャワー・ウルトラファインバブルシャワーヘッド付(マットブラック)
KVK¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷凹凸のないフラットなボディラインは汚れがたまりにくく清掃性に優れています。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。付属品シャワーヘッド(PZS370MB マットブラック)、マットブラックホース1.6m、マットブラックハンガーJIS規格JISB2061使用地区寒冷地シャワー種類ウルトラファインバブル水栓タイプ水栓本体下側に水抜き栓付
シングルレバー引出し混合栓
カクダイ¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)。ハンドスプレーは300~400mm引出せます厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
ソーラーシャワー混合栓
カクダイ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓。ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
2ハンドル混合栓
カクダイ¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から3日以内出荷一般地・寒冷地共用。泡沫吐水仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓
カクダイ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)用途水栓本体取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999