7ページ目: 混合栓

1,669件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングルレバー混合水栓 クロマーレS INAX(LIXIL)

    シングルレバー混合水栓 クロマーレS

    INAX(LIXIL)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    高温のお湯だけが出ないように湯側の開度を規制する水栓金具です。 排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。ポップアップ式排水金具(ワイヤータイプ)と組合わせてご使用ください。
    仕様ポップアップ式(ワイヤータイプ)、洗面器用(FC/ワンホールタイプ)、泡沫、クイックジョイント呼び径(mm)13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共通吐水口長さ(mm)110グリーン購入法適合
  • シングルレバー混合水栓 ノルマーレS(エコハンドル) INAX(LIXIL)

    シングルレバー混合水栓 ノルマーレS(エコハンドル)

    INAX(LIXIL)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途キッチン用仕様エコハンドル、泡沫、抗菌ハンドルタイプ壁付規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法壁付吐水口長さ(mm)220グリーン購入法適合
  • ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワー水栓 INAX(LIXIL)

    ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワー水栓

    INAX(LIXIL)
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
    仕様高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース、浄水機能なし、センサーなし呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室機能サーモスタット付JIS規格JIS B 2061使用地区一般地グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    泡沫吐水、ポップアップ用、専用引棒付
    対辺(mm)(取付ロックナット)38適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35
  • シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルスプレー混合栓(洗髪用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷
    引出しホース式(1m)なので洗髪もラクラク、シャワーと泡沫の切替え付き。
    仕様ナット式JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38ナット対辺(mm)38
  • シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホールスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    曲線で流れるようなデザイン。シャワー吐水のみ。吐水口110度回転。
    材質黄銅・青銅ホース長さ(m)(引出し)1.2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40ナット対辺(mm)(取付六角)38
  • シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式、寒冷地仕様
    厚さ(mm)5~15ホース長さ(m)(引き出し)1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)(2箇所)36~38アズワン品番65-2023-98取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
  • シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホールスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。シャワー・整流の二つの水流に切り替え可能。ナット式
    厚さ(mm)5~30規格JIS規格適合場所キッチンホース長さ(m)(引き出し)1.1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40取付け方法台付使用地区一般地取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ナット式、寒冷地仕様
    厚さ(mm)5~25適合場所洗面所ホース長さ(m)(引き出し)1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、引き棒付き。取り付けはナット式。
    厚さ(mm)5~25適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けはナット式。
    厚さ(mm)5~25適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    ポップアップ用の専用引棒付き。
    用途洗面所用仕様泡沫吐水、ナット式、フレキ、節水対辺(mm)(取付ロックナット)38適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38
  • サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモデッキシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    53,980税込59,378
    1台
    翌々日出荷
    手元ストップシャワー付き。
    用途バスルーム用仕様節水、クリック、断熱適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27吐水口長さ(mm)200商品タイプデッキタイプ
  • シングル取替用混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル取替用混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    後付専用偏心管付
    用途キッチン用仕様節水水栓寸法H(mm)150寸法D(mm)285寸法W(mm)183JIS規格JIS B 2061
  • サーモシャワー混合栓(レイニー付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓(レイニー付)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)170水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • シャワーバス水栓 浴槽・洗い場兼用デッキ 2ハンドル(ミーティス) INAX(LIXIL)

    シャワーバス水栓 浴槽・洗い場兼用デッキ 2ハンドル(ミーティス)

    INAX(LIXIL)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽と組み合わせて使える水栓です。
    呼び径(mm)13取付穴水栓/Φ25±2(2個)適合場所浴室機能逆止弁付、抗菌ハンドル、防カビホースJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)水栓:25±2(2個)工法乾式工法吐水口長さ(mm)300湯水芯々(mm)140
  • 2ハンドル混合栓(ツバ付ワンタッチノズル付) KVK

    2ハンドル混合栓(ツバ付ワンタッチノズル付)

    KVK
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    付属品ツバ付ワンタッチノズル適合場所洗面所JIS規格JISB2061
  • 2ハンドル混合栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) KM33 KVK

    2ハンドル混合栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) KM33

    KVK
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様逆止弁適合場所洗面所機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061
  • 2ハンドル混合栓(自動接手付)(ワンタッチカプラー付) KM33N3 KVK

    2ハンドル混合栓(自動接手付)(ワンタッチカプラー付) KM33N3

    KVK
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    付属品自動接手、ワンタッチカプラー適合場所洗面所JIS規格JISB2061
  • 洗面用シングルレバー式混合栓 吐水口回転式 KM7004 KVK

    洗面用シングルレバー式混合栓 吐水口回転式 KM7004

    KVK(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
    適合場所洗面所JIS規格JISB2061
  • 一時止水付2ハンドル混合栓 KVK

    一時止水付2ハンドル混合栓

    KVK
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。 普通に使っていても節水効果があります。
    適合場所キッチンJIS規格JISB2061
  • 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(分岐止水栓付) KM5021TTUシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(分岐止水栓付) KM5021TTUシリーズ

    KVK
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    付属品分岐止水栓、水受けトレー適合場所流し台機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39取付け方法台付施工性ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)25maxシャワー種類引出し式
  • 流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐孔付) KM5041Cシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐孔付) KM5041Cシリーズ

    KVK
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    接続給水専用適合場所流し台機能回転分岐止水栓(給水側360°回転式)JIS規格JISB2061施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ

    KVK
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
    適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25取付け方法台付
  • 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズ

    KVK(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    付属品水受けトレー適合場所流し台JIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
  • 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021Tシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021Tシリーズ

    KVK
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所キッチン回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39吐水口長さ(mm)250シャワー種類引出し式商品タイプ台付
  • 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM708Gシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM708Gシリーズ

    KVK(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工ができます。
    付属品ブレードホース・クイックファスナー、水受けトレー適合場所流し台JIS規格JISB2061回転制御(吐水口)150°施工性上施工タイプシャワー種類引出し式
  • 2ハンドル混合栓 KM83G KVK

    2ハンドル混合栓 KM83G

    KVK(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様固定コマ適合場所浴室使用地区一般地・寒冷地共通
  • シングルレバー式シャワー KF5000シリーズ KVK

    シングルレバー式シャワー KF5000シリーズ

    KVK
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
    適合場所浴室JIS規格JISB2061
  • 定量止水付2ハンドル混合栓 KM59シリーズ KVK

    定量止水付2ハンドル混合栓 KM59シリーズ

    KVK(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
    仕様最大設定量:約400L、逆止弁、保証書付適合場所浴室機能お湯ぴたJIS規格JISB2061
  • デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (300mmパイプ仕様) KVK

    デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (300mmパイプ仕様)

    KVK(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    仕様逆止弁、可変ピッチ式(シャワーヘッド、ホース)グレー適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061パイプ長(mm)300吐水口長さ(mm)300
  • サーモスタット式シャワー楽締めソケット付 KVK

    サーモスタット式シャワー楽締めソケット付

    KVK
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用) ソケットの角度の調節の手間が不要・スパナ1本でカンタン施工 1.配管用ソケットに送り座を取り付けシールテープを巻きます。 2.固定ナット部にスパナをあて、そのまま配管にねじ込みます。 3.配管用ソケットを湯水とも同じように取り付けます。 4.配管用ソケットにパッキンを入れ、本体用ソケットを袋ナットで仮締めします。 5.水栓本体を水平にし本体用ソケットにパッキンを入れ袋ナットをスパナで固定します。 6.最後に配管用ソケットの袋ナットをスパナで固定します。
    付属品楽締めソケット仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061
  • サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 80mmパイプ付 KVK

    サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 80mmパイプ付

    KVK
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    用途洗い場専用水栓仕様逆止弁弁仕様逆止弁適合場所浴室(洗い場用)ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061パイプ長(mm)80吐水口長さ(mm)80商品タイプ壁付タイプ
  • サーモスタット式シャワー KVK

    サーモスタット式シャワー

    KVK
    88,980税込97,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    用途洗い場専用水栓仕様逆止弁適合場所洗い場JIS規格JISB2061
  • シングルレバー引出し混合栓 kUOn カクダイ

    シングルレバー引出し混合栓 kUOn

    カクダイ
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径(Φmm)36~40
  • 埋込型ミキシング混合栓 INAX(LIXIL)

    埋込型ミキシング混合栓

    INAX(LIXIL)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    呼び径(mm)13適合場所浴室JIS規格JIS B 2061
  • 定量止水付サーモスタットバス水栓 INAX(LIXIL)

    定量止水付サーモスタットバス水栓

    INAX(LIXIL)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    呼び径(mm)13適合場所浴室JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
  • サーモスタット式シャワー KF800シリーズ KVK

    サーモスタット式シャワー KF800シリーズ

    KVK(3件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    用途浴室用適合場所浴室
  • 2ハンドル洗髪シャワー KVK

    2ハンドル洗髪シャワー

    KVK
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 普通に使っていても節水効果があります。
    用途洗面化粧室用適合場所洗面化粧室JIS規格JISB2061
  • 2ハンドル混合栓 KVK

    2ハンドル混合栓

    KVK
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓適合場所キッチンJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

混合栓