絞り込み
ブランド
  • オンダ製作所
  • モノタロウ(1)
  • カクダイ(68)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(65)
  • GAONA(ガオナ)(60)
  • KVK(36)
  • エスコ(16)
  • TOTO(9)
  • ミヤコ(8)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • タカギ(4)
  • 十川産業(3)
  • シャープ(2)
  • 日本電興(2)
  • アラミック(2)
  • SARAYA(サラヤ)(1)
  • セーブインダストリー(1)
  • 日立(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗濯機用バルブ オンダ製作所

    洗濯機用バルブ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・緊急止水機能付のコンパクトな洗濯機用バルブです。・給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続です。・90°開閉ハンドルで操作が簡単です。・寒冷地用は水抜きの際に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無になっています。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)ねじサイズPJ1/2
  • WF1型 洗濯機用コンセント ウォーターハンマー緩衝機能付 オンダ製作所

    WF1型 洗濯機用コンセント ウォーターハンマー緩衝機能付

    オンダ製作所
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。ウォーターハンマー緩衝機能付。
    材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-585使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
  • 床取出し洗濯機用バルブ オンダ製作所

    床取出し洗濯機用バルブ

    オンダ製作所
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
    ・床取出しに適した洗濯機用バルブですので、給水リフォーム時に壁を開口することなく配管できます。・ダブルロックジョイント一体型で、樹脂管をワンタッチで接続できます。また、給水ホースとの接続もワンタッチです。・ストップカプラー(給水ホース接続口)は金属メッキ仕様です。・30°の傾きは給水ホースの取回しがしやすく、防水パンの干渉回避やハンドル操作もしやすい形状です。・付属の化粧用シールを座に貼り付ければ、取付ねじが隠れてキレイに仕上がります。・ボールバルブ機能の90°開閉ハンドル操作が簡単です。・緊急止水栓機能付で万が一給水ホースが外れても直ちに止水します。
    用途洗濯機用材質黄銅使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-591使用流体冷温水(上水道水)最高許容圧力(MPa)0.05~0.75適合管樹脂管:架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
  • WF1型 洗濯機用コンセント オンダ製作所

    WF1型 洗濯機用コンセント

    オンダ製作所
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。
    材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-585使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
  • WPF1型 樹脂製洗濯機用バルブ オンダ製作所

    WPF1型 樹脂製洗濯機用バルブ

    オンダ製作所
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントP内蔵のため、樹脂管をワンタッチで直接接続できます。また、給水ホースとの接続もさし込むだけで、施工が楽々です。・緊急止水機能付で万が一給水ホースが外れても直ちに止水します。・カバーを外すことで接続部の点検が行え、安心して使用できます。・壁厚9.5mm~25mmと様々な壁厚に対応しています。
    用途洗濯機用材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)適合管樹脂管:13A適合壁厚(mm)9.5~25
  • 洗濯機用コンセント オンダ製作所

    洗濯機用コンセント

    オンダ製作所
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    5日以内出荷
    ・樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。・サヤ管がワンタッチで着脱可能。・カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。・電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。・壁厚12.5mmと15mmに適合。・省令準耐火構造に配慮。・金属板を付属しているので、火災が発生した場合の他室への延焼遅延に配慮しています。
    用途洗濯機用材質青銅サイズサヤ管:25使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-585使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
  • 洗濯機用コンセント オンダ製作所

    洗濯機用コンセント

    オンダ製作所
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    5日以内出荷
    ・樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。・サヤ管がワンタッチで着脱可能。・カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。・電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。・壁厚12.5mmと15mmに適合。
    用途洗濯機用材質青銅サイズサヤ管:25使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-585使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
  • ストップカプラー オンダ製作所

    ストップカプラー

    オンダ製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    ・オンダ製作所製「洗濯機用コンセント」「洗濯機用バルブ」専用のホースジョイント(金属メッキ品)です。
    使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
  • WF1型 洗濯機用コンセント 寒冷地用 オンダ製作所

    WF1型 洗濯機用コンセント 寒冷地用

    オンダ製作所
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。寒冷地用で、水抜き時に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無し仕様。
    材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-586使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)

『洗濯機用品』には他にこんなカテゴリがあります

給水部材