6ページ目: 給水部材

300件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗濯機用水栓(ストッパー・送り座つき) カクダイ

    洗濯機用水栓(ストッパー・送り座つき)

    カクダイ
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷
    自動閉止機構付き。固定コマ仕様
  • 洗濯機用水栓(ストッパーつき) カクダイ

    洗濯機用水栓(ストッパーつき)

    カクダイ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    3日以内出荷
    自動閉止機構付き。上部:104-015
  • WF1型 洗濯機用コンセント 寒冷地用 オンダ製作所

    WF1型 洗濯機用コンセント 寒冷地用

    オンダ製作所
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。寒冷地用で、水抜き時に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無し仕様。
    材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-586使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
  • 洗濯機用水栓 カクダイ

    洗濯機用水栓

    カクダイ
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    3日以内出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。自動閉止機構付き
    JIS規格JIS B 2061
  • (寒)洗濯機用水栓(とめるゾウ付(緊急止水機能付)) KVK

    (寒)洗濯機用水栓(とめるゾウ付(緊急止水機能付))

    KVK
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    開け閉めが簡単にできる便利な90°開閉ハンドルです。コンパクトな設計により前出寸法を短くしていますので省スペースでも取り付けができます。
    JIS規格JISB2061使用地区寒冷地
  • FB洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    FB洗濯機用送り座水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌日出荷
    【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!※疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
    用途洗濯機用の水栓としてJIS規格JIS B 2061
  • 洗濯機用立水栓 トール・ストッパーつき カクダイ

    洗濯機用立水栓 トール・ストッパーつき

    カクダイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    自動閉止機構付き。洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます。支持棒はフリーカットタイプ。支持座はΦ4.2mm穴2ヵ所固定
    付属品ビス(4×20mm)2本付き仕様●ワン(品番):622-850●給水管(品番):0710-13×420JIS規格JIS B 2061
  • 洗濯機用立水栓 カクダイ

    洗濯機用立水栓

    カクダイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    自動閉止機構付き
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
  • 洗濯機用立水栓 ストッパーつき カクダイ

    洗濯機用立水栓 ストッパーつき

    カクダイ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    欠品中
    自動閉止機構付き
    付属品洗濯機給水ホース2m付き仕様止水栓ワン外径×高さ(mm):65×10長さ(mm)給水管:75呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじR1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
  • FB洗濯機用送り座水栓(一般地用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    FB洗濯機用送り座水栓(一般地用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷
    【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
    用途洗濯機用送り座水栓ねじ径PJ1/2取付ねじPJ1/2
  • FB洗濯機用送り座水栓(寒冷地用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    FB洗濯機用送り座水栓(寒冷地用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷
    【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
    用途洗濯機用送り座水栓ねじ径PJ1/2取付ねじPJ1/2
  • 洗濯機用水栓 ストッパー付 カクダイ

    洗濯機用水栓 ストッパー付

    カクダイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    乾燥機台などに水栓が干渉する場合に使用。
    用途水栓本体仕様自動閉止機構付き、サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ付き、シールテープ1付き寸法(mm)140×88
  • 洗濯機用水栓 カクダイ

    洗濯機用水栓

    カクダイ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体仕様固定コマ仕様
  • 風呂水給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    風呂水給水ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    ホース径15X20mm
    用途ポンプ、給水ノズルへ接続します。トラスコ品番144-5002材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)30000使用温度範囲(℃)45以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×395×120(パックサイズ)ホース長さ(m)30ホース口径(Φmm)15×20最高使用温度(℃)45
  • これエエやん 風呂水給水ホース SHARP用 洗濯機 交換用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 風呂水給水ホース SHARP用 洗濯機 交換用

    GAONA(ガオナ)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    外付けタイプ「ふろ水ポンプ」搭載のシャープ製洗濯乾燥機・全自動洗濯機に使用できます。 お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。 ポンプ付きのため、すぐにご使用できます。 洗濯機からの距離が遠い浴室でも、届きやすい長いホースです。 交換用のフィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
    用途SHARP製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。材質ポリプロピレン、ポリエチレンホース長さ(m)4
  • ツーバルブ洗濯機用混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブ洗濯機用混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    翌々日出荷
    洗濯機給水ホースがワンタッチで接続できる。万一ホースが外れても水が自動で止まるオートストップ機能付きで安心。
    用途洗濯機用タイプ流量調節弁、ストレーナー内蔵呼び径13JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地ねじサイズPJ1/2
  • 洗濯機水栓用ニップル ツバ付 ミヤコ

    洗濯機水栓用ニップル ツバ付

    ミヤコ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    万能ホーム水栓の吐水部を交換し、洗濯機給水ホースのツメが。掛かるツバ付に出来ます。ワンタッチで着脱でき、洗濯機給水ホースの抜けを防止します。
    材質黄銅製クロームメッキ取付ねじW26
  • 緊急止水弁付サーモスタット混合水栓(逆止弁付) INAX(LIXIL)

    緊急止水弁付サーモスタット混合水栓(逆止弁付)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
    タイプ非自動取付方式全交換(壁付)呼び径13口数1適合場所洗濯機用JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170水栓タイプ混合栓
  • 緊急止水弁付2ハンドル混合水栓 露出タイプ(逆止弁付)吐水固定 INAX(LIXIL)

    緊急止水弁付2ハンドル混合水栓 露出タイプ(逆止弁付)吐水固定

    INAX(LIXIL)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    5日以内出荷
    万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
    タイプ非自動取付方式全交換(壁付)呼び径13口数1適合場所洗濯機用JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル水栓タイプ混合栓
  • 緊急止水弁付2ハンドル混合水栓 露出タイプ(逆止弁付)吐水長58mm INAX(LIXIL)

    緊急止水弁付2ハンドル混合水栓 露出タイプ(逆止弁付)吐水長58mm

    INAX(LIXIL)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    5日以内出荷
    万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
    タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所洗濯機用JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在58水栓タイプ混合栓
  • ストッパー解除用吐水口 カクダイ

    ストッパー解除用吐水口

    カクダイ
    ¥799税込¥879
    1個
    4日以内出荷
    ストッパー付きの洗濯機用ニップルから水を出すことができます。
    材質POM
  • 洗濯機用水栓(ストッパーつき) カクダイ

    洗濯機用水栓(ストッパーつき)

    カクダイ
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    3日以内出荷
    水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。 取付けの所要時間を大幅に短縮可能。 自動閉止機構付き
    材質青銅呼び径13呼び13
  • 洗濯機用水栓(送り座つき) カクダイ

    洗濯機用水栓(送り座つき)

    カクダイ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    3日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    材質青銅呼び径13呼び13口数1ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
  • 洗濯機用混合栓(ストッパー、増設クランクつき) カクダイ

    洗濯機用混合栓(ストッパー、増設クランクつき)

    カクダイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    既設の給水と他所から配管した給湯を混合することができます。 自動閉止機構付き
    材質青銅JIS規格JIS B 2061
  • 洗濯機用混合栓(ストッパーつき) カクダイ

    洗濯機用混合栓(ストッパーつき)

    カクダイ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質青銅JIS規格JIS B 2061
  • ホリダーシモン 自動洗濯機用 給水ホース (ビス止め式ジョイントなし 省スペース) GAONA(ガオナ)

    ホリダーシモン 自動洗濯機用 給水ホース (ビス止め式ジョイントなし 省スペース)

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    接続部がL型でホースが折れにくいため、狭いスペースにも取付できます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
    用途洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができる0.8mの給水ホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ホース長さ(m)0.8
  • 洗濯機給水ホース(L型) カクダイ

    洗濯機給水ホース(L型)

    カクダイ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    仕様口金なし材質PVC、POM長さ(m)0.8ホース長さ(m)0.8アズワン品番64-6502-70
  • 風呂水給水ホース(伸縮式) カクダイ

    風呂水給水ホース(伸縮式)

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    用途東芝製の風呂水給水機能付き洗濯機の交換用材質PP、PE長さ(m)4ホース長さ(m)4アズワン品番64-6502-64
  • 洗濯機用ニップル(ストッパーつき) カクダイ

    洗濯機用ニップル(ストッパーつき)

    カクダイ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    用途呼13の万能ホーム水栓用仕様自動閉止機構付き材質黄銅
  • 洗濯機用水栓(ストッパー、送り座つき) カクダイ

    洗濯機用水栓(ストッパー、送り座つき)

    カクダイ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様自動閉止機構付き、固定コマ仕様、30ミリ長ネジ送り座仕様、逆流防止機能が付き、JIS規格呼び径13口数1ストッパーありJIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル
  • 洗濯機用混合栓(ストッパーつき) カクダイ

    洗濯機用混合栓(ストッパーつき)

    カクダイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様自動閉止機構付き、逆流防止機能が付き、水抜可能共用タイプ、JIS規格口数1ストッパーありJIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地アズワン品番64-6502-45
  • 洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用送り座水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    洗濯機給水ホースを接続できる水栓。万一ホースが外れても安心のオートストップ機能付き。
    規格JISJIS規格JIS B 2061
  • シングル洗濯機用混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル洗濯機用混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌日出荷
    洗濯機給水ホースをそのまま接続できる洗濯機用の混合栓。
    規格JISJIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地
  • シングル洗濯機用混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル洗濯機用混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌日出荷
    洗濯機給水ホースをそのまま接続できる洗濯機用の混合栓。
    規格JISJIS規格JIS B 2061使用地区一般
  • これカモ 自動洗濯機用 給水延長ホース  (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単 長さが足りない) GAONA(ガオナ)

    これカモ 自動洗濯機用 給水延長ホース (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単 長さが足りない)

    GAONA(ガオナ)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    7日以内出荷
    全自動洗濯機用給水延長ホースです。 使用中の給水ホースにワンタッチでつないで延長します。 ロックレバー付きでホースの抜けを防止します。 ほとんどのメーカーに取付可能です。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール色アイボリー使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
  • これカモ 洗濯機用水栓上部 (高さアップ 干渉を回避 安心ストッパーつき) GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用水栓上部 (高さアップ 干渉を回避 安心ストッパーつき)

    GAONA(ガオナ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    洗濯機給水ホースをそのまま接続できる水栓上部です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 給水位置を高くすることで、洗濯機本体との干渉や給水高さの不足を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
    付属品キャップナット材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5155-61
  • 日曜日のお父さん 洗濯機用水栓 (ワンタッチ接続 ツバつき 安心ストッパーつき 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    日曜日のお父さん 洗濯機用水栓 (ワンタッチ接続 ツバつき 安心ストッパーつき 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷
    洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。取付けの所要時間を大幅に短縮可能です。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
    付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質青銅使用圧力(MPa)0.05~0.75
  • ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (給水ホースのみ 交換用 節約) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (給水ホースのみ 交換用 節約)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    9日以内出荷
    風呂水給水ホースの交換用です。本品はホースのみです。 風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。 ホース内径15ミリ×外径20ミリ ホース長さ4m
    用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用材質エラストマー、ポリプロピレン使用温度(℃)1~40ホース長さ(m)4アズワン品番64-5155-22
  • 洗濯機用水栓上部(ストッパーつき) カクダイ

    洗濯機用水栓上部(ストッパーつき)

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    自動閉止機構付き(緊急止水弁)、キャップナット付き
    用途洗濯機パンのかさ上げ時に洗濯機水栓パイプなどが洗濯機フタに干渉する場合に使用します。材質黄銅呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地アズワン品番64-6502-56
  • 風呂水利用システム専用給水ホース INAX(LIXIL)

    風呂水利用システム専用給水ホース

    INAX(LIXIL)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷

『洗濯機用品』には他にこんなカテゴリがあります

給水部材