3ページ目: 給水部材

301件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガオナ メタル万能口金 ワンタッチ接続用 (金属製 蛇口ニップル ビス止め 呼13の蛇口用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ メタル万能口金 ワンタッチ接続用 (金属製 蛇口ニップル ビス止め 呼13の蛇口用)

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ビス止め式で、外径15~23ミリの吐水口に取付できます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
    材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-12流路内径(Φmm)9
  • ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
    適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20アズワン品番64-5155-62
  • 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
    用途洗濯機用適合カップリング水栓(呼び13)材質ポリアセタール呼び径13取付ねじG1/2
  • 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
    用途洗濯機用適合自在水栓(呼び13)材質ポリアセタール呼び径13取付ねじ26山20
  • 洗濯機ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機ホーム水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様オートストッパー付、吐水口PY121-4TVX-16呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地
  • 洗濯機用ニップル カクダイ

    洗濯機用ニップル

    カクダイ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    呼13のカップリング付き横水栓に合います。
    適合呼13のカップリング付横水栓用材質黄銅呼び径13取付ねじG1/2
  • 洗濯機給水ホース カクダイ

    洗濯機給水ホース

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    洗濯機の給水ホースです。 ほとんどの全自動洗濯機に使用可能! 水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる! 給水ホース用口金付
    材質PVC、POM
  • 洗濯機用双口水栓 カクダイ

    洗濯機用双口水栓

    カクダイ
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます。
    用途水栓本体付属品洗濯機用ホース接手(1個)
  • ガオナ ゴム口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル バンド固定) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ゴム口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル バンド固定)

    GAONA(ガオナ)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ゴム口金は呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに取付できます。 ゴム部分をバンド固定するので、蛇口に傷がつきません。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
    材質(ゴム口金)ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、黄銅、ステンレス、(ホーセンド)ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-01流路内径(Φmm)9
  • 赤札見つけ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (自在水栓用 ツバつき 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (自在水栓用 ツバつき 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
    付属品パッキン (1コ)適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20
  • 日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (バンド付き 抜け防止 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (バンド付き 抜け防止 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    二槽式洗濯機給水ホースを洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターです。 内径15ミリのホースに取付できます。 ワンタッチでニップルなどに接続できます。 ホースの抜けを防止するバンド付きです。
    付属品バンド適合内径15ミリのホース材質ポリアセタール、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50アズワン品番64-5152-65
  • ホリダー・シモン 自動洗濯機用 給水ホース   ワンタッチ給水ジョイントセット (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ホリダー・シモン 自動洗濯機用 給水ホース ワンタッチ給水ジョイントセット (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。 給水ホースをワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーに取付可能。
    付属品安心ストッパー付き給水ジョイント材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅オフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
  • 洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用L型ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    万能ホーム水栓、カップリング横水栓のどちらにも取り付けできます。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。
    用途洗濯機用適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)材質ポリアセタール、黄銅取付ねじW26山20曲げ角度90°
  • バスポンプフィルター(取替用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バスポンプフィルター(取替用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    バスポンプの交換用フィルターです。 サンヨー製以外の東芝・日立・三菱・パナソニック製の適合サイズに切って使用。
    材質ポリ塩化ビニリデン、ポリエーテル系ウレタンフォーム寸法(mm)Φ50×10
  • 風呂水内部フィルター カクダイ

    風呂水内部フィルター

    カクダイ(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    欠品中
    用途436-210交換用フィルター材質ウレタン
  • ビス止め口金 カクダイ

    ビス止め口金

    カクダイ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、ビス止め式です。
    用途水栓吐水口の外径14~23mm用適合吐水口外径14~23ミリの横水栓トラスコ品番326-1123材質POM、亜鉛パッキンNo.772-900
  • バブリッシュ BIGM(丸山製作所)

    バブリッシュ

    BIGM(丸山製作所)
    7,980税込8,778
    1個
    当日出荷
    バブリッシュを取り付けるだけで、ご使用の洗濯機がグレードアップ!。1洗浄力が高い。ウルトラファインバブルで繊維の奥まで浸透し汚れを落とします。2部屋干ししても臭わない。洗剤カスや汚れを確実に落とし、部屋干し臭の発生を軽減させます。3洗濯機内部もキレイに洗浄。給水ホース、洗濯槽、排水ホース等がみるみるうちにキレイになります。4楽々ワンタッチ取付。工具不要ではめ込むだけで簡単取付可能。
    用途洗濯機用水栓と給水ホースの接続に材質POM、SUS、NBR寸法(mm)57×44×107質量(g)38吐出量(L/min)8~22適合圧力(MPa)使用:0.1~0.75
  • 洗濯機用双口水栓 カクダイ

    洗濯機用双口水栓

    カクダイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    自動閉止機構付き。洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます。洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます
    仕様上部(品番):104-010
  • 風呂水給水ホース(ポンプつき) カクダイ

    風呂水給水ホース(ポンプつき)

    カクダイ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    用途SHARP製の風呂水給水機能付き洗濯機の交換用材質PP、PE長さ(m)4ホース長さ(m)4アズワン品番64-6502-65
  • ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル)

    GAONA(ガオナ)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタルネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
    適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5156-11流路内径(Φmm)9
  • 水撃低減洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水撃低減洗濯機用送り座水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    洗濯機や給水配管などにより発生した水撃を吸収する低減器上部がハンドルの役目をし、吐水・止水ができます。
    仕様オートストッパー付、吐水ニップル(PT3320)
  • ボールジョイント SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールジョイント

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ホース内径15mm用
    材質ポリアセタール
  • 洗濯機給水延長ホース 十川産業

    洗濯機給水延長ホース

    十川産業(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    全自動洗濯機への給水ホースを延長する場合に使用します。 抗菌仕様。
    材質PVC、POM使用温度(℃)60以内
  • 洗濯機用ニップル カクダイ

    洗濯機用ニップル

    カクダイ(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    呼13の混合栓、自在水栓に合います。
    適合呼13の混合栓、自在水栓用材質POM、黄銅呼び径13
  • 水漏れセンサー SELECTED BY MARINTEC

    水漏れセンサー

    SELECTED BY MARINTEC
    8,598税込9,458
    1式
    当日出荷
    付属品延長コード(約1m)その他【連携】Alexa / Google / Siri / IFTTT / SmartThings質量(g)70電源バッテリー式本体寸法(mm)78×32×32対応OSiOS14.0以降/Android OS 5.0以降通信方式Wi-Fi(2.4GHz)/Bluetooth(Low Energy 4.2以降)電池アルカリ単4電池×2(付属)保証期間1年電池寿命約1年半~2年検知方式水滴・浸水・水位(最小0.5mm)動作温度(℃)0-40防水性IP67音量(dB)最大100(静音可)動作湿度(%RH)0-99
  • ファインバブル洗濯ホース BIRAKU ビラク 工具不要 取付簡単 YAMAZEN(山善)

    ファインバブル洗濯ホース BIRAKU ビラク 工具不要 取付簡単

    YAMAZEN(山善)
    6,980税込7,678
    1個
    5日以内出荷
    マイクロバブル、ウルトラファインバブル、ダブルの泡効果で衣類の汚れ落ちがパワーアップ。工具不要!簡単取り付け。黄ばみと黒ずみを防ぐ。ウルトラファインバブルの働きで浮かせた汚れを、マイクロバブルがキャッチ。汚れの再付着も防ぐ。洗剤を吸着したウルトラファインバブルが繊維の奥まで浸透し、奥の汚れまで洗浄成分を届けます。汚れを浮かせやすくし、洗浄成分が汚れを剥がしとる効果を高めます。マイクロバブルの力で繊維の表面についた汚れをはがし取ります。洗濯槽もきれいになります
    用途洗濯機の給水ホースとして。ファインバブル発生器 汚れ除去 洗濯槽洗浄 ドラム式洗濯機対応 シルキーナノバブルランドリーホース材質ジョイント部:ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂保証期間1年ホース長さ(cm)80
  • 洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用送り座水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。樹脂製の白いハンドルに吐水、止水の表示付き。
    用途洗濯機に給水するための水栓です。呼び径13ねじ径PJ1/2口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区寒冷地
  • これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    東芝製風呂水給水機能付き全自動洗濯に使用できます。 お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。 遠い浴室にも届きやすい伸縮式のホースです。 余分なホースを節目でカットして長さを調節することもできます。 本品はホースのみです。風呂水フィルターは別途GA-LB009をお求めください。 交換用の内部フィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
    用途TOSHIBA製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。材質ポリプロピレン、ポリエチレンホース内径(Φmm)16ホース長さ(m)1.4~4ホース外径(Φmm)23
  • これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
    用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~50呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじ対応:W26山20・G1/2
  • Arao!ポンプ用フィルター オーエ

    Arao!ポンプ用フィルター

    オーエ
    279税込307
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    風呂水ポンプの交換フィルターです残り湯洗濯の際、髪の毛やごみが洗濯水に混入するのを防ぎますハサミでカットしてお使いのポンプのサイズにあわせることができます
    材質ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布外形寸法(cm)約15×10×1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用 銀イオンカートリッジ(AS-AG1専用) シャープ

    交換用 銀イオンカートリッジ(AS-AG1専用)

    シャープ(2件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    銀イオンホース AS-AG1専用・銀イオンカートリッジ。毎回の洗濯水に銀イオンをプラス。「洗ったのに臭う」をスッキリ解消。
    用途洗濯水への銀イオンをプラス。適合機種AS-AG1
  • 洗濯機用ニップル(ストッパーつき) カクダイ

    洗濯機用ニップル(ストッパーつき)

    カクダイ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    自動閉止機構付き
    用途呼13の混合栓、自在水栓用材質POMアズワン品番64-6502-57
  • 二槽式洗濯機用継手(ホース内径Φ12用) TOTO

    二槽式洗濯機用継手(ホース内径Φ12用)

    TOTO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合ホース内径(Φmm)12
  • ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき カップリング付き水栓用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき カップリング付き水栓用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
    付属品パッキン (1コ)適合呼び13のカップリング付水栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ストッパーあり取付ねじG1/2アズワン品番64-5155-71
  • ボールジョイントセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールジョイントセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    洗濯機ニップルに散水ホースを接続する際に便利なセット。
    用途洗濯機用材質ポリアセタール適合ホース内径(Φmm)15
  • 風呂水給水ホースカウス SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    風呂水給水ホースカウス

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    389税込428
    1セット(2個)
    当日出荷
    風呂水給水ホースの両端の接続部。ポンプ・給水ノズルへ接続。
    用途洗濯機用材質塩化ビニル樹脂
  • 洗濯機ニップル(W26-20) KVK

    洗濯機ニップル(W26-20)

    KVK
    729税込802
    1個
    当日出荷
    13(1/2)用の自在水栓と自動洗濯機用ホースを接続するニップルです。
    用途洗濯機用適合自在水栓(呼び13)呼び径13取付ねじW26山20
  • ツバ付洗たく機ニップル(G1/2) KVK

    ツバ付洗たく機ニップル(G1/2)

    KVK
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途洗濯機用取付ねじG1/2
  • ツバ付自動洗濯機用吐水口回転形水栓用ノズル13(1/2)用 KVK

    ツバ付自動洗濯機用吐水口回転形水栓用ノズル13(1/2)用

    KVK
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    適合水栓用ノズル13(1/2)用呼び径13ねじ径接続/W26-20
  • 口金パッキン カクダイ

    口金パッキン

    カクダイ(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    436-602ビス止め口金の補修用パッキンです。
    材質IIR

洗濯機用品』には他にこんなカテゴリがあります

給水部材