4ページ目: 給水部材

300件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗濯機水栓用通水テスター ミヤコ

    洗濯機水栓用通水テスター

    ミヤコ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    緊急止水機能の付いた水栓や壁コンセント水栓に接続しホースから排水溝への通水テストが容易に出来ます。 壁コンセント水栓にワンタッチで着脱でき、作業が楽々です。
    材質本体/POM、ホース/PVCホース長さ(m)2
  • ファインバブル洗濯ホース BIRAKU ビラク 工具不要 取付簡単 YAMAZEN(山善)

    ファインバブル洗濯ホース BIRAKU ビラク 工具不要 取付簡単

    YAMAZEN(山善)
    ¥6,980税込¥7,678
    1個
    5日以内出荷
    マイクロバブル、ウルトラファインバブル、ダブルの泡効果で衣類の汚れ落ちがパワーアップ。工具不要!簡単取り付け。黄ばみと黒ずみを防ぐ。ウルトラファインバブルの働きで浮かせた汚れを、マイクロバブルがキャッチ。汚れの再付着も防ぐ。洗剤を吸着したウルトラファインバブルが繊維の奥まで浸透し、奥の汚れまで洗浄成分を届けます。汚れを浮かせやすくし、洗浄成分が汚れを剥がしとる効果を高めます。マイクロバブルの力で繊維の表面についた汚れをはがし取ります。洗濯槽もきれいになります
    用途洗濯機の給水ホースとして。ファインバブル発生器 汚れ除去 洗濯槽洗浄 ドラム式洗濯機対応 シルキーナノバブルランドリーホース材質ジョイント部:ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂保証期間1年ホース長さ(cm)80
  • 洗濯機用水栓(とめるゾウ付(緊急止水機能付)) KVK

    洗濯機用水栓(とめるゾウ付(緊急止水機能付))

    KVK
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    開け閉めが簡単にできる便利な90°開閉ハンドルです。コンパクトな設計により前出寸法を短くしていますので省スペースでも取り付けができます。
    JIS規格JISB2061
  • 洗濯機給水ホース カクダイ

    洗濯機給水ホース

    カクダイ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    口金なし
    材質PVC、POM
  • 二槽式洗濯機給水ホース カクダイ

    二槽式洗濯機給水ホース

    カクダイ
    ¥769~税込¥846~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    二槽式洗濯機の給水用ホース
    材質PVCホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
  • 洗濯機用二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用二口横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品
    用途洗濯機用の水栓として。幅(mm)132高さ(mm)153質量(g)1600奥行(mm)80呼び径13ねじ径1/2(配管取付部)口数2ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地
  • 二槽式洗濯機用継手(ホース内径Φ12用) TOTO

    二槽式洗濯機用継手(ホース内径Φ12用)

    TOTO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    適合ホース内径(Φmm)12
  • ガオナ ネジニップルとホーセンドのセット ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ ネジニップルとホーセンドのセット ワンタッチ接続用

    GAONA(ガオナ)
    ¥879税込¥967
    1セット
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ネジニップルは水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けできます。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-93流路内径(Φmm)9
  • 赤札見つけ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (ビス止め式 水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (ビス止め式 水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるビス止めタイプのニップルです。 吐水口の外径14~23ミリ用です。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
    材質ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50アズワン品番64-5155-72
  • 洗濯機用混合栓(ストッパーつき) カクダイ

    洗濯機用混合栓(ストッパーつき)

    カクダイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動閉止機構付き(緊急止水弁)
    呼び径13規格JIS規格呼び13口数1ストッパーありJIS規格JIS B 2061ハンドル形状レバーハンドル入数10/箱
  • 洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用L型ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    洗濯機ホースを接続します。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
    用途洗濯機用適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじW26山20
  • 洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用L型ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    万能ホーム水栓のパイプと取替えて使用します。 万一ホースが外れた場合、瞬時に水を自動停止するオートストップ機能付き。
    用途洗濯機用適合万能ホーム水栓(呼び13)材質青銅取付ねじW26山20曲げ角度90°
  • 吐水口回転形給水栓(ワンタッチノズル付) KVK

    吐水口回転形給水栓(ワンタッチノズル付)

    KVK
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    5日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    付属品ワンタッチノズル口数1ハンドル形状三角ハンドル
  • 自動洗たく機用吐水口回転形水栓用ノズル13(1/2)用 KVK

    自動洗たく機用吐水口回転形水栓用ノズル13(1/2)用

    KVK
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    欠品中
    全自動洗濯機の給水ホースがワンタッチ脱着できます。
    用途洗濯機用適合全自動洗濯機の給水ホースがワンタッチ脱着できます。
  • 風呂水フィルター カクダイ

    風呂水フィルター

    カクダイ
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    風呂水を洗濯機へ再利用する
    用途風呂水給水ホースへの接続用適合内径15mmホース用材質PP
  • 洗濯機用水栓 ストッパーつき 送り座つき カクダイ

    洗濯機用水栓 ストッパーつき 送り座つき

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動閉止機構付き。固定コマ仕様。
    呼び径13規格JIS規格呼び13口数1ストッパーありJIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル入数40/箱
  • 洗濯機用混合栓 立ち上がり配管用 カクダイ

    洗濯機用混合栓 立ち上がり配管用

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル
  • 洗濯機用ニップル カクダイ

    洗濯機用ニップル

    カクダイ(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
    適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用材質黄銅呼び径13
  • 給水延長ホース カクダイ

    給水延長ホース

    カクダイ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ほとんどの全自動洗濯機に使用可能です
    材質PVC、POM
  • 洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ 二口 二股 分岐 2方向 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水 GAONA(ガオナ)

    洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ 二口 二股 分岐 2方向 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水

    GAONA(ガオナ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    ◆2カ所から同時に通水でき、洗濯機2台を同時に使用できます。_x000D_。◆吐水部分には洗濯機給水ホースをそのまま接続できます。_x000D_。◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_。◆「洗濯量が多い」「作業着などを別洗いしたい」などでサブ洗濯機の導入を考えている方にオススメです。_x000D_。◆二槽式洗濯機用ホース接続接手が1個同梱されています。_x000D_。◆二槽式洗濯機用ホースは別途GA-LC030(1m)、GA-LC031(2m)、GA-LC032(3m)をお買い求めください。_x000D_。◆固定コマ仕様なので、一般地・寒冷地どちらでも使用できます。_x000D_。◆樹脂製の丸みを帯びたかわいい白色のハンドルです。_x000D_。◆学校の寮や部室、保育園や幼稚園、スーパーや飲食店などの洗濯空間にオススメです。
    用途2台の洗濯機に同時に給水できる二口の水栓です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃
  • 洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 二口 二股 分岐 2方向 平行 横並び コンパクト 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水 GAONA(ガオナ)

    洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 二口 二股 分岐 2方向 平行 横並び コンパクト 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水

    GAONA(ガオナ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    ◆2カ所から同時に通水でき、洗濯機2台を同時に使用できます。_x000D_。◆吐水部分には洗濯機給水ホースをそのまま接続できます。_x000D_。◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_。◆「洗濯量が多い」「作業着などを別洗いしたい」などでサブ洗濯機の導入を考えている方にオススメです。_x000D_。◆壁からの出幅が短く、コンパクトなボディです。_x000D_。◆ストッパー付きなので、万が一ホースが抜けてしまった場合も自動で水が止まります。_x000D_。◆二槽式洗濯機用ホース接続接手が1個同梱されています。_x000D_。◆二槽式洗濯機用ホースは別途GA-LC030(1m)、GA-LC031(2m)、GA-LC032(3m)をお買い求めください。_x000D_。◆学校の寮や部室、保育園や幼稚園、スーパーや飲食店などの洗濯空間にオススメです。_x000D_。◆機能的でありながらも洗練された美しさのあるシンプルな十字ハンドルです。
    用途2台の洗濯機に同時に給水できるコンパクトな二口の水栓です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃
  • 床取出し洗濯機用バルブ オンダ製作所

    床取出し洗濯機用バルブ

    オンダ製作所
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
    ・床取出しに適した洗濯機用バルブですので、給水リフォーム時に壁を開口することなく配管できます。・ダブルロックジョイント一体型で、樹脂管をワンタッチで接続できます。また、給水ホースとの接続もワンタッチです。・ストップカプラー(給水ホース接続口)は金属メッキ仕様です。・30°の傾きは給水ホースの取回しがしやすく、防水パンの干渉回避やハンドル操作もしやすい形状です。・付属の化粧用シールを座に貼り付ければ、取付ねじが隠れてキレイに仕上がります。・ボールバルブ機能の90°開閉ハンドル操作が簡単です。・緊急止水栓機能付で万が一給水ホースが外れても直ちに止水します。
    用途洗濯機用材質黄銅使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-591使用流体冷温水(上水道水)最高許容圧力(MPa)0.05~0.75適合管樹脂管:架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
  • 洗濯機用水栓(ストッパーつき) カクダイ

    洗濯機用水栓(ストッパーつき)

    カクダイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    自動閉止機構付き。上部:104-013
    JIS規格JIS B 2061
  • 洗濯機用水栓(ウルトラファインバブル発生器付) KVK

    洗濯機用水栓(ウルトラファインバブル発生器付)

    KVK
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    洗濯物の繊維の奥まで洗剤が浸透して汚れを落としやすくする効果が期待できます。ウルトラファインバブル付。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。ツバ:樹脂。吐水口固定形。寒冷地用は逆止弁なし。ハンドル90°開閉
    付属品洗濯機用水栓(ウルトラファインバブル付)仕様とめるゾウ付(緊急止水機能付)、吐水口固定形、寒冷地用は逆止弁なし、ハンドル90°開閉JIS規格JISB2061素材ツバ:樹脂
  • WF1型 洗濯機用コンセント オンダ製作所

    WF1型 洗濯機用コンセント

    オンダ製作所
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。
    材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-585使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
  • WF1型 洗濯機用コンセント ウォーターハンマー緩衝機能付 オンダ製作所

    WF1型 洗濯機用コンセント ウォーターハンマー緩衝機能付

    オンダ製作所
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。ウォーターハンマー緩衝機能付。
    材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-585使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
  • 双口水栓 カクダイ

    双口水栓

    カクダイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    仕様上部(品番):104-010
  • 洗濯機用双口水栓 カクダイ

    洗濯機用双口水栓

    カクダイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでください。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでください
    仕様上部(品番):104-010
  • 洗濯機用水栓 ストッパー付 カクダイ

    洗濯機用水栓 ストッパー付

    カクダイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    乾燥機台などに水栓が干渉する場合に使用。
    用途水栓本体仕様自動閉止機構付き、サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ付き、シールテープ1付き寸法(mm)190×88呼び径13口数1ストッパーあり
  • 風呂水給水ホース カクダイ

    風呂水給水ホース

    カクダイ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    風呂水給水機能付き洗濯機の交換用
    材質TPE、PP長さ(m)4ホース長さ(m)4アズワン品番64-6502-63
  • 洗濯機用二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用二口横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    翌々日出荷
    万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品
    用途洗濯機用の水栓として。幅(mm)132高さ(mm)153質量(g)1600奥行(mm)80呼び径13ねじ径1/2(配管取付部)口数2ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地
  • ウルトラファインバブルアダプター ウルブロZ ウルブロ

    ウルトラファインバブルアダプター ウルブロZ

    ウルブロ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    『優しい泡が家族をつつむ。入浴に更なる楽しみを。』 ウルブロZは、ウルトラファインバブルを発生させることが出来る循環金具です。 保温効果UP 保湿効果UP 洗浄効果UP
    用途浴槽用循環金具
  • これエエやん 洗濯機用給水ホース 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 洗濯機用給水ホース 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(20個)
    9日以内出荷
    全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
    用途洗濯機まわりの原状回復に最適なワンタッチ給水ホースです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール色オフホワイト使用温度範囲(℃)1~50使用圧力(MPa)0.05~0.75ホース内径(Φmm)13ホース長さ(m)0.8取付ねじ洗濯機側:G3/4ホース外径(Φmm)18.6
  • 銀イオンホース シャープ

    銀イオンホース

    シャープ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    毎回の洗濯水に銀イオンをプラス。「洗ったのに臭う」をスッキリ解消。取り付け簡単:洗濯機の給水ホースに、カチッと接続するだけ。工具は不要です。どのメーカーの洗濯機でも簡単に取り付けができます。抗菌・防臭:ニオイの原因となる菌の繁殖を抑え、干している時も着ている時も、気になるニオイを抑えます。洗濯槽もキレイ:洗濯槽のステンレス部分とパルセーターも抗菌。洗濯するたびに洗濯槽のカビの発生も抑えます。洗濯機に接続後、同梱品のACアダプターを電源に接続してください。通常どおり洗濯すると、自動的に銀イオン水を給水します。洗浄効果はありませんので、洗剤を入れて洗濯をしてください。柔軟剤、漂白剤と一緒に使用できます。
    用途洗濯水への銀イオンをプラス。適合AS-CT1質量(g)約220電源(V)100(50/60Hz共用)定格電圧(V)DC5.0Vコード長さ(m)1ホース長さ(m)0.202圧力(MPa)(水道水圧)0.03~0.8
  • ガオナ 二槽式洗濯機用給水ホース (長さ調節可能) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 二槽式洗濯機用給水ホース (長さ調節可能)

    GAONA(ガオナ)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    二槽式洗濯機用の給水ホースです。 好きな長さにカットして使用できます。
    材質塩化ビニル樹脂色ブルーホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
  • ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 万能ホーム水栓用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 万能ホーム水栓用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
    付属品Oリング (1コ)材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50アズワン品番64-5155-65
  • ガオナ 風呂水給水用フィルター 内部部品のみ (内部フィルター 交換用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 風呂水給水用フィルター 内部部品のみ (内部フィルター 交換用)

    GAONA(ガオナ)
    ¥309税込¥340
    1個
    4日以内出荷
    風呂水給水フィルターの交換用内部フィルターです。 目詰まりや汚れがひどい場合の交換用です。 風呂水フィルターGA-LB009用
    用途目詰まりや汚れがひどい場合の交換用材質ウレタンアズワン品番64-5155-25
  • 洗濯機水栓用カップリング ミヤコ

    洗濯機水栓用カップリング

    ミヤコ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷
    洗濯機水栓用のカップリングです。 カップリング付横水栓、散水栓(呼13)のカップリングの代わりに取付けてご使用ください。
  • 1/2” 散水用回転カップリング エスコ

    1/2” 散水用回転カップリング

    エスコ
    ¥2,180税込¥2,398
    1個
    翌日出荷
    付属品整流器適合呼び13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓エスコ品番EA468CF-5B材質黄銅ねじ径W26山20サイズ(mm)63.5(D)×40(H)
  • 金属製ストップジョイント SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    金属製ストップジョイント

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ノズルなどを外すと水が止まります。金属製なので耐久性に優れています。
    仕様PL60-10、PL60-2-、PL60-21、PL60-31にワンタッチで接続可能。材質黄銅適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径18~20

『洗濯機用品』には他にこんなカテゴリがあります

給水部材