絞り込み
呼び径(B)
種類
ブランド
- エスコ(140)
- ミヤコ(95)
- フジトク(88)
- I-VALUE(83)
- 三興マテリアルサプライ(74)
- イチネンTASCO(66)
- 群協製作所(51)
- カクダイ(38)
- アソー(25)
- フジキン(23)
- 常栄継手工業(23)
- オンダ製作所(22)
- ベンカン(21)
- シンコー[継手](21)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
- 東洋フィッティング(10)
- TBC(タブチ)(8)
- RS PRO(8)
- ユニ金属(8)
- ブランドをもっと見る
エスコ・ミヤコ・フジトク・I-VALUE・三興マテリアルサプライ・イチネンTASCO・群協製作所・カクダイ・アソー・フジキン・常栄継手工業・オンダ製作所・ベンカン・シンコー[継手]・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・東洋フィッティング・TBC(タブチ)・RS PRO・ユニ金属・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
商品豆知識
![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535116-260105-02.jpg)
スピードソルダー
トップマン[工具・金物]¥959税込¥1,0551個8日以内出荷テーブルタップ・スイッチ・照明機器に仕様配線機器用長さ(mm)2.2線径(Φmm)Φ1.6融点(℃)183~215組成【金属】スズ60%![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535159-260105-02.jpg)
スピードソルダー
トップマン[工具・金物]¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷鉄・銅・ブリキ・トタンに仕様金属工作用長さ(mm)2.2線径(Φmm)Φ1.6融点(℃)183~227組成【金属】スズ60%![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535125-260105-02.jpg)
スピードソルダー
トップマン[工具・金物]¥759税込¥8351個5日以内出荷トランジスター・抵抗・ダイオードに仕様電子工作用長さ(mm)3線径(Φmm)Φ1.0融点(℃)183~190組成【金属】スズ60%![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535141-260105-02.jpg)
スピードソルダー
トップマン[工具・金物]¥719税込¥7911個8日以内出荷電池ケース・モーター・プラモデルに仕様電気工作用長さ(mm)2.6線径(Φmm)Φ1.2融点(℃)183~215組成【金属】スズ60%![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535098-260105-02.jpg)
スピードソルダー
トップマン[工具・金物]¥629税込¥6921個8日以内出荷トランジスター・コンデンサー・チップに仕様電子基板用長さ(mm)4.1線径(Φmm)Φ0.8融点(℃)183~190組成【金属】スズ60%
リングジョイント継手(ミリ)エルボハーフユニオン 黄銅製
フジキン¥1,798税込¥1,9781個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)33高さ(mm)20材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)2.94接続方式リングジョイント式Xねじ込み式接続【A】10、【B】R1/8、【C】-RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製
フジキン¥1,698税込¥1,8681個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)45.5高さ(mm)-材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式リングジョイント式Xねじ込み式接続【A】12、【B】R1/8、【C】-RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)ナット 黄銅製
フジキン¥469税込¥5161個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)20高さ(mm)-材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式リングジョイント式接続【A】12、【B】-、【C】-RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)ティーエルユニオン 黄銅製
フジキン¥1,998税込¥2,1981個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)50高さ(mm)30材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)4.9接続方式リングジョイント式Xねじ込み式Xリングジョイント式接続【A】6、【B】R1/8、【C】6RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)ゲージユニオン(G) 黄銅製
フジキン¥799~税込¥879~1個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等高さ(mm)-材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~125接続方式リングジョイント式Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)ティーゲージユニオン 黄銅製
フジキン¥3,198税込¥3,5181個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)60高さ(mm)20材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)4.9接続方式リングジョイント式Xねじ込み式接続【A】6、【B】6、【C】Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)ティーゲージユニオン(G) 黄銅製
フジキン¥1,698税込¥1,8681個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)60高さ(mm)20材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)4.9接続方式リングジョイント式Xリングジョイント式Xねじ込み式接続【A】6、【B】6、【C】G1/8(F)RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用火なし継手 (20X22.22)
カクダイ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適材質黄銅適合銅管径20×22.22
銅管用平行火なし継手 (20X22.22)
カクダイ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適材質黄銅適合銅管径20×22.22
CO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×9.52×9.52
イチネンTASCO¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷サイズ(inch)[A]5/8×[B]3/8×[C]3/8入数(個)1設計圧力(MPa)8
CO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×15.88×6.35
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]1/4入数(個)1設計圧力(MPa)8
CO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×15.88×19.05
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]3/4入数(個)1設計圧力(MPa)12
CO2銅管継手 径違いチーズ Φ19.05×15.88×12.7
イチネンTASCO¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷サイズ(inch)[A]3/4×[B]5/8×[C]1/2入数(個)1設計圧力(MPa)12
CO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×9.52×6.35
イチネンTASCO¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷サイズ(inch)[A]5/8×[B]3/8×[C]1/4入数(個)1設計圧力(MPa)8
CO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×15.88×9.52
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]3/8入数(個)1設計圧力(MPa)8
CO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×15.88×12.7
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]1/2入数(個)1設計圧力(MPa)8
バルブ付銅管接手5/8(機器接続用)
イチネンTASCO¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷銅管と空調機器への接続、取り外しに便利です(フレア接続)その他【六角】32全長(mm)152入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】7/8-14適合銅管外径(mm)15.88
バルブ付銅管接手5/8(中間接続用)
イチネンTASCO¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)その他【六角】32全長(mm)174入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】7/8-14適合銅管外径(mm)15.88
バルブ付銅管接手5/8(中間接続ロー付用)
イチネンTASCO¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。その他【六角】32ストローク(mm)接続:13.7全長(mm)145.2入数(個)1適合銅管外径(mm)15.88
バルブ付銅管接手3/8(中間接続用)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)その他【六角】24全長(mm)131入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】5/8-18適合銅管外径(mm)10
バルブ付銅管接手3/8(中間接続ロー付用)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。その他【六角】24ストローク(mm)接続:10.5全長(mm)126入数(個)1適合銅管外径(mm)9.52
バルブ付銅管接手1/4(中間接続ロー付用)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。その他【六角】24ストローク(mm)接続:10.5全長(mm)126入数(個)1適合銅管外径(mm)6.35
バルブ付銅管接手1/2(機器接続用)
イチネンTASCO¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷銅管と空調機器への接続、取り外しに便利です(フレア接続)その他【六角】32全長(mm)145入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】3/4-16適合銅管外径(mm)12.7
バルブ付銅管接手1/2(中間接続用)
イチネンTASCO¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)その他【六角】32全長(mm)164入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】3/4-16適合銅管外径(mm)12.7
バルブ付銅管接手1/2(中間接続ロー付用)
イチネンTASCO¥51,980税込¥57,1781個翌々日出荷銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。その他【六角】32ストローク(mm)接続:13.7全長(mm)145.2入数(個)1適合銅管外径(mm)12.7




![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535116-260105-02.jpg)
![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535159-260105-02.jpg)
![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535125-260105-02.jpg)
![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535141-260105-02.jpg)
![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535098-260105-02.jpg)