絞り込み
呼び径(B)
ブランド
エスコ・ミヤコ・フジトク・I-VALUE・三興マテリアルサプライ・イチネンTASCO・群協製作所・カクダイ・アソー・フジキン・常栄継手工業・オンダ製作所・ベンカン・シンコー[継手]・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・東洋フィッティング・TBC(タブチ)・RS PRO・ユニ金属・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 銅管用継手

869件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5/8インチ フレアーユニオン エスコ

    5/8インチ フレアーユニオン

    エスコ
    3,850税込4,235
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    形状ユニオンエスコ品番EA430AC-5適合管径(Φinch)銅管:5/8ナット対辺(mm)27
  • 1/2インチ フレアーユニオン エスコ

    1/2インチ フレアーユニオン

    エスコ
    6,600税込7,260
    1セット(5個)
    翌日出荷
    形状ユニオンエスコ品番EA430AC-4適合管径(Φinch)銅管:1/2ナット対辺(mm)24
  • 銅管外ネジユニオン ミヤコ

    銅管外ネジユニオン

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。材質黄銅棒(C3604BD)、リン脱酸銅(C1220T)形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類R
  • 銅管エルボアダプタ ミヤコ

    銅管エルボアダプタ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
  • 両口フレアーエルボ アソー

    両口フレアーエルボ

    アソー(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途エルボタイプの銅管と銅管をつなぐフレアージョイントです。材質C3771B形状エルボ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
  • 異径フレアーユニオン エスコ

    異径フレアーユニオン

    エスコ
    2,160税込2,376
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    2個入り。室外機と室内機をつなぐ冷媒配管で、配管のサイズが異なる場合に使用されます。R32・R410対応。
    材質真鍮 (C3604)
  • オイルトラップ エスコ

    オイルトラップ

    エスコ
    2,650税込2,915
    1パック
    翌々日出荷
    蒸発器内での油溜まりを防ぎます。運転停止時の液冷媒や油の圧縮機への流入を防ぎます。
    材質
  • スピードソルダー トップマン[工具・金物]

    スピードソルダー

    トップマン[工具・金物]
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
    トランジスター・抵抗・ダイオードに
    仕様電子工作用長さ(mm)3線径(Φmm)Φ1.0融点(℃)183~190組成【金属】スズ60%
  • 銅オイルトラップ ノーブランド

    銅オイルトラップ

    ノーブランド
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    継目無加工
    用途冷凍・冷房配管に広く使われているトラップ装置。
  • CO2銅管 径違いソケット 9.52×6.35 イチネンTASCO

    CO2銅管 径違いソケット 9.52×6.35

    イチネンTASCO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)1/4×3/8入数(個)1設計圧力(MPa)8
  • 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  レデューシングユニオン 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用リングタイプ継手 レデューシングユニオン

    三興マテリアルサプライ
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
  • 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  フィメールコネクター(平行ねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用リングタイプ継手 フィメールコネクター(平行ねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    819税込901
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
  • 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用リングタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    739税込813
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
  • 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用リングタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150六角対辺(mm)【G】32最高使用圧力(MPa)2.94寸法D(mm)8寸法E(mm)14寸法F(Φmm)32取付幅(mm)最大3穴径(mm)21
  • 真鍮製  樹脂管用リングタイプ継手 ユニオンティー 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 ユニオンティー

    三興マテリアルサプライ
    2,098税込2,308
    1個
    16日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97
  • 銅管,樹脂管用リングタイプ継手 PGパッキン 三興マテリアルサプライ

    銅管,樹脂管用リングタイプ継手 PGパッキン

    三興マテリアルサプライ
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    材質PTFE寸法D2(Φmm)6寸法T(mm)2
  • 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ユニオン 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ユニオン

    三興マテリアルサプライ
    999税込1,099
    1個
    16日以内出荷
    スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
  • 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    749税込824
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
  • 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    2,198税込2,418
    1個
    16日以内出荷
    スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
  • 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 スリーブ 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 スリーブ

    三興マテリアルサプライ
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
    用途銅管用
  • 真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ユニオン 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ユニオン

    三興マテリアルサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    16日以内出荷
    ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
    用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94
  • 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
  • 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
  • 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 プラグ 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 プラグ

    三興マテリアルサプライ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
    用途銅管用
  • 黄銅製 フレア継手 チーズユニオン 群協製作所

    黄銅製 フレア継手 チーズユニオン

    群協製作所
    931税込1,024
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 黄銅製 Wフェルール フレヤードユニオン 群協製作所

    黄銅製 Wフェルール フレヤードユニオン

    群協製作所
    676税込744
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
  • 黄銅製 Wフェルール 異径フレヤードユニオン 群協製作所

    黄銅製 Wフェルール 異径フレヤードユニオン

    群協製作所
    857税込943
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
  • 黄銅製 Wフェルール プラグ 群協製作所

    黄銅製 Wフェルール プラグ

    群協製作所
    339税込373
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
  • 黄銅製 フレア継手 ハーフユニオン 群協製作所

    黄銅製 フレア継手 ハーフユニオン

    群協製作所
    240税込264
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 黄銅製 Wフェルール ハーフユニオン 群協製作所

    黄銅製 Wフェルール ハーフユニオン

    群協製作所
    587税込646
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
  • 黄銅製 Wフェルール キャップ 群協製作所

    黄銅製 Wフェルール キャップ

    群協製作所
    339税込373
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
  • リング式銅管継手(計装用) ポリ玉(樹脂管用) 群協製作所

    リング式銅管継手(計装用) ポリ玉(樹脂管用)

    群協製作所
    267税込294
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
  • リング式銅管継手(計装用) 圧力計チーズユニオン(Rc) 群協製作所

    リング式銅管継手(計装用) 圧力計チーズユニオン(Rc)

    群協製作所
    1,591税込1,750
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
  • リング式銅管継手(計装用) フレヤードユニオン 群協製作所

    リング式銅管継手(計装用) フレヤードユニオン

    群協製作所
    420税込462
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
  • IVL-S-12-BS リング式銅管継手(黄銅)ソロバン玉 12 I-VALUE

    IVL-S-12-BS リング式銅管継手(黄銅)ソロバン玉 12

    I-VALUE
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質黄銅常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)12
  • IVL-PC-7202R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/4 I-VALUE

    IVL-PC-7202R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/4

    I-VALUE
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
  • IVL-PC-7103R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc3/8 I-VALUE

    IVL-PC-7103R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc3/8

    I-VALUE
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
  • IVL-CP-6-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 6X1/8~1/4 I-VALUE

    IVL-CP-6-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 6X1/8~1/4

    I-VALUE
    79税込87
    1個
    翌々日出荷
    被覆銅管継手用のビニールキャップ
    材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【ハーフユニオン】1/8・1/4適合銅管外径(mm)6
  • IVL-CP-8-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 8X1/8~1/4 I-VALUE

    IVL-CP-8-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 8X1/8~1/4

    I-VALUE
    79税込87
    1個
    翌々日出荷
    被覆銅管継手用のビニールキャップ
    材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【ハーフユニオン】1/8・1/4適合銅管外径(mm)8
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ

    ベンカン
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3474)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ呼び径(B)1/2呼び径(Su)13
銅管用継手