絞り込み
呼び径(B)
種類
ブランド
- エスコ(142)
- ミヤコ(95)
- フジトク(88)
- I-VALUE(83)
- 三興マテリアルサプライ(74)
- イチネンTASCO(66)
- 群協製作所(51)
- カクダイ(38)
- アソー(25)
- フジキン(23)
- 常栄継手工業(23)
- オンダ製作所(22)
- ベンカン(21)
- シンコー[継手](21)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
- 東洋フィッティング(10)
- TBC(タブチ)(8)
- RS PRO(8)
- ユニ金属(8)
- ブランドをもっと見る
エスコ・ミヤコ・フジトク・I-VALUE・三興マテリアルサプライ・イチネンTASCO・群協製作所・カクダイ・アソー・フジキン・常栄継手工業・オンダ製作所・ベンカン・シンコー[継手]・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・東洋フィッティング・TBC(タブチ)・RS PRO・ユニ金属・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

両口リングジョイント
SK11¥599~税込¥659~1個当日出荷銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。用途銅管と銅管の接続。材質真鍮使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 ソケット
TBC(タブチ)¥1,998~税込¥2,198~1個(1個)当日出荷建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。用途給水給湯配管用。材質青銅形状ソケット規格JWWAJIS規格JIS G-554
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 エルボ
TBC(タブチ)¥1,998~税込¥2,198~1個(1個)当日出荷建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。用途給水給湯配管用。材質青銅形状エルボ規格JWWAJIS規格JIS G-554
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 チーズ
TBC(タブチ)¥3,298~税込¥3,628~1個(1個)当日出荷建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。用途給水給湯配管用。材質青銅形状チーズ規格JWWAJIS規格JIS G-554
リングジョイント継手(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製
フジキン¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質黄銅製、ボディ:C3604B形状圧縮リング式継手使用温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)2.94RoHS指令(10物質対応)対応
銅管ソケット
エスコ¥1,970~税込¥2,167~1袋(5個)翌日出荷銅管継手。ストレート。【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。材質銅
銅管くい込み継手 ユニオン 15MPa
マルエム産業¥629~税込¥692~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手形状ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP型 圧力計用コネクター
常栄継手工業¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-2型 エルボニップル
常栄継手工業¥889~税込¥978~1個3日以内出荷用途銅管用継手形状エルボニップル最高使用圧力(MPa)3.5ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-1型 エルボユニオン
常栄継手工業¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷用途銅管用継手形状ユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT-1型 三方ティ
常栄継手工業¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.5材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズRoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ
常栄継手工業¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GO型 スリーブ
常栄継手工業¥75~税込¥83~1個当日出荷から3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GUR型 異径ユニオン
常栄継手工業¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手形状ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-2型 隔壁締付けユニオン
常栄継手工業¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手形状ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
90°銅管アダプター
オンダ製作所¥679~税込¥747~1個4日以内出荷から5日以内出荷平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。90°配管に使用します。ノンアスベストパッキン付。材質銅形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~95最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75![二方リングチーズ TSR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313188-210709-02.jpg)
二方リングチーズ TSR型
シンコー[継手]¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43![三方リングチーズ TR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312603-210709-02.jpg)
三方リングチーズ TR型
シンコー[継手]¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43![喰込ジョイント CB型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312199-210709-02.jpg)
喰込ジョイント CB型
シンコー[継手]¥529~税込¥582~1個6日以内出荷本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![喰込エルボ LB型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312043-210709-02.jpg)
喰込エルボ LB型
シンコー[継手]¥869~税込¥956~1個当日出荷から6日以内出荷本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用形状エルボ![異径中間リングジョイント URE型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311885-210709-02.jpg)
異径中間リングジョイント URE型
シンコー[継手]¥689~税込¥758~1個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
R 1/4"x 8 mm リングジョイント(エルボ)
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷材質【本体】真鍮、【スリーブ】樹脂使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)ねじサイズR1/4"銅管径(Φmm)8
8 x 8 mm リングジョイント(エルボ)
エスコ¥449税込¥4941個当日出荷材質【本体】真鍮、【スリーブ】樹脂全長(mm)28使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6適合流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-01銅管径(Φmm)8
8 x 8 mm リングジョイント(エルボ)
エスコ¥699税込¥7691個当日出荷材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約26使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-83適合管外径(Φmm)8入数1個銅管径(Φmm)8PF1/4ナット対辺(mm)17
8 x 8 mm リングジョイント(中間)
エスコ¥489税込¥5381個当日出荷材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-72入数1個銅管径(Φmm)8
R 1/8"x 6 mm リングジョイント(エルボ)
エスコ(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約20ねじ【取付ねじ】R1/8”寸法L1(mm)17使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-55適合管外径(Φmm)6入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)6PF1/8ナット対辺(mm)12































![二方リングチーズ TSR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313188-210709-02.jpg)
![三方リングチーズ TR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312603-210709-02.jpg)
![喰込ジョイント CB型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312199-210709-02.jpg)
![喰込エルボ LB型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312043-210709-02.jpg)
![異径中間リングジョイント URE型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311885-210709-02.jpg)