カテゴリ
絞り込み
使用流体
その他(1)
ガス(10)
水(14)
油(10)
空気(14)
蒸気(8)
呼び径(A)
- 250
- 6(116)
- 8(392)
- 10(618)
- 13(144)
- 15(1,535)
- 16(19)
- 20(1,770)
- 25(1,582)
- 30(61)
- 32(1,165)
- 40(1,391)
- 50(1,455)
- 65(730)
- 80(702)
- 100(579)
- 125(374)
- 150(378)
- 200(240)
- 300(61)
- 呼び径(A)をもっと見る
呼び径(B)
- 10(55)
材質
- その他(3)
- アルミ(4)
- ゴム(2)
- シリコン(2)
- スチール(1)
- ステンレス(43)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(26)
- 青銅(3)
- 黄銅(真鍮)(1)
バルブ種類

その他(2)

ゲートバルブ(3)

チャッキバルブ(8)

バタフライバルブ(13)
接続方式
- ウェハー形(15)
- フランジ形(44)
ウェハー形・フランジ形
最高使用圧力(MPa)
- 0~1.37(1)
- 0~2.75(1)
- 0.1(2)
- 0.49(11)
- 0.98(4)
- 1(9)
- 1.37(3)
- 1.4(7)
- 1.6(1)
- 2(2)
0~1.37・0~2.75・0.1・0.49・0.98・1・1.37・1.4・1.6・2
ハンドル形状
- その他(1)
- なし(2)
- ギア式(13)
- 丸形(13)
その他・なし・ギア式・丸形
ブランド
- ベン(23)
- スリーエム工業(17)
- 桑名金属工業(11)
- 大阪継手バルブ(11)
- KITZ(キッツ)(10)
- ノーブランド(9)
- OKM(オーケーエム)(5)
- 巴バルブ(4)
- 東洋バルヴ(3)
- 大和バルブ(2)
- ONK(オーエヌ工業)(1)
ベン・スリーエム工業・桑名金属工業・大阪継手バルブ・KITZ(キッツ)・ノーブランド・OKM(オーケーエム)・巴バルブ・東洋バルヴ・大和バルブ・ONK(オーエヌ工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
商品豆知識

KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド(1件のレビュー)¥96,980~税込¥106,678~1個当日出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去材質SUS304(スクリーン)バルブ型式10FCY材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥359,800税込¥395,7801個当日出荷から89日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式)
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)アルミニウム合金ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合規格JIS B 2032接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様
ノーブランド¥82,019税込¥90,2211個当日出荷から15日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式10FCY材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)
ノーブランド¥104,845~税込¥115,330~1個6日以内出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)非石綿シートガスケットバルブ型式10FCY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式)
東洋バルヴ¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から13日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC250+NBR使用温度範囲(℃)80以下接続方式ウェハー形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1ハンドル形状丸形材質(グランド)C3604BD材質(グランドパッキン)非石綿パッキン材質(ジスク)CAC406材質(ステム)C3531材質(プラグ)S45CH材質(ボディ)FC250+NBR材質(スプリング)SUS304-WPBクラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付
大阪継手バルブ(1件のレビュー)¥219,800税込¥241,7801個当日出荷から6日以内出荷フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)
ノーブランド¥119,800~税込¥131,780~1個7日以内出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。用途配管内の異物除去バルブ型式10FDYBF材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド¥96,980~税込¥106,678~1個当日出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式10FDYBF材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
Y形ストレーナ(10K) バルブ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥239,800税込¥263,7801個当日出荷から6日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
KITZ製10UYA用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様
ノーブランド¥164,466税込¥180,9131個当日出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式10UYA材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品)
ノーブランド¥97,475税込¥107,2231個7日以内出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。用途配管内の異物除去バルブ型式10FDYBF材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様
ノーブランド¥82,019税込¥90,2211個当日出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式10FDYBF材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
KITZ製10UYA用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド¥163,599~税込¥179,959~1個当日出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式10UYA材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
オールステンレスフートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付
大阪継手バルブ¥749,800税込¥824,7801個4日以内出荷から9日以内出荷フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:材質(本体)SCS13耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80バルブ種類フートバルブ
ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K)
KITZ(キッツ)¥289,800税込¥318,7801個当日出荷から6日以内出荷付属品配管用ボルトナット付仕様デュアルプレート式 逆止め弁形状その他使用温度範囲(℃)80以下適合規格公共建築工事標準仕様書相当品最高使用圧力(MPa)1.4(0~80℃)接続方式ウエハー材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ)使用流体水・空気・油最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ)材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ヒンジピン)304SS材質(ボディ)FC250+NBR材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ
KITZ(キッツ)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷から9日以内出荷レバー操作式。材質(本体)FCD450接続方式ウエハー材質(ジスク)SCS13Aクラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)
桑名金属工業¥419,800税込¥461,7801個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色青ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
ゲート(10K) バルブ(10FCLUシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥339,800税込¥373,7801個翌々日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)油・脈動水・静流水・空気:-10~120/飽和蒸気:171以下最高使用圧力(MPa)-10~120℃以下の静流水:1.4 / -10~120℃以下の油・脈動水・空気: 1.0 / -10~120℃以下の可燃性、毒性以外のガス:0.2 / 飽和蒸気(171℃):0.7接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
一般工業用 ナイフゲートバルブ
OKM(オーケーエム)¥999,800税込¥1,099,7801台翌日出荷から翌々日出荷用途一般工業材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1材質(シート)METALハンドル形状丸形材質(弁体)SUS304バルブ種類ゲートバルブ
一般工業用 ウェハーチャッキバルブ
OKM(オーケーエム)¥319,800税込¥351,7801台翌日出荷から62日以内出荷用途一般工業材質(本体)FCD450寸法W(mm)67材質(シート)EPDM接続ウェハー形ハンドル形状ギア式塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)材質(弁体)SCS13Aバルブ種類チャッキバルブ
鋳鉄製 要部ステンレスフートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付
大阪継手バルブ¥499,800税込¥549,7801個4日以内出荷から9日以内出荷フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 耐圧Oリング使用ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。 ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。材質(本体)FC200、SCS13耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバーなし
大阪継手バルブ¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷から9日以内出荷フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥389,800税込¥428,7801個当日出荷材質【シートリング】PTFE、【シートリテーナ】SUS304質量(kg)54材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)-29~160(凍結なきこと)寸法L(mm)76呼び径10K寸法H(mm)416適合規格公共建築工事標準仕様書相当品呼び径(B)10寸法L1(mm)310最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)89寸法D(mm)322寸法E(mm)68寸法B(mm)310寸法C(mm)355接続方式ウエハー材質(シート)PTFE寸法d(Φmm)243寸法H1(mm)315呼び径(A)250寸法H2(mm)235最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状横形ギア寸法H3(mm)60材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crめっき材質(ステム)SUS304N2材質(ボディ)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)
KITZ(キッツ)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷質量(kg)15材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)寸法L(mm)68寸法H(mm)317規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)呼び径(B)10寸法L1(mm)180最高使用圧力(MPa)0.98[10]寸法F(mm)63寸法D(mm)316寸法E(mm)51寸法C(mm)5K:345、10K:355接続方式ウエハー寸法D1(mm)170材質(シート)EPDM寸法d(Φmm)245寸法H1(mm)239JIS規格JIS B2032呼び径(A)250寸法H2(mm)238ハンドル形状ギアー式寸法H3(mm)32材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス5K/10K呼び圧力5K/10K材質(ステムベアリング)PPSギアユニット型式NO.2バルブ種類バタフライバルブ