絞り込み
ブランド
  • テイエルブイ(TLV)
  • モノタロウ(2)
  • KITZ(キッツ)(91)
  • エスコ(64)
  • 東洋バルヴ(35)
  • 桑名金属工業(26)
  • RS PRO(25)
  • イシザキ(25)
  • 大和バルブ(20)
  • HSバルブ(11)
  • ベン(10)
  • セキスイ(9)
  • ヨシタケ(5)
  • アサヒAV(5)
  • スパイラックス・サーコ(5)
  • 三吉バルブ(5)
  • 大阪サニタリー(4)
  • アソー(3)
  • 昭和バルブ(3)
  • OKM(オーケーエム)(2)
呼び径(A)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 32(3)
  • 40(3)
  • 50(3)
材質
  • ステンレス(3)
  • 青銅(3)
  • 黄銅(真鍮)(3)
接続方式
  • ねじ込み形(3)
使用流体
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(1)
  • 使用流体蒸気(2)
呼び径(B)
  • 1/2(3)
  • 3/4(3)
  • 1(3)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(3)
  • 2(3)
1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2
最高使用圧力(MPa)
  • 1(3)
  • 1.6(2)
  • 2.1(1)
1・1.6・2.1
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(3)
チャッキバルブ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(3)
20(3)
25(3)
32(3)
40(3)
50(3)
スプリングディスク式逆止弁 CK3T テイエルブイ(TLV)スプリングディスク式逆止弁 CK3Tテイエルブイ(TLV)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)185材質(シール)フッ素樹脂(PTFE)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気、温水最高使用温度(℃)185バルブ種類逆止弁
スプリングディスク式逆止弁 CK3M テイエルブイ(TLV)スプリングディスク式逆止弁 CK3Mテイエルブイ(TLV)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)220材質(シール)金属接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220バルブ種類逆止弁
スプリングディスク式逆止弁 CK3R テイエルブイ(TLV)スプリングディスク式逆止弁 CK3Rテイエルブイ(TLV)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)90材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体エア、温水、水最高使用温度(℃)90
チェックバルブ(逆止弁)