絞り込み
呼び径(A)
  • 8(1)
  • 10(4)
  • 13(2)
  • 15(8)
  • 20(10)
  • 25(11)
  • 30(2)
  • 32(7)
  • 40(10)
  • 50(9)
  • 65(5)
  • 75(1)
  • 80(3)
  • 100(1)
接続方式
  • ねじ込み形(10)
材質
  • ステンレス(1)
  • 青銅(3)
  • 黄銅(真鍮)(12)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(11)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体蒸気(6)
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(4)
  • 1/2(10)
  • 3/4(10)
  • 1(11)
  • 1-1/4(9)
  • 1-1/2(10)
  • 2(9)
  • 2-1/2(5)
  • 3(4)
  • 4(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.18
  • 0~1.37(2)
  • 0~2.75(3)
  • 0.2(2)
  • 0.5(2)
  • 0.69(1)
  • 0.7(38)
  • 0.88(3)
  • 1(23)
  • 1.0(5)
  • 1.2(9)
  • 1.37(19)
  • 1.4(58)
  • 1.6(4)
  • 2.0(4)
  • 2(2)
  • 2.2(15)
  • 2.5(3)
  • 2.75(3)
  • 2.8(7)
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(13)
ゲートバルブ
ハンドル形状
  • T形(1)
  • 丸形(10)
T形・丸形
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • KITZ(キッツ)(6)
  • エスコ(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • ミヤコ(2)
  • オンダ製作所(1)
  • HSバルブ(1)
モノタロウ・KITZ(キッツ)・エスコ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ミヤコ・オンダ製作所・HSバルブ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(4)
15(8)
20(10)
25(11)
30(2)
32(7)
40(10)
50(9)
65(5)
80(3)
  • ゲートバルブ 黄銅製 125型 モノタロウ

    ゲートバルブ 黄銅製 125型

    モノタロウ(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐食性が高い黄銅を使用しています。
    用途配管作業用材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形(Rc)使用流体水、オイル、ガスハンドル形状T形材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)アルミニウムバルブ種類ゲートバルブ
  • 125型 ゲートバルブ FRシリーズ KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ FRシリーズ

    KITZ(キッツ)(25件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • 125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ) KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ)

    KITZ(キッツ)(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • 125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ KITZ(キッツ)

    125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ

    KITZ(キッツ)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • 125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ) KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • MKゲートバルブ 赤ハンドル ミヤコ

    MKゲートバルブ 赤ハンドル

    ミヤコ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のバルブです。
    材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18バルブ種類ゲートバルブレッド
  • ゲートバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ゲートバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途100℃以下の水・油用形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18以下接続Rc使用流体水、油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • ゲートバルブ Rcねじ×Rcねじ オンダ製作所

    ゲートバルブ Rcねじ×Rcねじ

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。
    材質黄銅最高許容圧力(MPa)冷温水・油・エアー:1.18(-20~120℃)、飽和蒸気:0.88(-20~150℃)
  • 125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ) KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ソルダーバルブ種類ゲートバルブ
  • 1インチ ゲートバルブ エスコ

    1インチ ゲートバルブ

    エスコ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    形状ストレートハンドル形状丸形
  • 125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ) KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC3771BE寸法L(mm)104寸法H(mm)154呼び径(B)2最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)寸法D1(mm)90使用流体寸法d1(mm)最大:54.18 最小:54.05寸法G(mm)34呼び径(A)50ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ソルダー呼び圧力125型バルブ種類ゲートバルブ
  • 黄銅製ゲートバルブ S-BS125 HSバルブ

    黄銅製ゲートバルブ S-BS125

    HSバルブ
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    黄銅製ゲートバルブ
    材質本体・ステム・ディスク・ナット:BRASS流体水・油・蒸気使用圧力(MPa)(水・油 常温)1.18、(蒸気)0.88使用温度(℃)0~120接続方式ねじハンドルSTEELガスケットPTFE
  • MKゲートバルブ 緑ハンドル ミヤコ

    MKゲートバルブ 緑ハンドル

    ミヤコ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のバルブです。
    材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18バルブ種類ゲートバルブグリーン
  • ゲートバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ゲートバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途使用圧力 1.18Mpa以下、100℃以下の水用。形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18以下接続Rc使用流体水、油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • 1インチ1/2 ゲートバルブ エスコ

    1インチ1/2 ゲートバルブ

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    形状ストレートハンドル形状丸形
ゲートバルブ