絞り込み
呼び径(A)
- 150(20)
使用流体
ガス(10)
水(11)
油(10)
空気(10)
蒸気(11)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(10)
- 鋳鉄(12)
- 青銅(3)
接続方式
- フランジ形(20)
呼び径(B)
- 6
- 1/8(1)
- 1/4(28)
- 3/8(71)
- 1/2(127)
- 3/4(124)
- 1(121)
- 1-1/4(106)
- 1-1/2(120)
- 2(128)
- 2-1/2(64)
- 3(65)
- 4(32)
- 5(21)
- 8(19)
- 10(4)
- 12(2)
- -(7)
バルブ種類

グローブバルブ(12)

ゲートバルブ(1)
グローブバルブ・ゲートバルブ
最高使用圧力(MPa)
- 0~1.37(1)
- 0~2.75(1)
- 1.37(6)
- 1.4(6)
- 2.75(1)
0~1.37・0~2.75・1.37・1.4・2.75
ハンドル形状
- 丸形(18)
丸形
ブランド
- KITZ(キッツ)(7)
- 桑名金属工業(7)
- 東洋バルヴ(4)
- 昭和バルブ(2)
KITZ(キッツ)・桑名金属工業・東洋バルヴ・昭和バルブ
「呼び径(A)」から絞り込む
150(20)

10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)
KITZ(キッツ)¥149,800税込¥164,7801個翌日出荷から3日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB)
桑名金属工業¥229,800税込¥252,7801個当日出荷から90日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色青ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドドンネット)
東洋バルヴ¥239,800税込¥263,7801個翌々日出荷材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:300最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(外ネジ・フランジ形)(10SPBOFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥359,800税込¥395,7801個当日出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
グローブ(10K) バルブ(10FCJシリーズ)
KITZ(キッツ)¥149,800税込¥164,7801個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油/脈動水/空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 鋳鉄製グローブバルブ
東洋バルヴ¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ)
KITZ(キッツ)¥339,800税込¥373,7801個当日出荷から翌々日出荷使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥169,800税込¥186,7801個翌日出荷から8日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
SCS13玉形弁10K・フランジ
桑名金属工業¥449,800税込¥494,7801個6日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ)
KITZ(キッツ)¥399,800税込¥439,7801個当日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A寸法h(mm)23材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形寸法f(mm)2材質(ガスケット)セラミック入PTFE材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(黒鉛シートガスケット・フランジ形)(10UPAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥399,800税込¥439,7801個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入り膨張黒鉛シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキンクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄グローブバルブ
東洋バルヴ¥199,800税込¥219,7801台20日以内出荷形状ストレート材質(本体)鋳鉄FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(120℃以下の飽和蒸気)0.7接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 鋳鉄グローブバルブ
東洋バルヴ¥189,800税込¥208,7801台20日以内出荷形状ストレート材質(本体)鋳鉄FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(120℃以下の飽和蒸気)0.7接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB)
桑名金属工業¥339,800税込¥373,7801個翌々日出荷仕様一般用形状ストレート種類玉形弁形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)HFハンドル色茶ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
(No.34-1) JIS10K 鋳鉄 グローブ弁【要部CAC406】
昭和バルブ¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷から5日以内出荷材質(要部)CAC406形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37(飽和蒸気)0.69接続管フランジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
(No.193-2) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部SUS403】(DS)
昭和バルブ¥329,800税込¥362,7801個翌々日出荷から5日以内出荷材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37接続管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
SCS14ディスク入玉形弁10K・フランジ
桑名金属工業¥659,800税込¥725,7801個6日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14種類ディスク入り玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ソフトハンドル色緑ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
SCS13ディスク入玉形弁10K・フランジ
桑名金属工業¥449,800税込¥494,7801個6日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類ディスク入り玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ソフトハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
SCS14玉形弁10K・フランジ
桑名金属工業¥599,800税込¥659,7801個6日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色緑ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
玉形弁(フランジ形)
桑名金属工業¥329,800税込¥362,7801個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート種類玉形弁形式外ねじ(B.B.)接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)ハンドル色橙ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S